カテゴリ

  • 建築金物(695)
  • 制御機器(16)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)

「union ドア」の検索結果

717件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O型ハンドル ステンレス製 MK(丸喜金属本社)O型ハンドル ステンレス製MK(丸喜金属本社)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに寸法H(mm)70適合扉厚(mm)10~40セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)25
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18UNION(ユニオン)
2,398税込2,638
1枚
3日以内出荷
機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル材質ABS樹脂ビスピッチ(mm)193全長(mm)250幅(mm)80奥行(mm)60取付ねじM6×55mm取手取手ドア厚(mm)30~40
丸型ドアノブ UK1033 UNION(ユニオン)丸型ドアノブ UK1033UNION(ユニオン)
36,980税込40,678
1組
3日以内出荷
ドアノブ+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用サイズ65×65×61仕上ブラス ストーンブラストホワイトブロンズクリアペイント適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
ドアノブ(握り玉) モノタロウドアノブ(握り玉)モノタロウ(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
マーキングマン 差替式ゴム印 英数字・漢字セット マーキングマンマーキングマン 差替式ゴム印 英数字・漢字セットマーキングマン(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
よく使う漢字を含んだセット。 フォントは英数=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。 回転印でよくある誤印字を防ぐ。
山数3材質ネオプレンゴムタイプ英数字・漢字セット繰り返し・詰め替え対応
Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 T7800 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 T7800UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1組
3日以内出荷
仕様内外1組材質/仕上化粧合板 ブラック+ユニキャスト ブラストシルバー取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ G1257 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ G1257UNION(ユニオン)
35,980税込39,578
1組
3日以内出荷
仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドルLYシリーズGOAL(ゴール)(27件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
【オーダー】押板引手 T6012 UNION(ユニオン)【オーダー】押板引手 T6012UNION(ユニオン)
5,798税込6,378
1組
3日以内出荷
仕様内外1組材質/仕上ABS ホワイト機能防静電、耐薬性ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
プッシュプレート ポッシュリビングプッシュプレートポッシュリビング
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
シックでシンプルなデザインなプッシュプレートです。扉やドアの模様替えに。
材質アイアン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×0.5×30.5
【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ T1172 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ T1172UNION(ユニオン)
34,980税込38,478
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手
【オーダー】押板引手 T1602 UNION(ユニオン)【オーダー】押板引手 T1602UNION(ユニオン)
4,198税込4,618
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)ABS ホワイトサイズ80×250取手取手サービス分類オーダー・加工
BRUTE トート ボックス ラバーメイドBRUTE トート ボックスラバーメイド(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ガレージのクルマ用品の整理や大型の工具の収納に。 一味違うかっこいいコンテナは、野外フェスやフリーマーケットなどの搬送用に、アウトドア用品入れとしてもご使用いただいています。 軟質ポリエチレンの為、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 縁や底部はリブ構造で強化され、厳しい環境下での剛性を発揮。 取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防ぐ。ドレン孔で水抜きもできて、バクテリアの繁殖を抑制。 ピッタリと閉まるフタで中身を安全に保管。 底部が二重リブ構造で補強され、引きずっての移動にも優れた耐久性を発揮。 容器はスペースの効率的利用の為、安全に積み重ねる事が可能。 NSF(National Sanitation Foundation)の業務用食品機器の規格に合格。 飲料水も入れられる食品衛生法の適合品。
材質ポリエチレン
ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル材質アクリル樹脂全長(mm)192ビスピッチ(mm)170幅(mm)22乳白奥行(mm)51取付ねじM8ボルト取手取手ドア厚(mm)33~36
非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
15,880税込17,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
仕様チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC)適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証)保護構造IP65(IEC)適合規格国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508ケーブル長(m)・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下電源電圧(V)24 DC-20~10% リップルP-P10%以下応答時間・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~65汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.11MB)接続台数直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台)動作距離(mm)正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~95使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(耐久)(Hz)0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
床付け戸当り木質床用取付スペーサー UNION(ユニオン)床付け戸当り木質床用取付スペーサーUNION(ユニオン)
679税込747
1個
6日以内出荷
戸当りのスペーサーです。戸当りでアンカーCが付属の製品用となります。
材質ブラス縦(mm)25横(mm)25
ドアサイン UNION(ユニオン)ドアサインUNION(ユニオン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
材質ステンレス高さ(mm)2
【オーダー】ドアハンドル T1235 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル T1235UNION(ユニオン)
58,980税込64,878
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5680 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5680UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ケアハンドル 押板・引手 H7262 UNION(ユニオン)【オーダー】ケアハンドル 押板・引手 H7262UNION(ユニオン)
9,298税込10,228
1組
3日以内出荷
仕様内外1組材質/仕上除電樹脂 ホワイト+ユニキャスト シルバー機能抗菌性、除電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアラインBEST(ベスト)[金物]
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75ヘアライン奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン BEST(ベスト)[金物]ベスト G998 ドアハンドル ヘアラインBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル幅(mm)25ヘアライン奥行(mm)69.4取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm取手取手ドア厚(mm)10~50
超薄型 セーフティドアスイッチ  SG-A1シリーズ 用アクチェータ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ 用アクチェータパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.32MB)
壁付け戸当り UNION(ユニオン)壁付け戸当りUNION(ユニオン)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
仕様取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ材質ブラス+樹脂横(mm)90
ULS用錠前 UNPOM UNION(ユニオン)ULS用錠前 UNPOMUNION(ユニオン)
2,998税込3,298
1組
6日以内出荷
付属品標準ストライク(ULSP-DP)付属
壁・床付け戸当り UNION(ユニオン)壁・床付け戸当りUNION(ユニオン)(1件のレビュー)
2,788税込3,067
1個
6日以内出荷
仕様取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ
ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ)ストレッチリップストップサロペットSunDisk(ソルディ)
5,890税込6,479
1枚
7日以内出荷
裂けにくさ・丈夫さが特徴のリップストップ素材を使用。デザイン性が高いタックボタン(UNION MADE)、ボトム部分のマルチループは、作業にもアウトドアシーンでも重宝し、ユニセックスに着こなせるサロペットです。
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事種別サロペット質量(g)625(LLサイズ計測)混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2機能ストレッチ
UT-26 UNION(ユニオン)UT-26UNION(ユニオン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ45×90
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T6010 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T6010UNION(ユニオン)
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T25 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T25UNION(ユニオン)
27,980税込30,778
1組
3日以内出荷
仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ケアハンドル(引き戸用) H1116 UNION(ユニオン)【オーダー】ケアハンドル(引き戸用) H1116UNION(ユニオン)
11,980税込13,178
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】押板引手 T5111 UNION(ユニオン)【オーダー】押板引手 T5111UNION(ユニオン)
9,998税込10,998
1組
3日以内出荷
仕様内外1組材質/仕上アクリル トーメイ機能防静電ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G580 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G580UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1組
3日以内出荷
仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
PRE-E110 UNION(ユニオン)PRE-E110UNION(ユニオン)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.05寸法Φ26×42アングル(°)約200ドア厚(mm)対応:35~54(オプション指定より入力)
【オーダー】プッシュプル座 ULST700 UNION(ユニオン)【オーダー】プッシュプル座 ULST700UNION(ユニオン)
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
仕様1セット(内外) 錠前別寸法(mm)47×103×15ドア厚(mm)35~52(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル用化粧金具 取付ビス・ピン付 DS90 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル用化粧金具 取付ビス・ピン付 DS90UNION(ユニオン)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5510 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5510UNION(ユニオン)
21,980税込24,178
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
...