カテゴリ

  • 制御機器(145)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 切削工具(97)
  • フォークリフト・産機・建機用品(56)
  • オフィス家具(46)
  • メカニカル部品(31)
  • 物流用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 自動車純正部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 建築金物(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク部品(6)
  • 保管用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ur2」の検索結果

関連キーワード
677件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ) 腕時計 UR002-01 メンズ ブラック URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)

    URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ) 腕時計 UR002-01 メンズ ブラック

    URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    9日以内出荷
    URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)ギフトレーベル。単なる「唯一無二」主義ではなく、もっとベーシックな観点で「モノの見方」に角度をつけ、決して保守的ではない定番スタイルをウェアから生活に密着した雑貨等をトータルで提案。上品さと遊び心を併せ持ち、「自分らしさ」を大切にする人に、都会的で洗練されたカジュアルスタイルを提案している。ラウンド型のステンレスケースに日付、曜日、24時間表示の3つのインダイヤルを兼ね備え、視認性も高くし操作性が高くなるよう竜頭を大きくし、時分針の細部にまでこだわった仕様になっています。重厚感あるケースだが革ベルトでファッションも意識した、革ベルトの加工も切れ目仕立てでおしゃれに仕上げています。
    仕様留め具:バックル(尾錠)幅(mm)ケース:43本体質量(g)77表示方式アナログ材質(ケース)ステンレス色(バンド)ブラック防水性3BAR材質(バンド)革バンド適合腕周(cm)15~20.5色(文字盤)ブラック
  • スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) コーニング

    スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)

    コーニング(8件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1パック(100個)
    当日出荷
    心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
    用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐定格電流(A)0.1適合工具E9J差込み線数(本)2
  • 420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(45件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 両面挿せるUSBケーブル(A-B標準) サンワサプライ

    両面挿せるUSBケーブル(A-B標準)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    USB Aコネクタのパソコンと、USB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナなど)との接続やUSB機器同士を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)3.8色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/(周辺機器)USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器プラグ金メッキシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 草刈機 マキタ

    草刈機

    マキタ(28件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
    付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)仕様ナイロンコード式質量(kg)2.3電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])11000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)250刈込み方式ナイロンコード
  • アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善)

    アルミフォールディング傘立て

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    当日出荷
    前面パネルで前を隠せてちょっとすっきりな傘立て。軽くて水にも強いアルミ製で、軒先でも安心。広げるだけの完成品。引っ越しや模様替えでも、たたんで小さく移動可能。樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラク。トレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくいしくみ。
    用途傘立てとして。アンブレララック/アンブレラスタンド/傘スタンド/傘掛け/傘置き場/玄関/玄関収納/事務所/オフィス/店/店先/おしゃれ仕様●1マスのサイズ(cm):7×6、(両端のみ5.5×5.5)●収納部内寸高さ(cm):約47、(折りたたみ傘部は約14)●折りたたみ傘用トレーサイズ(cm):14×22●水受けトレーの内寸(cm):24×21.5材質本体:アルミニウム、トレー:ABS
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • はしご兼用脚立 アルインコ

    はしご兼用脚立

    アルインコ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台ほか
    翌日出荷
    エコノミータイプのはしご兼用脚立。スタイリッシュなブラックカラ―。安全の基本性能を集約した脚立です。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:52色ブラックタイプエコノミー規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)52最大使用荷重(kg)100
  • 画筆馬毛(プラ軸)丸型 2号 サクラクレパス

    画筆馬毛(プラ軸)丸型 2号

    サクラクレパス
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    種別丸筆
  • 録音用カセットテープ マクセル

    録音用カセットテープ

    マクセル(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    出し入れ楽々厚型ケース
    用途ラジオ、音楽などの録音/再生用タイプノーマルポジション
  • Uエレメントコネクタ コーニング

    Uエレメントコネクタ

    コーニング
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付

    TRUSCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
    用途工具の保管・管理。付属品フックL・S各10個トラスコ品番393-0289材質スチール幅(mm)485寸法(mm)パンチングボード/485×890質量(kg)11高さ(mm)1600奥行(mm)411キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付最大積載量(kg)30荷姿組立式角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4
  • 画筆馬毛(プラ軸)丸型20号 サクラクレパス

    画筆馬毛(プラ軸)丸型20号

    サクラクレパス
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    種別丸筆
  • 基板押えスポンジ URシリーズ タカチ電機工業

    基板押えスポンジ URシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥119税込¥131
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪(ウレタン車) 439G-UR ハンマーキャスター

    車輪(ウレタン車) 439G-UR

    ハンマーキャスター(15件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1個
    当日出荷
  • Vit Fit 竹踏み CAPTAIN STAG

    Vit Fit 竹踏み

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    両足踏みの他、腰やふくらはぎのこりほぐしにも。背中ほぐし、太ももほぐし、立方骨立てアキレス腱ほぐしにも。
    材質天然竹厚さ(mm)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×400×38
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(インチサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(インチサイズ)

    ハイロック
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
  • 涼感ジェルマット ユーザー

    涼感ジェルマット

    ユーザー
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    ジェル素材のひんやりマットです。
    適合本体ジェル素材のひんやりマットです。高さ(mm)8
  • ポップアップバッグ 丸 E-Value

    ポップアップバッグ 丸

    E-Value
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    丈夫で型くずれしないから工具入れに最適です。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。
    用途道具・工具の収納、持ち運び。仕様底板補強・撥水加工材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線サイズS直径(Φmm)270最大伸長(mm)約270縮長(mm)約100
  • 【レンタル】超音波発生機 トミー精工

    【レンタル】超音波発生機

    トミー精工
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。
    付属品エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー質量(kg)6.5
  • デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) ネオスター

    デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ)

    ネオスター(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
    付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31色オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数4(0000~9999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
  • ウォーム SUS304 協育歯車

    ウォーム SUS304

    協育歯車(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームギヤ材質SUS304ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルリテイニング FUR 大阪魂

    スパイラルリテイニング FUR

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • DUR 径違いユニオン イハラサイエンス

    DUR 径違いユニオン

    イハラサイエンス
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状径違いユニオン
  • UR21 乾式ダイヤ ボディ ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ ボディ

    ユニカ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
  • リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1枚
    翌々日出荷
    リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40本体長さL(mm)995
  • SUS スパイラルリテイニング FUR 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FUR

    大阪魂
    ¥30,054~税込¥33,059~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(ミリサイズ)

    ハイロック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
  • オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥82,980税込¥91,278
    1袋(1000個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • SUR ステンレスラック KHK(小原歯車工業)

    SUR ステンレスラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    種別ラック材質SUS304形状R1
  • UR21 振動用 ボディ ユニカ

    UR21 振動用 ボディ

    ユニカ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
  • Uリブランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    Uリブランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥699,800~税込¥769,780~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。 高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。 両回転 トルク制御機能付
    用途電動工具 六角ボルト用仕様制御器外付けトルクコントローラー周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1100繰返し精度(%)±5
  • 拡張バー CUR 河村電器産業

    拡張バー CUR

    河村電器産業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    セット内容拡張バーRST 各1本、クリート1個、絶縁バリア2 枚
  • 各種ショートノズル お得セット TECOMEC

    各種ショートノズル お得セット

    TECOMEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    足場での洗浄作業によく使用されます。
  • 画筆馬毛(プラ軸) サクラクレパス

    画筆馬毛(プラ軸)

    サクラクレパス
    ¥759税込¥835
    1本
    4日以内出荷
    良質の馬毛を使用しています。 適度の腰と水含み、絵の具のハキ出しがよく、穂先のまとまりも優れています。
    種別セットセット数丸2本組
  • 部品 コードレスラジオ UR18DSL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスラジオ UR18DSL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
  • UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GUR型 異径ユニオン 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GUR型 異径ユニオン

    常栄継手工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈機 マキタ

    草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。 切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。 硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。 ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
    付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320回転数(min-1[r.p.m])5500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380刈込み幅(mm)255刈込み方式樹脂製3枚刃