カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(263)
  • FA担当者のオススメ新商品(167)
  • 制御機器(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 建築金物(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 保管用品(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 物流用品(11)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us100」の検索結果

598件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワッシャー SUS304 TRUSCO

    ワッシャー SUS304

    TRUSCO
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • SYバンド SUS304 カナフレックス

    SYバンド SUS304

    カナフレックス(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • PTFE試料分解容器 三愛科学

    PTFE試料分解容器

    三愛科学
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
    耐圧(MPa)15
  • フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ

    アズワン
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
  • ミラクルワイパー 4ツ折 (中厚手) 橋本クロス

    ミラクルワイパー 4ツ折 (中厚手)

    橋本クロス
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(100枚×6袋)
    当日出荷
    接着剤を一切使用せずに水の力だけで綿繊維を絡めて製造した地球に優しい純粋コットン100%使用。アルコールや溶剤を含ませても不純物の溶出がありません。
    用途高温部の拭き取り作業。食品工場。準クリーンルーム。トラスコ品番375-5461材質綿100%不織布色ホワイトシートサイズ(mm)300×400(4つ折り)
  • ECM100US12 XP POWER

    ECM100US12

    XP POWER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)8.3定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージ

    ステンレス(SUS)製シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    リーフ幅(mm)12.7
  • ウレタンゴム(板) TRUSCO

    ウレタンゴム(板)

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    当日出荷
    加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • サーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用) ハウスビーエム

    サーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用)

    ハウスビーエム
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    サーメットチップ採用で切削性・耐久性に優れたチップソーです。 切断時の火花や材料焼けがなく、大幅な刃物寿命の向上を実現しました。 ステンレス材の切断も可能です。
    用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、ステンレス(SUS 304)の切断。切断能力(mm)(鉄鋼・ステンレス)10
  • LED投光器 モンスターライト ZEFULS

    LED投光器 モンスターライト

    ZEFULS
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    持ち運びやすい一体型ハンドル。2WAYコンセント。濡れても安心の防水型
    用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ寸法(mm)295×185×320質量(kg)2.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)87ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60保護等級IP65色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)約10000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付 日栄インテック

    N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付

    日栄インテック
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ユーズナブル クリアーホルダー(名刺ポケット付) キングジム

    ユーズナブル クリアーホルダー(名刺ポケット付)

    キングジム(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(100枚)
    当日出荷
    名刺ポケット付のクリアーホルダー
    色乳白高さ(mm)310奥行(mm)220ポケットありグリーン購入法適合
  • 【レンタル】万能シェーカー US-S100 アズワン

    【レンタル】万能シェーカー US-S100

    アズワン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
  • 【レンタル】万能シェーカー US-W100 アズワン

    【レンタル】万能シェーカー US-W100

    アズワン
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
  • Sフック ステンレス製 100mm TRUSCO

    Sフック ステンレス製 100mm

    TRUSCO
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2028材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • タイフレキホース V型SUSタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUSタイプ

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400材質ステンレス(SUS304)色銀使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
  • ユーズナブル CH高透明 キングジム

    ユーズナブル CH高透明

    キングジム(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1パック(100枚)
    当日出荷
    高透明だから写真や文字がきれいに見える!
    材質PP幅(mm)220色透明サイズA4タテ高さ(mm)310
  • ウンチ処理袋 ペット用 散歩 お手軽 グリーンポイ太くん 100枚入 PHOENIX EINZEL

    ウンチ処理袋 ペット用 散歩 お手軽 グリーンポイ太くん 100枚入

    PHOENIX EINZEL
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    材質:水溶紙、ポリエチレン
    用途愛犬のおさんぽに便利なウンチ処理袋 。取ったウンチと紙はトイレに流せます 。紙は再生紙100%でポリ袋はバイオマスプラスチックを配合したエコ商品です
  • ワイヤー型ホースバンド 栃木屋

    ワイヤー型ホースバンド

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
  • スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    ¥55,160税込¥60,676
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • オールステンレス台車用足踏みストッパー TRUSCO

    オールステンレス台車用足踏みストッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
    材質SUS304
  • ステンレスメッシュ くればぁ

    ステンレスメッシュ

    くればぁ
    ¥32,980税込¥36,278
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れ、高精度の薬品・薬液のろ過や養蜂などに用いられます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • 金属プレート アズワン

    金属プレート

    アズワン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • エアフレーム スポーツ ストライプ CAPTAIN STAG

    エアフレーム スポーツ ストライプ

    CAPTAIN STAG
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    池、湖、湾内用エアフレーム仕様。機動性に長けたスポーツカヤック。1人乗りインフレータブルカヤック。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
    材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング・ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)12色ストライプ容量(kg)113寸法(cm)全長318×幅80×艇高33cm気室数4
  • 排水圧送ポンプ SFA

    排水圧送ポンプ

    SFA
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
    仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
  • スリーワンモーター用オプション HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター用オプション

    HEIDON(新東科学)(2件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ECM100US33 XP POWER

    ECM100US33

    XP POWER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)3定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC33RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフレーム2 コンバーチブル CAPTAIN STAG

    エアフレーム2 コンバーチブル

    CAPTAIN STAG
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    池、湖、湾内用エアフレームコンバーチブル。広い船室で警戒にカヤッキング。大型2人乗りインフレータブルカヤック。ポンプ付き。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
    材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング、ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)25容量(kg)247寸法(cm)全長458×幅80×艇高39cm気室数6(本体)
  • ECS100US12 XP POWER

    ECS100US12

    XP POWER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC80~AC264定格出力電流(A)8.3定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECM100US15 XP POWER

    ECM100US15

    XP POWER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)6.6定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST 点検口用落し APLUS(クマモト)

    ST 点検口用落し

    APLUS(クマモト)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質SUS304ステンレス呼称Φ9×105仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,479税込¥3,827
    1個
    当日出荷
    ・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
    用途・科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼 (SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 投光器 モンスターライトスイッチ ZEFULS

    投光器 モンスターライトスイッチ

    ZEFULS
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    明るさの切替が可能 連結コンセントを搭載 スタンド・三脚への取付が楽に 防塵防滴 IP65 角度調整機能付き AC100V電源 2P/3P 2WAYコンセント
    用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)87ケーブル長(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×330保護等級IP67芯数2P/3P色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)約10000電球の種類LED
  • ECM100US05 XP POWER

    ECM100US05

    XP POWER
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)20定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECM100US03 XP POWER

    ECM100US03

    XP POWER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)20定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECS100US24 XP POWER

    ECS100US24

    XP POWER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC80~AC264定格出力電流(A)4.2定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
    仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス