カテゴリ

  • 制御機器(338)
  • パソコン/周辺機器(265)
  • 測定用品(77)
  • 家電(74)
  • 防犯用品(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • オフィス家具(22)
  • 測定関連サービス(19)
  • 学童・教育用品(17)
  • 安全用品(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 梱包用品(8)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 事務用品(5)
  • カー用品(4)
  • マスク(4)
  • 自転車部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 作業工具(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「usbメモリ2.0」の検索結果

932件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリ2.0 モノタロウUSBメモリ2.0モノタロウ(235件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(126件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
USBメモリ USB2.0 スタンダード 1年保証 エレコムUSBメモリ USB2.0 スタンダード 1年保証エレコム(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。
USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証 エレコムUSBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証エレコム(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい仕様最大転送速度:-ホワイトキャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
USB2.0 スライド式USBメモリー ARCHISSUSB2.0 スライド式USBメモリーARCHISS(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷
気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ホワイトキャップタイプスライド式
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
USB2.0メモリー プリンストンUSB2.0メモリープリンストン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。
用途for Win10、Win8.1、Win7、MacOS質量(g)約8(キャップ含む)対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)インターフェースUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0メモリ サンワサプライUSB2.0メモリサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
キャップレスのスリムボディです。コネクタがスライドして収納できるので持ち運びに便利。 ストラップを通しやすい大型ストラップホール付。ネックストラップ付。 USBポートに挿すだけですぐ使えます。 Windows&Macに対応。 ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付※ソフトはWindows 8・7・Vista・XPのみ対応。Windows 8対応版は、要ダウンロード USB 2.0対応。USB1.0使用可。 USBマスストレージクラス対応なのでAV機器やカーナビ・テレビでも使えます。※機器メーカーの仕様をご確認ください
付属品ストラップ(全長約35cm)質量(g)約8(本体のみ)キャップタイプスライド式対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP・2000、Windows RT※Windows 8・7・VistaのReadyBoostには非対応です。Mac OS X 10.4~10.8入力電圧(V)DC5対応機種各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3※但しUSBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※Intel製CPU搭載Macを含む。コネクタUSB AコネクタインターフェイスUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書サイズ1/2.7インチ質量(g)120ケーブル長(m)2対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50対応機種M1チップ搭載MacBook AirレンズF2.0 f=5.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)最大:350インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大:350解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数500万画素フレームレート最大30fps画角水平約50°、対角約60°ビデオフォーマットYUY2、MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電 SUNEAST(サンイースト)USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!
メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライハンズフリー拡声器スピーカーサンワサプライ(16件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)周波数特性80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩS/N比55dB以上充電時間(時間)5スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコムカードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD]エレコム(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。付属品取扱説明書質量(g)約60
エコUSB延長ケーブル サンワサプライエコUSB延長ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスケーブル外径(Φmm)約5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0メス形状USB Type-Aケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メス
SDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し エレコムSDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿しエレコム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 ※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 携帯に便利なストラップホールを装備しています。 ※本製品にストラップは付属していません。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 SDカードロック機能はサポートしておりません。 著作権保護機能には対応しておりません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×76×10※キャップ含むインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1保証期間1年間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】1:SD・SD(HighSpeed・ProHighSpeed・Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10・UHS-I・UHS-II ※1)・SDXC(Class10・UHS-I・UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になりますデータ転送速度USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)スロット数(個)2
USBハブ 3.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cm エレコムUSBハブ 3.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cmエレコム(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート仕様【USBケーブル方式】USB3.0ブラック質量(g)約44対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間ケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)コネクタ形状-アップストリーム【パソコン側】USB A(オス)×1コネクタ形状-ダウンストリーム【USB機器側】USB A(メス)×4
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート質量(g)42適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.15対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×10×36対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン仕様・用途ドライバ不要対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/1TB・microSDカード/1TB)コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)サイズ(mm)約W110×D36×H10対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
USB Type Cコンボハブ サンワサプライUSB Type Cコンボハブサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)ケーブル長(cm)約15質量(g)約38ポート数3電源バスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応コネクタUSB Type-A対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数3供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
USB3.0延長ケーブル JTTUSB3.0延長ケーブルJTT
799税込879
1個
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・5Gbpsの高速伝送対応USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
ブラックコネクタ形状USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス)対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器保証期間初期不良のみ転送速度(Gbps)5(最大)
USBハブ 3.0 7ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル長 1m ACアダプタ エレコムUSBハブ 3.0 7ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル長 1m ACアダプタエレコム(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。 USB3.0メモリやハードディスクドライブなどのUSB3.0機器を接続するのに最適なUSB3.0ポートを3つ装備しています。 マウスやキーボードなど、高速転送が必要ない機器を接続するのに最適なUSB2.0/1.1ポートを4つ装備しています。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 ACアダプターが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプターを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート/【ダウンストリーム(周辺機器側)】7ポート仕様【USBケーブル方式】USB3.0付属品専用ACアダプターブラック質量(g)約140適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)、【DC】約1.5対応OS【Windows】11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、【macOS】macOSVentura13/macOSMonterey12/macOSBigSur11/MacOSX10.6~10.6.8/OSX10.7~10.7.5/10.8~10.8.3[各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要な場合あり]外形寸法D(mm)約35(ケーブルを除く)外形寸法W(mm)約161(ケーブルを除く)外形寸法H(mm)約30(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)保証期間6カ月間使用地区日本国内(日本国外不可)動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)30~80(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー供給電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計4700以内(USB3.0各ポート900未満、USB2.0各ポート500未満)/バスパワー時:7ポート合計620以内(各ポート85未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0(オス)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(メス)×3、USB2.0(メス)×4コネクタ形状-アップストリームUSB-A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)
MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
18,980税込20,878
1個
当日出荷
スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ質量(g)30.7角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサー640×480照準625nm 可視赤色 LED読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25バッテリーリチウムポリマーバッテリ解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1.5充電時間(時間)満充電まで約2使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)バッテリー容量(mAh)350読み取り速度30 フレーム/秒傾斜角度(°)±60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリBluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)インジケータLED, ブザー通信距離(m)20 (見通し距離)対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K商品タイプワイヤレス読取方式無線動作電圧(V)3.7DC ± 5%メモリ容量(MB)2
Bluetooth搭載ポータブルスピーカー CICONIABluetooth搭載ポータブルスピーカーCICONIA
22,980税込25,278
1台
欠品中
専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカーワイヤレスマイク2本・リモコン付属TWS(2台接続でステレオ再生)FMラジオ搭載USBメモリー再生対応録音機能付きLEDイルミネーション搭載
用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2専用マイクスタンドx2専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)専用ACアダプターFMケーブルアンテナ取扱説明書(保証書付)出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)約9000周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1充電時間(時間)6~8スピーカーツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1充電池電圧(V)内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池)記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:~128RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0再生可能ファイル形式MP3取扱説明書(1.97MB)通信距離(m)最大約10駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
6,298税込6,928
1個
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA)最大出力(W)10外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】センサー3インチ(直径約76.0mm)連続使用時間マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。周波数特性90Hz~18KHz入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )インピーダンス2.2KΩ(1KHz)充電時間約3~5時間バッテリー容量(Ah)2.2S/N比58dB以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー動作電圧1V~5V外部入力3.5mmマイクジャック充電方式ACアダプタ DC5V/500mA消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
SDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し エレコムSDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿しエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 ※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 携帯に便利なストラップホールを装備しています。 ※本製品にストラップは付属していません。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 SDカードロック機能はサポートしておりません。 著作権保護機能には対応しておりません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×76×10※キャップ含むインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1保証期間1年間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】1:SD・SD(HighSpeed・ProHighSpeed・Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10・UHS-I・UHS-II ※1)・SDXC(Class10・UHS-I・UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になりますデータ転送速度USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)スロット数(個)2
USB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電 エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電エレコム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
映像も音声も、10ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。最大3画面で同時に高画質のコンテンツを楽しめる拡張・ミラーリング機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 ※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 ※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×54×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約25※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×1コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz> ※入力信号は標準のDisplayPort1.2に対応している必要があります。【映像出力/ダウンストリーム】2:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz> ※HDMIポートとVGAポート、同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャックLAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウUSB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)モノタロウ(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続フェライトコアなしUSBタイプUSB2.0ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメスケーブル外径(Φmm)4.5対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブルタイプスタンダード結線方式ストレート結線シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー BUFFALO(バッファロー)オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリーBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
USB端子をボールペンのように出せるノック式USBメモリー 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 USBコネクター自動収納のオートリターン機構搭載 大容量データも快適に扱える高速転送
付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプノック式対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2OS X10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:0~90%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム(11件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
M5Stack Core2 v1.1 M5StackM5Stack Core2 v1.1M5Stack
10,980税込12,078
1台
当日出荷
M5Stack開発キットシリーズの第2世代のCoreデバイスであるCore 2のバージョンアップ版です。旧商品との主な違いは電源管理ICまわりとLiPo電池です。MCUはESP32モデルD0WDQ6-V3 で、デュアルコア Xtensa 32ビット240 MHz LX6プロセッサで、独立してコントロールできます。標準でWi-FiとBluetoothに対応、16 MBフラッシュメモリと 8 MB PSRAMを搭載し、充電、プログラムダウンロード、通信用にはUSB TYPE-Cインターフェース、一体化した2.0インチの静電容量タッチスクリーン、 内蔵振動モーターを備えています。また、内蔵RTCモジュールも搭載し、正確なタイミングを提供可能です。電源はPMIC(電源管理チップ)AXP2101により管理され、効率的にベースの電源消費量を制御し、内蔵緑色LED電源表示灯で、バッテリレベルを知らせます。バッテリ容量は500 mAhに増量、旧モデル以上にコアに給電します。SDカードスロットとスピーカーも引き続きあります。高音質出力を保証するため、I2Sデジタルオーディオインターフェースのパワーアンプチップを搭載、信号の歪を効果的に防止するため使用されています。電源ボタンとリセットボタンがベースの左側と底部に別にあります。前面画面のアイコン三つは、プログラム可能な静電容量ボタンです。ベースの裏には、6軸IMUとマイクロフォン付きの小型拡張基板があります。本製品の開発プラットフォームとプログラミング言語は、 Arduino、 UIFlow 、MicroPython です。開発/プログラミングスキルがどんなレベルでも、アイデアを実現するお手伝いします。
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作その他【MCU】ESP32-D0WD-V3寸法(mm)54×54×16インターフェースIPS LCD スクリーン2.0インチ@320×240 ILI9342C内蔵RAM【PS】8MBメモリ容量(MB)【フラッシュ】16
防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可ELPA(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質
用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
USB延長ケーブル A-A 両面挿せる 5m ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-A 両面挿せる 5m ブラックエレコム
1,398税込1,538
1本
当日出荷
表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSB延長ケーブル(延長コード)(A-A) USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルで USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続可能です。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠ケーブル長(m)5.0※コネクター含むコネクタ形状表裏どちらでも挿せるUSB(A)オス - USB(A)メス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ:メス)を持つパソコン、USB(A)メス側:USB(Aタイプ:オス)を持つUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキピンコネクタアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480※USB2.0は規格上、延長が認められていません。コネクタ2USB Type-A
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から25日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
46,980税込51,678
1個
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
トロリースピーカー CICONIAトロリースピーカーCICONIA(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能 USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様ハンドキャリー:2段階調節質量(kg)約8.4電源AC100-240V 50/60Hz最大出力(W)40周波数50Hz~20KHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5S/N比≧71dB歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)周波数(MHz)261.8、239.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4周波数帯域(FM)(MHz)76~108
USB2.0 キャップ式USBメモリー Team(チーム)USB2.0 キャップ式USBメモリーTeam(チーム)
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。
質量(g)12OSWindows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or laterサイズ(mm)54.4×19.3×7.3インターフェイスUSB2.0
USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー Team(チーム)USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリーTeam(チーム)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。SB 3.0高速伝送インターフェイスを搭載しています。USB 2.0の数倍の読み取り速度で、伝送パフォーマンスを大幅に向上します。USB 2.0およびUSB 1.1インターフェイスと互換性があります。マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。
質量(g)12OSWindows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or laterサイズ(mm)54.4×19.3×7.3インターフェイスUSB3.2 Gen1
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。 背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。 有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
仕様電池1個あたりのセル数:1、電池当たりのワット時:8.14Whセット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1材質ABS樹脂質量(g)(電池)45.5最大出力(W)スピーカー:(実用)10ケーブル長(m)約1使用温度(℃)-10~45サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。周波数特性(スピーカー)100Hz~13000Hz、(マイク)100Hz~10000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB)充電時間約3~5時間使用電池1個電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mmバッテリー容量(Ah)2.2S/N比60db以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力USBメモリ、microSDカード(32G以下)充電方式ACアダプタ DC5V/1Aマイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報)インピーダンス(Ω)(ロード)4電池構造正極、負極、セパレーター、電解液ジャック径(Φmm)(マイクジャック)3.5動作電圧(V)1~5リチウム含有量(g)0.68
HDMI端子付きDVDプレーヤー アズマ[家電]HDMI端子付きDVDプレーヤーアズマ[家電]
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
HDMI端子を搭載したDVDプレーヤーです。リモコン付きで操作も楽々。DVD、CDに対応し音楽も映画もこれ1台。また、USB端子を搭載しているので、USBに保存した音楽や動画などもお楽しみいただけます。
付属品リモコン、単4乾電池×2(リモコン動作確認用)、AVケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅225×奥行192×高さ45容量USB2.0対応 USBメモリ最大16GB質量(g)770消費電力(W)10電源専用ACアダプター 入力AC100-240V50/60Hz、出力DC5V2Aコード長さ(m)【ACアダプター】1.5対応DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW使用環境温度(℃)5~35対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、WMA、JPEG、AVI(Xvid)信号方式NTSC/PAL入出力端子HDMI出力(Ver.1.3)、音声出力端子、映像出力端子、USB端子、DC入力端子
WEBカメラ サンワダイレクトWEBカメラサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
画角35度の超狭角WEBカメラ 自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します マイク非搭載のシンプルモデル フルHDでの撮影が可能な200万画素 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件 Intel Core i3 1.2GHzと同等 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動セット内容カメラ本体、取扱説明書質量(g)120ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50レンズF2.1 f=8mmセンサーCMOS、1/2.7インチインターフェースUSB消費電力(mA)最大250解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス手動画素数200万画素フレームレート30fps画角(水平)35度、(対角)44度ビデオフォーマットYUY2 MJPEGカメラ仕様標準WEBカメラ最短撮像距離3cm内蔵マイクなし最低照度(Lux)1
デュアルディスプレイアダプター(最大4K60Hz、PD・LAN・USBハブ搭載) ラトックシステムデュアルディスプレイアダプター(最大4K60Hz、PD・LAN・USBハブ搭載)ラトックシステム
9,198税込10,118
1個
欠品中
デュアルディスプレイ対応!有線LAN、USB機器をまとめて接続できるアダプター
用途ディスプレイ2台に出力しながら、USB機器や有線LANを活用接続するだけでデュアルディスプレイ環境を構築4K 60Hz対応で、高精細映像が楽しめる選べる拡張/複製モード高速ギガビット対応のLANポート搭載USB 3.2 Gen1対応の Type- Aポート(×2)、Type-Cポート(×1)搭載最大100Wで給電しながら使用可能ウルトラワイドモニターに対応ポートに挿すだけの簡単接続配線しやすいロングケーブルクラムシェルモードと組み合わせて、快適な作業環境に仕様【HDMI】インターフェイス:HDMI Type-A ×2ポート、HDMI音声出力:対応、対応モード:[Windows]拡張モード、複製モード、[macOS]複製モードのみ、[Chrome OS]拡張モード、複製モード、解像度:最大3840x2160(4K/60Hz)、Version:2.1セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】アルミ、プラスチック質量(g)87電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)対応OSWindows 11/10(64ビットのみ対応)、macOS 26.0(Tahoe)以降、Chrome OS ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)35× 155×16対応【パソコン】映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【PC接続】USB Type-Cケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応入力ポート【PD】[インターフェイス]USB Type-Cポート、最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。USB【USBハブ】 [インターフェイス]USB3.2 Gen1 Type-Aポート×2、USB3.2 Gen1 Type-Cポート×1[通信速度]5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)[使用可能機器]マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器。および、ACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。[供給可能電流]最大1.5A(全ポート合計)※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。LAN【インターフェイス】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ※USB3.0以上での接続時のみ1000BASE-Tに対応。【伝送速度】10/100/1000Mbps(理論値)【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応、【ジャンボフレーム】非対応【LED】[緑(LINK)点灯]リンク確立中、[橙(ACT)点灯/点滅]データ通信中
...