WEBカメラのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
WEBカメラ サンワサプライ
サンワサプライ
5,898 / 税込 6,488
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き 【用途】FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-08-05
用途:
zoom会議
対象商品:
62869084

想像以上に画像が鮮明で、取り付けも簡単で使いやすく満足しています。