カテゴリ

  • 制御機器(33)
    • 機構部品(電子部品)(8)
    • 産業用PC本体(5)
    • リレー(1)
    • 能動部品(7)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(1)
  • パソコン/周辺機器(2)
    • その他拡張インターフェース(1)
  • 測定用品(28)
    • 温湿データロガー 記録計(2)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usbリレー」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】 ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。 USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。 ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。 制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。 大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。 パソコンからリレーの制御が可能。 自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。 複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単! AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。 さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。 ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。 LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W ※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A電源USB 5V対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ生産国Made in Japan出力端子COM/NO/NC (1C)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
汎用USB接続リレー制御基板 ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板ビット・トレード・ワン
5,698税込6,268
1個
当日出荷
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種電源USB 5V出力端子COM/NO/NC (1C)定格電圧(V)AC250、DC30定格電流(A)10寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
USB接続リレーボード ケイシーズUSB接続リレーボードケイシーズ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類工作キットインターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量DC30V1A、AC125V0.5A端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止電源(V)DC9~12電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP)出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】ビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
小型リレーボードキット(5V用) エレキット小型リレーボードキット(5V用)エレキット(1件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。 マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約35電源電圧(V)DC4-5入力感度約2V(min)容量(リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC再生紙使用マーク適合
USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ CONTEC(コンテック)USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユCONTEC(コンテック)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(独立コモン)消費電流(mA)600(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8864-78出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズYタイプ出力点数8点入力点数8点応答速度300μsec(max.)使用コネクタ2×スクリュー端子台、14-pin動作電圧(V)DC12~24バス仕様USB2.0回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】ビット・トレード・ワン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数2回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
24ch デジタル入出力モジュール Measurement Computing co.24ch デジタル入出力モジュールMeasurement Computing co.
28,980税込31,878
1台
当日出荷
仕様【デジタル入出力】 24ch【イベントカウンタ】 32bit【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
Arduino Uno Rev3 ArduinoArduino Uno Rev3Arduino(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数8点(独立コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)430(Max.)(DC5V)ケーブルUSBケーブル応答速度200μs以内絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-88入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理)出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
透明シール型タッチスイッチ マルチタイプ ビット・トレード・ワン透明シール型タッチスイッチ マルチタイプビット・トレード・ワン
4,898税込5,388
1個
当日出荷
透明電極フィルムをセンサとした静電容量式のタッチスイッチ。電源と信号線を繋ぐだけで、すぐにタッチセンサ(スイッチ)として利用可能。フィルムスイッチがONになるとリレーのスイッチもONとなり、機器を制御。フィルム面には両面テープがついており、~2mm程度のプラスチックケースやアクリル板の裏に貼って使用可能。USB接続することで、マウス・キーボード・ボリュームコントローラとしても利用できます。
仕様タッチセンサ方式:静電容量式出力リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)、USB接続可(USBキーボード・マウス・ボリュームコントローラとして動作)寸法(縦×横×厚さ)(mm)基板部外形:54×44×12(突起部を除く)、フィルム部外形:76.1×32×0.075(突起部を除く)スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能スイッチ数3動作電圧(V)5~12
Crouzet ロジックモジュール リレー CROUZETCrouzet ロジックモジュール リレーCROUZET
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
モジュールロジック制御モジュールシリーズMillenium 3RoHS指令(10物質対応)対応
20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 アルインコ20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921アルインコ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション:DC12V/1A、バックアップ(常時):本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、【各端子の連続】メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧13.8V固定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×59×170(突起物除く)出力変動率(%)電圧:2以下ヒューズ平型20A過電流保護フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)過電圧保護リレーによる電源遮断方式、逆接続保護:電源切断、過熱保護:ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断RoHS指令(10物質対応)対応出力電流連続20A(間欠 22A)+ USB 2A待機電流【無負荷時】OFF時 約20mA /ON時 約120mA入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)
デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品)クボタ計装
78,980税込86,878特価
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)タイプスタンダードタイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
制御リレー 富士電機制御リレー富士電機
209税込230特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力モジュールCONTEC(コンテック)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様F&eIT スタックサイズF&eIT 1U出力点数8点入力点数8点応答時間1msec以内動作電圧(V)DC12~24
ディジタル入出力モジュール 富士電機ディジタル入出力モジュール富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12~24絶縁方式フォトカプラ絶縁表示(状態)LED表示適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
30A級スイッチング方式 DCDCコンバーター DT-931M アルインコ30A級スイッチング方式 DCDCコンバーター DT-931Mアルインコ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続30A・間欠最大32Aと余裕の容量を実現。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。入出力電圧と出力電流が表示できる切り替え式の大型メーターは照明付で、夜間の視認性も良好。カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。ナビやステレオのイルミネーション機能の入出力端子は分かりやすい日本語で表示(背面)。無線機をつないだ時に気になる、パルスノイズ回避に効果があるノイズオフセット機能搭載。
質量(kg)2使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC13.8(固定)入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×67×165(突起物除く)ヒューズ容量(A)平型30RoHS指令(10物質対応)対応
定置型硫化水素警報器 根本特殊化学定置型硫化水素警報器根本特殊化学
84,980税込93,478
1台
8日以内出荷
8つのLED表示と2段階ブザーで、硫化水素の危険レベルを段階的にお知らせ。7セグメントLEDによるリアルタイムH2S濃度表示に対応。警報履歴・濃度データを自動でログ保存し、USBメモリーで簡単に取得可能。警報に連動するリレー接点出力で排気設備などと連動可能。AC100Vで設置が容易、自社製H2Sセンサ採用。
用途下水処理場・排水処理設備での硫化水素監視、化学プラントでのH2S濃度監視、温泉施設・火山ガス発生地域での安全管理、工場施設での硫化水素漏洩リスク管理仕様警報:LED点滅、ブザー鳴動測定範囲0~100ppm質量(g)約360(電源コード含む)使用温度範囲(℃)0~+50 20~85%RH以下(結露しなきこと)電源(V)AC100機能ゼロ点校正機能、ログメモリ保存機能、自動回路/センサーチェック、リレー出力機能対象ガス硫化水素サイズ(mm)130×90×45アズワン品番60-9567-22関連資料(0.65MB)警報設定10ppm(注意)、20ppm(警報)
デジタル台秤(スタンダード/無検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/無検定品)クボタ計装
73,880税込81,268
1台ほか
10日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
モーター・リレー・ブザー制御入門 エレキットモーター・リレー・ブザー制御入門エレキット
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。 電子部品にリレー、ブザー(圧電サウンダー)、DCモーター、サーボモーター、電池BOXがセットされています。
種類工作キット仕様(制御する部品)リレー、ブザー、DCモーター、サーボモーター (各1個)基板寸法(mm)55×65適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5電源電圧(V)DC5(USBから給電)再生紙使用マーク適合
USB電源SLIM PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD/QC 2ポートDAYTONA(デイトナ)
5,798税込6,378
1セット
3日以内出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)入力電圧(V)DC12.5入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)Yamato(大和製衡)
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類デジタル台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能検定検定品(日本国計量法新検則)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805質量(kg)約14(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40定格電圧 DC VDC 6V使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500関連資料製品カタログ(4.11MB) 仕様書(0.05MB)取扱説明書(24.63MB)ひょう量単位kg
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241シュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品)クボタ計装
109,800税込120,780
1台ほか
10日以内出荷から21日以内出荷
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊タイプ防水タイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合、約1000)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(防水仕様/検定品) クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品)クボタ計装
119,800税込131,780
1台ほか
12日以内出荷から21日以内出荷
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊タイプ防水タイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合、約1000)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル生物顕微鏡 NES-600VM ナリカデジタル生物顕微鏡 NES-600VMナリカ
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート出力Wi-Fi、HDMI、USB対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×有効画素数約400万画素照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式鏡筒長(mm)160撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
GX-L/GF-Lシリーズ用Option品 A&D(エー・アンド・デイ)GX-L/GF-Lシリーズ用Option品A&D(エー・アンド・デイ)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
[GXL-04] コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-06] アナログ出力、RS-232C標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-07] 表示部分離型用ケーブル5m標準の3mケーブルと交換して使用 [GXL-08] イーサネットインタフェース(TCP/IP)標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-27JA] Bluetooth(R)インタフェース標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着 [GP-16] AD-8127用プリンタ台 [AX-GXL-31] 表示部保護カバー5枚セット [AX-KO7695-500] 防水ケーブル5mD-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
付属品取扱説明書対象機種GX-L / GF-LRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.41MB)
分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D(エー・アンド・デイ)分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用OptionA&D(エー・アンド・デイ)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能 GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属 AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様 AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
対象機種GX-M、GF-M音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時)付属品取扱説明書取扱説明書(1.41MB)
USB電源SLIM QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM QC 2ポートDAYTONA(デイトナ)
5,798税込6,378
1セット
3日以内出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応適合規格【充電】QC3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
48ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) ATEN48ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)ATEN
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセスフェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポートDTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアントセット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)4.67電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力AC110V:11.8W:108BTU/h、AC220V:12W:109BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44材質(ケース)メタルリセットピンホール型スイッチ×1定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×48【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1LEDシリアル 48(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue)動作温度(℃)0~55°リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:、・ 接点定格:最大24VDC、2A保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×4グリーンマーク認定LANSFPスロット×2
USB電源SLIM PD 2ポート DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD 2ポートDAYTONA(デイトナ)
5,798税込6,378
1セット
3日以内出荷
バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応適合規格【充電】PD3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
32ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) ATEN32ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)ATEN
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセスフェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポートDTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアントセット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1クイックスタートガイド×1質量(kg)4.6電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力AC110V:11.2W:105BTU/h、AC220V:11.3W:105BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44材質(ケース)メタルリセットピンホール型スイッチ×1定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×32【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1LEDシリアル 32(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue)動作温度(℃)0~55°リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:、・ 接点定格:最大24VDC、2A保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×4グリーンマーク認定LANSFPスロット×2
16ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) ATEN16ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)ATEN
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセスフェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポートDTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアントセット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1クイックスタートガイド×1質量(kg)4.51電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力AC110V:9.2W:96BTU/h、AC220V:9.3W:96BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44材質(ケース)メタルリセットピンホール型スイッチ×1定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×16【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1LEDシリアル 16(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue)動作温度(℃)0~55°リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:・ 接点定格:最大24VDC、2A保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×4グリーンマーク認定LANSFPスロット×2
デジタル顕微鏡カメラ CHR-200U ナリカデジタル顕微鏡カメラ CHR-200Uナリカ
61,000税込67,100
1セット
3日以内出荷
大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応USBメモリに画像や動画の記録可能※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ寸法(mm)50×50×61電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素撮像素子CMOSホワイトバランスオート/マニュアルレンズマウントCマウント映像出力HDMI鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
デジタル双眼実体顕微鏡 CHR200U-SR ナリカデジタル双眼実体顕微鏡 CHR200U-SRナリカ
122,000税込134,200
1セット
6日以内出荷
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセットナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ出力カメラ :HDMI倍率顕微鏡 総合:20×、40×有効画素数カメラ :約200万画素照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ顕微鏡 :2×、4×鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40撮像素子カメラ :CMOS焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズ INTERPLAN無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズINTERPLAN
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
●温湿度・転倒・人感データを伝搬性に優れた920MHz帯で通信。●長距離通信で採用実績の豊富なIM920sLを内蔵。●ケーブル敷設が不要で、設置が容易。●設定が簡単ですぐに使えます。●3種類のセンサユニットを複数組み合わせて運用可能。●屋内で長期間安定運用できるセンサを採用。
仕様親機、PC:PCにUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)とIM920sLシリーズを接続(PCソフトはご用意ください)、組込みマイコン:アプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)にIM920sLシリーズを組合せPICマイコンで制御。センサーデータをLCDに表示し、USBからデータ出力を行います、サンプルソフト(Zipファイル):センサセット親機サンプルソフトウェア/im315evb_is920slrx.zip※ご利用にはアプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)が必要です。※ソフトの書き込みには、マイクロチップ社のインサーキットデバッガPICkit3/4が必要です、クラウド:LTE携帯回線でクラウドサーバと連携できるLTEブリッジが利用可能、転倒センサおよび人感センサは、無線リモコンリレーボード(IM315-RYRX)と組み合わせてお使いいただけます(設定にはUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)をお使いください)。備考親機1台で種類を合わせて最大64台まで運用できます。外形寸法W69mm×D115mm×H28mm(突起物を除く)無線無線部、920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW周期送信周期:10秒、1~1440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Zelio Logic 2 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Zelio Logic 2シュナイダーエレクトリック
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Wachendorff 遅延リレー マルチ動作 WACHENDORFFWachendorff 遅延リレー マルチ動作WACHENDORFF
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 → 230 V ac/dc●操作のモード:発振器、一時停止 / 稼働、PWM、タイマオン、タイマオフ●取り付けタイプ:パネル取り付け●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●時間増分:時間、100分の1秒、分、秒、10分の1秒●電源:外部、内部●接点構成:SPDT●最大電流:5 A●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:24 V ac/dc●最大電圧:230 V ac/dc●長さ:35mm●TI327401 - 多機能タイマ. コンパクトな小型TI327401は、Timer-ON(タイマオン)、Timer-OFF(タイマオフ)、Pause-Work(一時停止-稼働)、Oscillator(発振器)、PWM (時間で比例配分された出力)の5つの異なるモードで設定でき、すべてのオプションに独立したオン / オフ時間の設定が付いています。 始動、停止、リセットなどの外部コマンドに対して3つのデジタル入力を用意しています(NPN/PNP/電位フリーコンタクト)。外部ポテンショメータによる稼働時間の変更を可能にするため、アナログ入力も1つ備えています 5つの異なる時間ベース(100分の1秒、10分の1秒、秒、分、時間)を備えているので、このタイマは多数の異なる用途に使用できます。 優れたコスト効果と高品質に加えて、このタイマは頑強でコンパクトなハウジングと明るいディスプレイを装備しています。. 寸法が32 mm x 74 mmのタイマ 5つの異なる操作モード 2行LEDディスプレイ ステータスリレー出力用の2つの赤色インジケータとシリアル通信用の黄色のインジケータ フロントキー又はソフトウェアで簡単にプログラム 寸法: 32 x 74 mm 2つのリレー出力 ユニバーサルAC/DC電源 USBケーブル付きのプログラミングキット(品番 ; 819-9745 819-9745 )RoHS指令(10物質対応)対応