カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,776)
  • 家電(423)
  • 測定用品(146)
  • 制御機器(124)
  • 空調・照明・電設資材(102)
  • 作業服(89)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
  • カー用品(41)
  • 防犯用品(36)
  • 学童・教育用品(36)
  • 防災用品(30)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 測定関連サービス(22)
  • 電動工具(21)
  • 自転車部品(19)
  • 安全用品(18)
  • 事務用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 店舗什器・備品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • ヘルスケア(6)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 理美容(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「usb ミニ」の検索結果

3,103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコム

    USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷
    USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
  • 両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB) サンワサプライ

    両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB)

    サンワサプライ
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷
    USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)約3.8伝送速度(Mbps)480色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。プラグ金メッキシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重フェライトコア外付け
  • USBケーブル miniB-A ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷
    パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン
  • USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    持ち運びのためにケーブルフックがついている ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。
    色ブラック長さ(cm)10コネクタ形状【1】USB(A)オス、【2】USB(mini-B)オス主な用途ダイレクトコネクトタイプのUSB周辺機器接続用(USBメモリ・USBカードリーダなど)
  • 両面挿せるマイクロUSBケーブル サンワサプライ

    両面挿せるマイクロUSBケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)3.8伝送速度(Mbps)480規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話シールド2重シールド特性データ伝送/パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB miniケーブル サンワサプライ

    USB miniケーブル

    サンワサプライ
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ケーブル径(Φmm)約2.5プラグ金メッキシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オスUSB規格USB2.0/USB1.1
  • 極細ミニUSBケーブル(ミニ8pin平型タイプ) サンワサプライ

    極細ミニUSBケーブル(ミニ8pin平型タイプ)

    サンワサプライ
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    ミニ8ピン平型を持つNikon/Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続するケーブル 細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル
    色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-B(8ピン平型)オスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約2.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
  • USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
    転送速度(Mbps)480(最大)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン
  • USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS

    エレコム(19件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1本
    当日出荷
    EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    転送速度(Mbps)480(最大)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン
  • 91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス StarTech.com

    91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    最大480 Mbpsの高速データ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ色ブラック質量(g)26.3ケーブル長(m)0.914湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30シールド2重シールド動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.8A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニUSB変換ケーブル 2m/USB-A(4ピン オス) - ミニ USB(5ピン オス)/USB mini-B ケーブル StarTech.com

    ミニUSB変換ケーブル 2m/USB-A(4ピン オス) - ミニ USB(5ピン オス)/USB mini-B ケーブル

    StarTech.com
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
    用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラック質量(g)75ケーブル長(m)2コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28シールド2重シールド(編組+アルミ箔)変換タイプオス - オス
  • 91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com

    91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス

    StarTech.com
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミ箔) 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタセット内容91cm Mini USBケーブル A - 左向きL型 Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラック質量(g)26コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)ケーブル長(mm)914シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)最大480動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~50RH変換タイプオス - オス
  • USBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

    エレコム
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
    色ブラック規格USB2.0コネクタ形状【1】パソコン USB Aタイプオス、【2】USBminiBタイプオス主な用途各社パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。パッケージH
  • セーフティ・ギア 保護ゴーグル PROGEAR

    セーフティ・ギア 保護ゴーグル

    PROGEAR
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    デザイン・機能性に特化したハイスペックタイプ
    サイズフリーレンズ色スーパークリア
  • USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック

    エレコム
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル
    色ブラック対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
  • ミニUSB 2.0ケーブル 50cm  A - Mini B オス/オス StarTech.com

    ミニUSB 2.0ケーブル 50cm A - Mini B オス/オス

    StarTech.com
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたPVC構造。 USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。 2重シールド(編組+アルミ箔)。
    用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適色ブラック質量(g)30保証期間ライフタイムケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)
  • USB miniケーブル サンワサプライ

    USB miniケーブル

    サンワサプライ
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷
    USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
    ケーブル径(Φmm)約2.5コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オスプラグ金メッキシールド2重シールドUL規格UL2725USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オスUSB規格USB2.0/USB1.1
  • USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B StarTech.com

    USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B

    StarTech.com
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
    用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B色グレー質量(g)522ケーブル長(m)3.05、最大:5コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG30保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)伝送速度(Mbps)480動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)USBタイプUSB 2.0湿度範囲(%)30~75RH変換タイプオス - オス
  • USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS

    USB卓上ミニ冷風扇

    TEKNOS(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    付属品USBケーブル、ストラップ仕様充電電池:リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh 入力5V 1A MAX)質量(g)160連続使用時間(時間)約2.5~8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213バッテリー電圧(V)3.7充電器入力5V 1A MAX風量調整風量3段階切替充電時間(時間)約3~4
  • USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS

    USB卓上ミニ冷風扇

    TEKNOS(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。
    付属品USBケーブルタンク容量(L)約0.7本体質量(kg)約1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216風量調整3段階RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • USB ミニ扇風機 Performance Tool

    USB ミニ扇風機

    Performance Tool
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    コンパクトな4インチのブレードと6インチのフレーム 0.6mAブラシレスモーターにより、静音設計 金属製スタンドは、360度の回転可能 パソコン、モバイルバッテリー、その他USB接続で駆動 ケーブル長3フィート
    用途オフィス、家庭、寮、書斎、図書館、ゲームルーム、ガレージに最適な扇風機色ブラック
  • USB延長ケーブル サンワサプライ

    USB延長ケーブル

    サンワサプライ(11件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
    伝送速度(Mbps)480色ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)ケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
  • Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    翌日出荷
    タブレットにも使用可能なType-C変換アダプタ付キーボード。机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。また、ファンクションキーを入れ替えできるファンクションロック機能を搭載。
    付属品ゴムパッド(2個)、USB Type-C変換アダプター(1個)、取扱説明書/保証書仕様テンキーなしその他【規格・基準・法令】VCCI Class B適合品質量(g)約200ケーブル長(m)約1.5構造【キー】パンタグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約286×22×121(突起物含まず)対応USB Type-A/C端子をもつWindows 11/10・Chrome OS搭載パソコン・タブレット、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PlayStation 5(R)、PlayStation 4(R)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) ※USB Type-C変換アダプター付属キー数82キーキー配列日本語(JIS準拠)スタンド角度調整スタンドなし印字方式【キートップ】シルク印刷動作環境【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19状態表示Caps Lock/Key Function Lock
  • USB延長ケーブル サンワサプライ

    USB延長ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
    伝送速度(Gbps)5規格USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0ケーブル外径(Φmm)6アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
  • ミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス) StarTech.com

    ミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス)

    StarTech.com
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
    用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適長さ(mm)152色グレー質量(g)12ケーブル長(m)0.152湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)15.2伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • ミニUSBライト 星光産業

    ミニUSBライト

    星光産業(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。 コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。 コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。 明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。 点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。 エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。 ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。
    質量(g)33
  • USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可 オーム電機

    USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます
    付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800
  • 4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub StarTech.com

    4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub

    StarTech.com
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート。SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ケーブル内蔵の持ち運びに便利な小型設計。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
    用途Ultrabook、Dell Precision 5510、Dell XPS 13、Dell XPS 15、Dell Precision 3510など、あらゆるUSB 3.0ノートパソコンに対応。ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)36色ブラックサイズコンパクト質量(g)37ポート数4対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要時間【MTBF】40103時間チップセットGenesysLogic-L3522ケーブル長(cm)14.5インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB Type-C Dual HDMI ミニドック j5 create

    USB Type-C Dual HDMI ミニドック

    j5 create
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    j5create JCD381 USB Type-C デュアル HDMI マルチドック。 パワーデリバリー対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張と二台のHDMIディスプレイを増設できる。
    仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.1Gen1Type-C(オス)材質アルミニウム色シャンパンゴールド質量(g)約113.5(ケーブル含む)外形寸法130(W)×54(H)×15(D)mm/ケーブル約20cm最大解像度HDMI1:3840×2160@30Hz、HDMI2:2048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能)保証期間2年アズワン品番64-8162-76ポート(拡張)USB3.05Gbps×2、PD60W充電ポート×1、4KHDMI×1、2KHDMI×1、ギガビットLAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー
  • USBミニライト トライメイト

    USBミニライト

    トライメイト
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    USB接続のLEDライトです
    用途暗い場所の照明や細かい作業などの手元確認に。モバイルバッテリーなどと接続しても利用可能です。寸法(mm)23×23×36質量(g)6LED色白色
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが3個とTYPE-Cポート(USB2.0)付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB2.0 Type-C コネクタ メス×1
  • USB 3.0 Dual Displayミニドック j5 create

    USB 3.0 Dual Displayミニドック

    j5 create
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    JUD380 USB 3.0ミニドックはお使いパソコンの機能を拡張できる。 超コンパクトデザインに、DUALディスプレイ機能を搭載したミニドック! HDMIポートとVGAポートで2台のモニターそれぞれに、別々のコンテンツを表示できる、DUAL表示に対応。 ギガビットイーサネットも搭載しており、有線LANも利用できます。 USB3.0×2ポート搭載、周辺機器の増設もより簡単にできる。
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)ケーブル径(Φmm)約5転送速度(Mbps)480仕様認証有無:有り色ブラック規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証結線ストレート全結線変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-BUSB規格USB2.0
  • 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ

    【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260バッテリー容量(mAh)1600質量(g)約180付属品USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm)材質PC、ABS樹脂長さ(mm)152幅(mm)152高さ(mm)45(本体のみ、ビット除く)入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45(本体のみ、ビット除く)入力DC5V、2A以上電池リチウムイオン充電池付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)入力電流(A)2以上充電池タイプリチウムイオン充電池充電可能回数約500回連続動作時間無負荷:約120分適合ビット(mm)対辺6.35(17)充電端子USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。)ライト機能LEDライト付き
  • 4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵 StarTech.com

    4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵

    StarTech.com
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    4つのSuperSpeed USB 3.0対応ポート、最大データ転送速度5 Gbps。携帯に適したポータブルな軽量設計&デスクでの配置オプションが広がる本体一体型ケーブル。MacBook、Microsoft Surface Pro 3/4, Surface Bookなどのノートパソコンに最適。USB 2.0/1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
    用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続。UltrabookなどUSB 3.0ポートの数が少ないノートパソコンのユーザーに最適。ハブのケーブル引き回しでアクセスしにくいUSBポートに手が届きやすいよう配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)137幅(mm)30色ブラックサイズコンパクト質量(g)74ポート数4ケーブル長(m)0.254対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要チップセットVIA/VLI-VL812ケーブル長(cm)25.4USBポート数4インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    ケーブル径(Φmm)約2.5色ブラックコネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオスプラグ金メッキシールド二重シールドUL規格UL2725RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状極細
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)480仕様ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン規格USB2.0規格認証ケーブル/UL20276コネクタ形状USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス対応機種パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート全結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所)

    USB充電式ミニアイロン

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cで充電できる手のひらサイズのミニアイロンです。本体はボディとアイロン面が分割でき収納はよりコンパクトに。手軽に持ち運べるから、ご家庭はもちろん、出張や旅行といった出先でも活躍します。 立ち上がり時間わずか2分、3段階温度調節が出来るから、気になった時さっと使えて便利です。高温で約35分、低温なら最大70分の連続使用が可能。 付け替え可能な毛玉取りヘッドが付属。
    付属品USBケーブル、アイロンかけ面カバー、霧吹き、掃除用ブラシ、収納袋質量(g)アイロン:約310、毛玉取器:約300回転数(min-1[r.p.m])毛玉取器:L/5400、M/6000、H/6800温度(℃)(かけ面)低100、中130、高165使用時間(分)アイロン:低70、中40、高35、毛玉取器:約20時間コードなしバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン:90×159×62、毛玉取器:83×145×88バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.4(3.7V×2)充電時間(分)約210(5V2A時)バッテリー容量(mAh)2500USBタイプUSB2.0 Type-C
...