カテゴリ

  • 制御機器(453)
  • パソコン/周辺機器(441)
  • 測定用品(56)
  • 学童・教育用品(20)
  • 梱包用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 電気材料(5)
  • 家電(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「usb i/o」の検索結果

1,003件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エッジAI Jetson Orin NX CONTEC(コンテック)エッジAI Jetson Orin NXCONTEC(コンテック)
589,800税込648,780
1個
欠品中
本製品はNVIDIAJetson Orin NXモジュールを搭載し、実用性を重視した汎用の産業用エッジAIコンピュータです。Gigabit LANx4、HDMI、USBx4、汎用I/O、シリアルポート、CAN ポート、RTCを搭載し、柔軟な設置性と耐環境性を実現しています。
USB接続リレーボード ケイシーズUSB接続リレーボードケイシーズ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類工作キットインターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量DC30V1A、AC125V0.5A端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止電源(V)DC9~12電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP)出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力モジュールCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)。USB 2.0/USB 1.1 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。フォトカプラによるバス絶縁。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護の保護回路部品を内蔵。配線が容易なターミナルコネクタを採用。Windows/Linux に対応したデバイスドライバを用意
仕様入力回路:フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)サイズYタイプシリーズPC-HELPER USB type Y出力回路:フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 (シンクタイプ)対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux出力点数8点入力点数8点応答時間出力:300μsec (max.)、入力:300μsec (max.)使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(出力)12 ~ 24DC、(入力)12 ~ 24DCバス仕様USB
24ch デジタル入出力モジュール Measurement Computing co.24ch デジタル入出力モジュールMeasurement Computing co.
28,980税込31,878
1台
当日出荷
仕様【デジタル入出力】 24ch【イベントカウンタ】 32bit【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック)USB データ収集I/Oモジュール(DAQ)Advantech(アドバンテック)
21,980税込24,178
1台
17日以内出荷から93日以内出荷
USB-4700 シリーズはUSB接続のDAQ(データ収集)モジュール。 センサーや設備のアナログ・デジタル信号をPCへ簡単に取り込み、データ収集・設備制御を実現します。 ------------------------------------------------ 【こんな用途におすすめ】 ・人感センサー(無電圧接点)のUSB入力 ・リレー接点の監視 ・ドアスイッチ・警報接点入力 ================================================================================== USB 4702 : 基本的なアナログ信号入力(8ch AI / 12bit)に対応し、小規模なセンサ測定用途に適してる。 USB 4704 : 14bit高分解能・高速サンプリング(最大48kS/s)が可能で、より精密なアナログ信号測定に対応。 USB 4761 : 8ch 絶縁デジタル入力 + 8ch リレー出力を搭載。※リレー接点やセンサー入力、小規模な設備制御に最適。 USB 4750 : 16ch 絶縁デジタル入力+16ch 絶縁デジタル出力。※無電圧接点(Dry Contact)や設備信号の入力、機器制御に最適。 USB 4751 : 48点 共有デジタルI/O(入力/出力切替対応)を搭載。※各チャネルを入力または出力として自由に設定でき、高密度な設備制御や信号監視に最適。 ==================================================================================
絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力モジュールCONTEC(コンテック)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様F&eIT スタックサイズF&eIT 1U出力点数8点入力点数8点応答時間1msec以内動作電圧(V)DC12~24
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
非絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)
28,880税込31,768
1個
当日出荷
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数8点(8点1コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数24点入力点数24点消費電流(mA)250(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)33
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-Nシリーズ CONTEC(コンテック)アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-NシリーズCONTEC(コンテック)
63,980税込70,378
1セット
当日出荷
高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 デジタルアイソレータによるバス絶縁 設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズNタイプ出力点数4点入力点数4点分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台出力レンジ0~20mAバス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)出力チャネル数4ch
汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】 ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。 USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。 ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。 制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。 大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。 パソコンからリレーの制御が可能。 自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。 複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単! AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。 さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。 ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。 LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W ※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A電源USB 5V対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ生産国Made in Japan出力端子COM/NO/NC (1C)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード ケイシーズRBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボードケイシーズ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。
種類工作キットインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線コマンド個別I/Oコントロールコマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値)端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力電源(V)DC9~12電流(mA)75(9V時最大)、100(12V時最大)出力10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック)USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
PLC I/Oモジュール 6ES7155 SIEMENSPLC I/Oモジュール 6ES7155SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens のこのモジュールを使用して、産業機器のセンサを I/O (入出力)インターフェイスに直接接続します。アクチュエータなどのデバイスから信号を転送して、機械の機能を簡単に診断できます。デジタル及びアナログ入力チャンネルにより、汎用性の高い選択肢となります。プラグイン設計により、 CPU (中央処理装置)に直接接続して、迅速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現します。商用及び産業用コンピューティング用途に最適な I/O モジュールです。
仕様Siemens TIA ポータルの Teamcenter Gateway upgrade v17 フローティングライセンス、ソフトウェア、ドキュメント( STEP 7/WinCC DVD ライセンスキー)を USB スティックに保存します。適合機種IoT2000 入出力モジュール寸法(mm)75×57×32シリーズ6ES7155定格電圧 DC V24入力方式アナログ、デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数9入力数5出力タイプアナログ、デジタル
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - NシリーズCONTEC(コンテック)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能 設置場所を選ばないコンパクト設計
サイズNタイプ出力点数4点入力点数4点分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsecバス仕様USB2.0(拡張)アップデートレート10μsec(max.)動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)出力チャネル数4ch
アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能 CONTEC(コンテック)アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能CONTEC(コンテック)
179,800税込197,780
1個
当日出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)出力インピーダンス(Ω)1以上入力インピーダンス(Ω)1×106以上出力電流(mA)±5入力形式シングルエンド入力または差動入力特性マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5Vチャネル数2ch出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数2ch
Arduino Leonardo ArduinoArduino LeonardoArduino
6,998税込7,698
1台
当日出荷
メインチップにATmega32u4を搭載したフィジカルコンピューティングI/Oモジュール。ピンソケット、ICSPヘッダ、DCジャックを搭載。USBコネクタはMicroUSBタイプ。
種類完成品メモリー(フラッシュ)32KB仕様マイクロコントローラ:ATmega32u4、デジタルI/Oピン:20、PWMチャンネル:7、アナログ入力ピン:12、SRAM:2.5kB、EEPROM:1kB、クロックスピード:16MHz動作電圧5V入力電圧(V)7~12
小型リレーボードキット(5V用) エレキット小型リレーボードキット(5V用)エレキット(1件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。 マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約35電源電圧(V)DC4-5入力感度約2V(min)容量(リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC再生紙使用マーク適合
高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)高精度アナログ入力ターミナル USB対応CONTEC(コンテック)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2アズワン品番64-8863-48入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 USB-C(R) 超小型SSD(Slim SSD)512GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 USB-C(R) 超小型SSD(Slim SSD)512GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の超小型SSDです。PCやスマホに挿したときの出っ張りは、わずか約8.5mm。USB-C(R)対応で、PCはもちろんiPhoneやAndroidスマートフォン、タブレットなど幅広い機器でお使いいただけます。PCやスマホとの接続時、出っ張りはわずか約8.5mm。とても薄く、また小指サイズの小ささなので、作業中に挿したままでも気になりません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。最大約400MB/sの読み込み速度と約400MB/sの書き込み速度を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。
容量512GB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)4対応OS(日本語版のみ) Windows 11、Windows 10、macOS 13~、iOS 17~、iPadOS 16~、Android 14~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebookスマートフォン・タブレット:iPhone、iPad、Androidスマートフォン・タブレット使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×8.5×14(コネクター含まず)、約23×15×14(コネクター含む)保守管理1年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB I/Oターミナル押さえ金具 CONTEC(コンテック)USB I/Oターミナル押さえ金具CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
質量(g)20アズワン品番64-8863-57
モジュール式 USB I/Oユニット(4スロット) CONTEC(コンテック)モジュール式 USB I/Oユニット(4スロット)CONTEC(コンテック)
38,980税込42,878
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
USB  I/OユニットXシリーズ用取付金具 CONTEC(コンテック)USB I/OユニットXシリーズ用取付金具CONTEC(コンテック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
セット内容本体(BRK-USB-X)…2、 取扱説明書…1、M3×6 セムスネジ…8質量(g)40アズワン品番64-8863-56
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - NシリーズCONTEC(コンテック)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - NシリーズCONTEC(コンテック)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ0~20mA応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
USB接続CCD式バーコードリーダー I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続CCD式バーコードリーダーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から翌々日出荷
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)質量(g)約110(ケーブル含む)電源USBバスパワー接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコンセンサー受光:1500pixel CCDセンサー最大幅(mm)読み取り:150光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター)RoHS指令(10物質対応)対応プロファイル【USB】HIDプロファイル最大読取値(mm)200商品タイプハンディ読取方式CCD離し読み
抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付) HIOKI(日置電機)抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付)HIOKI(日置電機)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音 NPN/PNP対応のEXTI/Oでさまざまな自動ラインに対応(-01仕様)
用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェース通信:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USB から1つを選択して使用、リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー ベビーピンク I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー ベビーピンクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から4日以内出荷
。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
セキュリティUSBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ)セキュリティUSBメモリーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
9,798税込10,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。 データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、 フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0パープル質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源DC 5Vキャップタイプスライド式対応OSWindows 10 バージョン 1507 ~ April Update 2018 (バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.13対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8機能アクセスランプ有使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証1年間)コネクタUSB Standard A コネクター取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 32GB ライラックパープル I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 32GB ライラックパープルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
I/Oロックベルト サンワサプライI/Oロックベルトサンワサプライ
4,098税込4,508
1個
当日出荷
USBプラグが誤って抜けることを防止します。 I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。 面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材(白)+ナイロン(黒))×1個、粘着付き面ファスナー(ナイロン(黒))×2枚材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材(白)+ナイロン(黒)、粘着付き面ファスナー/ナイロン(黒)質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/4、粘着付き面ファスナー/2寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/230×31、粘着付き面ファスナー/40×26対応機種USBプラグ(プラグ差し込み部直径10mm)、マジックフッカー付き面ファスナー長さ/左右各100mmアズワン品番64-0908-30
I/Oホッパー INABA(因幡電機産業)I/OホッパーINABA(因幡電機産業)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
改造レスでIoT化を実現 選べる3つの機能で現場の改善をお手伝い 1.シグナルウォッチャーとの組み合わせで積層表示灯のミラーリング 2.I/O情報の無線化 最大4点の入出力付き 3.EnOcean中継器モードでシグナルウォッチャーの測定距離を拡張 特定のIDを選別することも可能
仕様中継回数:1回(日本の電波法の規制により1回のみサポート)寸法(mm)110.6×83.4×23(アンテナ含む)質量(g)80電源+V電源出力:4チャンネル合計400mA(最大)定格電力(W)2.4W/5V 10W/24V:受信機/全Chオン/外部400mA供給適合規格RoHS2、IP4X相当消費電力0.4W/5V 1.6W/24V:送信機/全Chオン/外部供給なし、0.4W/5V 0.6W/24V:受信機/全Chオン/外部供給なし、0.3W/5V 0.4W/24V:中継機接続方式プッシュイン方式端子ピッチ:2.54mm取付用ねじ穴Φ4.6(適合ネジ:M4)×2カ所 またはマグネット適合電線(mm2)単線、撚線0.5~1.0(AWG26~AWG18)主要材質ABSLED(赤/橙)2色LED:2個(緑)LED:4個アンテナヘリカルアンテナ各種認証電波法認証:001-X00495無線通信方式:単信方式、通信周波数:928.35MHz、変調方式:FSK、通信速度:最大125kbps、送信電力:1mW(0dBm)、通信距離:見通し30m程度無線規格EnOcean(採用モジュール:TCM515J)入力電源(V)電源端子:DC4.5~26.4、USBポート:DC4.5~5.5USB形状:Type-Cコネクタ、ケーブル長:最大3m
I/Oロックジョイント サンワサプライI/Oロックジョイントサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB/HDMI中継プラグが誤って抜けることを防止します。 プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材、ナイロン)×1個、マジックフッカー(アルミ材(白))×1個材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材・ナイロン、マジックフッカー/アルミ材質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/4、マジックフッカー/2寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/340×31、マジックフッカー/30×31対応機種USB/HDMI中継プラグ(プラグ差し込み部直径10mm)、面ファスナー長さ/左右各155mmアズワン品番64-0908-39
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 ギガビットLANアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 ギガビットLANアダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
。USBポートに接続することでLANポートを増設できるアダプターです。パソコンやLANポートのないNintendo Switch(TM)のドックと接続することで、有線LANでインターネットに接続できますので、途切れにくく安定したネットワーク環境で動画やゲームを楽しめます。Wi-Fi接続だと通信環境の影響を受けやすくゲームで影響が出ることも…本商品は無線LANよりも途切れにくく安定した有線LAN環境を提供するのでゲームに集中できます。また、ケーブルはドックの背面にあるUSBポートに接続しても本商品が浮かないように約20cmとしています。高速Gigabit(1000BASE-T)に対応の本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)でパソコンと接続することで、最大転送速度約949Mbps(実測値)を実現しました。有線LAN接続による無線LANよりも途切れにくく、安定した通信をご利用いただけます。本商品はパソコンでももちろんご利用いただけ、パソコンに挿すだけでインターネットへの接続準備が完了します。ドライバーのダウンロードやインストールは自動で行われますので、複雑な操作をすることなくすぐお使いいただけます。
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 16GB ライトブルー I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 16GB ライトブルーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
UVC(USB Video Class)対応 HDMI⇒USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)UVC(USB Video Class)対応 HDMI⇒USB変換アダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
。HDMI出力映像を簡単にPCへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器は、いろいろなHDMI映像をWebカメラのように扱うことができます。カメラで撮影している映像をそのままライブ配信ができ、Webカメラよりも高品質でカメラワークの制限がない自由な映像をリアルタイムにお届け。またHDMI出力のゲーム機とPCの間につないでゲームのプレイ映像も公開できます(※HDMIスプリッター(別売)との組み合わせを推奨)。本商品はドライバーのインストールが不要ですので、お使いのパソコンと、お手持ちのカメラなどをそのまま接続するだけですぐに使用することができます。さらにUSBバスパワー動作に対応していますので、専用の電源は必要とせずパソコンのUSBポートからの給電が可能です。OBS StudioやXsplit等のサードパーティ製のライブアプリでも使用可能。※アイオー独自で検証。十分なネットワーク帯域がない場合や使用するPCが最低動作環境に満たない場合は動作がカクつく事あり。全ての動作を保証するものではなく事前に告知なく使用できなくなる場合あり。
パスワードボタン付セキュリティUSBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ)パスワードボタン付セキュリティUSBメモリーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
パスワードロックボタンを搭載したUSB3.2Gen1(USB3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。 本体の数字ボタンを押す事でロック解除、その後パソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてご使用いただけます。 パスワードを入力するまでは保存されたデータにアクセスできないので、盗難や紛失時の情報漏洩対策として最適です。 パソコン上でパスワード認証を行うセキュリティUSBと異なり、動作がOSに限定されないので、幅広い機器でご利用いただけます。(すべての機器で動作を保証するものではありません)
付属品取扱説明書質量(g)約30電源(V)DC5(USBバスパワーにて供給)キャップタイプキャップ式対応OS・Windows7、8.1、10、11・macOS 10.10 ~ 15 ・Windows Server 2025 ・Windows Server 2022・Windows Server 2019・Windows Server 2016・Windows Server 2012 R2・Windows Server 2012・Windows Server 2008 R2・Windows Server 2008・macOS 26対応機種USBポートStandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromeBook消費電流(mA)最大390ランプ有りメモリー容量8GB保証期間ハードウエア保証(1年間)コネクタUSB Standard A取得規格VCCI Class A保存湿度(%)0~40℃/10~90%(結露なきこと)アズワン品番64-3786-25インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)、USB2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×84×11(キャップ含む)
セキュリティUSBメモリー&USBハードディスク管理者用ソフトウェア SUHManager I ・O DATA(アイ・オー・データ)セキュリティUSBメモリー&USBハードディスク管理者用ソフトウェア SUHManagerI ・O DATA(アイ・オー・データ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
セキュリティUSBメモリーとセキュリティUSBハードディスク専用のソフトウェアです。企業のシステム管理者向けのソフトウェアで、ログインパスワードの詳細設定や、ログインログの閲覧、パスワードミスロックの解除ほか、ハイレベルな拡張機能をご利用いただけます。「SUHManager(SUHM)」はUSBメモリー「ED-S4シリーズ、ED-SV4シリーズ、ED-S4/MOTシリーズ(別売)」とUSBハードディスク「HDPD-SUTBシリーズ(別売)」のみに対応した管理者専用ソフトウェアです。ツリー表示になっているので、操作がしやすく、目的の画面をすぐに見つけられます。操作画面はポリシー設定画面で、良く使う基本的な設定項目と、より詳細な設定をしたい場合の項目を分けることで、操作性がアップしています。出力したツールで使用期間を設定することで、貸出運用等をより厳密に行っていただけます。設定した期間を超過した場合、延長処理を行わない限り、パスワードログインができなくなります。使用期間設定ツール出力時に、起動パスワード、設定可能な最大日数が指定可能です。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※Active Directory固定プロファイル環境ではご利用いただけません。※Active Directory環境のように使用するパソコンが都度異なる場合には、使用するすべてのパソコンで設定をする必要があります。※PC識別機能をご利用の際は、デバイスを使用するパソコンにネットワークアダプターが必要です。対応機種IBM PC/AT互換機アズワン品番64-3791-66
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリーI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷から8日以内出荷
写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。 使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。 また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。 もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0質量(g)約9.8使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
...