絶縁型デジタル入出力モジュール
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
USB 2.0/USB 1.1 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要
フォトカプラによるバス絶縁
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護の保護回路部品を内蔵
配線が容易なターミナルコネクタを採用
Windows/Linux に対応したデバイスドライバを用意
- 仕様
- 入力回路:フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
- サイズ
- Yタイプ
- シリーズ
- PC-HELPER USB type Y
- 出力
- 回路:フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 (シンクタイプ)
- 対応OS
- Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux
- 出力点数
- 8点
- 入力点数
- 8点
- 応答時間
- 出力:300μsec (max.)、入力:300μsec (max.)
- 使用コネクタ
- 2x スクリュー端子台 14-pin
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作電圧(V)
- (出力)12 ~ 24DC、(入力)12 ~ 24DC
- バス仕様
- USB
- 内容量
- 1個
注意
※延長保証サービスは日本国内でのみご利用いただけます。制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ



















