カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 通信用構内ケーブル(6)
  • 制御機器(179)
    • コネクタ付ケーブル(12)
    • スイッチング電源関連商品(2)
    • 温度調節器その他関連用品(2)
    • 受動部品その他関連用品(6)
    • インバータ本体(5)
  • パソコン/周辺機器(28)
    • 変換・延長アダプタ(6)
    • コンバーター(7)
    • シリアルポート増設カード(2)
  • メカニカル部品(11)
    • モーター周辺部品(4)
  • 測定用品(38)
  • 防犯用品(21)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 梱包用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 家電(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb rs485」の検索結果

329件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-RS485-WE-1800-BT FTDI

    USB-RS485-WE-1800-BT

    FTDI
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-RS485-WE-5000-BT FTDI

    USB-RS485-WE-5000-BT

    FTDI
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB to RS-485 コンバータ ラトックシステム

    USB to RS-485 コンバータ

    ラトックシステム
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。 ESD保護機能を搭載。終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。 最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。 サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。
    付属品REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年)仕様トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ質量(g)約68(USBケーブル含まず)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC動作環境温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約50×75×30コネクタUSB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12)インターフェイスバス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応)通信速度300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps出力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重入力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重伝送距離(m)1200以内コントローラー型式FT232RQパラメータ【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし商品タイプ変換器
  • FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BT FTDI Chip

    FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BT

    FTDI Chip
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーオスバス仕様RS485USB規格USB 2.0
  • USB/RS485コンバータ AUTONICS(オートニクス)

    USB/RS485コンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    21日以内出荷
    USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。
    用途様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。トラスコ品番207-9960長さ(mm)75.5幅(mm)39材質/仕上プラスチック高さ(mm)23.5質量(g)34.5各種認証CE
  • FTDI Chip 開発キット USB-RS485-PCBA FTDI Chip

    FTDI Chip 開発キット USB-RS485-PCBA

    FTDI Chip
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    仕様USB-RS-232 / RS-422 / RS-485コンバータ基板、FTDI Chip. これらのUSBからRS-232 / RS-422 / RS-485へのコンバータは、シリアルUARTをUSBに変換するシンプルな手法を提供します。USBコネクタは、すべてのUSBシグナリング及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQ (RS ; 730-0168 730-0168 )シリアルUARTインターフェイスICが含まれる小さな回路基板を搭載しています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。 RS-232の最大UARTボーレートは1 Mbaud、RS-422及びRS-485の最大ボーレートは共に3 Mbaudです。 これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 種類: ( ; 687-7825 687-7825 ) - USB-RS232 UARTシリアルコンバータ ( ; 687-7840 687-7840 ) - USB-RS422 UARTシリアルコンバータ ( ; 687-7837 687-7837 ) - USB-RS485 UARTシリアルコンバータ分類キット:開発キットRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアル通信 ATEN

    シリアル通信

    ATEN
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
    用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。伝送速度(Kbps)921.6セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1色ブラック規格USB準拠ケーブル長(m)1.2ケース質量(kg)0.09コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1消費電力TBD材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1電源供給方式バスパワーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度921.6Kbps接続台数(デバイス)1互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344オス形状USBType-A、DB-9ピン変換タイプオス-オスコネクタ2DB-9ピン
  • 小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ

    ラインアイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1式
    当日出荷
    セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
  • 絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    8日以内出荷
    シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-422A/485 1ch マイクロコンバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック StarTech.com

    産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック

    StarTech.com
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加 RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応 USB 2.0/USB 1.1との下位互換性 RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps DB9およびターミナルブロックコネクタ対応 光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms) 4線式RS422および2線式RS485アプリケーション
    セット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル長さ(mm)118色ブラック高さ(mm)23質量(g)180ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)64入力電流(A)0.2動作温度(℃)0~55オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
  • 小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ

    ラインアイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
    付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
  • UPORT 1130 MOXA

    UPORT 1130

    MOXA
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    USBとシリアル間の通信を可能にします。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS422/485USB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-5495質量(g)200
  • USB-RS485変換ケーブル GB[制御機器]

    USB-RS485変換ケーブル

    GB[制御機器]
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
  • FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-5000-BT FTDI Chip

    FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-5000-BT

    FTDI Chip
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーオスバス仕様RS485USB規格USB 2.0
  • USB RS485/RS422変換器 Rev6 ヒューマンデータ

    USB RS485/RS422変換器 Rev6

    ヒューマンデータ
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPORT 1150 MOXA

    UPORT 1150

    MOXA
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    USBとシリアル間の通信を可能にします。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS-232C/422/485USB⇒シリアルコンバータトラスコ品番168-8053質量(g)200
  • Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)

    Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換します。最大100mまで無線通信可能です。
    用途DINレール、パネル設置に。トラスコ品番207-9959長さ(mm)108.5幅(mm)45材質/仕上プラスチック高さ(mm)93.4質量(g)57各種認証CE
  • RS485-USB変換ケーブル(5m) カノマックス(KANOMAX)

    RS485-USB変換ケーブル(5m)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    10日以内出荷
  • USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422) Adafruit

    USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)

    Adafruit
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-マルチプロトコルシリアルケーブル(RS232/UART/RS485/RS422) Adafruit

    USB-マルチプロトコルシリアルケーブル(RS232/UART/RS485/RS422)

    Adafruit
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
  • RainbowLink - 4chシリアル(RS485/RS232/TTL)+3電源(12/5/3.3 V)USB変換基板 DFRobot

    RainbowLink - 4chシリアル(RS485/RS232/TTL)+3電源(12/5/3.3 V)USB変換基板

    DFRobot
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
  • SparkFun USB to RS-485 Converter SPARKFUN

    SparkFun USB to RS-485 Converter

    SPARKFUN
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3035-52
  • 1ポートRS-232、RS-422/485、RS-232/422/485 USB - シリアルコンバータ MOXA

    1ポートRS-232、RS-422/485、RS-232/422/485 USB - シリアルコンバータ

    MOXA
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
  • ケーブル 発紘電機/富士電機

    ケーブル

    発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
  • RainbowLink V2 - 4chシリアル(RS485/RS232/TTL)+3電源(12/5/3.3V)USB変換基板 DFRobot

    RainbowLink V2 - 4chシリアル(RS485/RS232/TTL)+3電源(12/5/3.3V)USB変換基板

    DFRobot
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
  • ALIENTEK FT232搭載 3 in1USB-シリアル絶縁コンバーター(TTL UART/RS232/RS485) ALIENTEK

    ALIENTEK FT232搭載 3 in1USB-シリアル絶縁コンバーター(TTL UART/RS232/RS485)

    ALIENTEK
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
  • 長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ

    ダイヤトレンド
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)
    仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9消費電力(W)4.68ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22保存温度(℃)-20~85使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能絶縁耐圧2kV(電源及び信号)過電流保護2つの信号ショートに対しての保護保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC(クラスB)ボーレート230.4kbps結線コンバータ使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
  • コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)

    コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB to RS422/485シリアルコンバーター4ポート SystemBase

    USB to RS422/485シリアルコンバーター4ポート

    SystemBase
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    10日以内出荷
    PCのUSBポートにRS422/RS485ポートを外付けできるコンバーター。研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換コンバーター。USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成。通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能。通信速度最大921.6Kbps。USB1.1/2.0完全準拠。2重バッファ通信。USBからの電源供給により外部電源不要。プラグアンドプレイ互換。15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保。USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止。RoHS対応。ポート数:4ポート
    用途RS422/RS485インターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続して使用その他【シグナル】RS422:TXD+, TXD-, RXD+, RXD / RS485:TRXD+, TRXD-色青or黒質量(g)100外形寸法(mm)184.2×39.0×16.3ポート数4電源外部電源不要対応OSWindows / Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信 RS-422/RS-485保証期間1年コネクタDB9オスケーブル長(mm)600動作温度(℃)0~50フローコントロール制御XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応通信速度(kbps)921.6
  • USB to RS422/485シリアルコンバーター2ポート SystemBase

    USB to RS422/485シリアルコンバーター2ポート

    SystemBase
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    10日以内出荷
    PCのUSBポートにRS422/RS485ポートを外付けできるコンバーター。研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換コンバーター。USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成。通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能。通信速度最大921.6Kbps。USB1.1/2.0完全準拠。2重バッファ通信。USBからの電源供給により外部電源不要。プラグアンドプレイ互換。15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保。USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止。RoHS対応。ポート数:2ポート
    用途RS422/RS485インターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続して使用その他【シグナル】RS422:TXD+, TXD-, RXD+, RXD / RS485:TRXD+, TRXD-色青or黒質量(g)60外形寸法(mm)94.0×39.0×16.3ポート数2電源外部電源不要対応OSWindows / Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信 RS-422/RS-485保証期間1年コネクタDB9オスケーブル長(mm)600動作温度(℃)0~50フローコントロール制御XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応通信速度(kbps)921.6
  • USB to RS422/485シリアルコンバーター1ポート SystemBase

    USB to RS422/485シリアルコンバーター1ポート

    SystemBase
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    10日以内出荷
    PCのUSBポートにRS422/RS485ポートを外付けできるコンバーター。研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換コンバーター。USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成。通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能。通信速度最大921.6Kbps。USB1.1/2.0完全準拠。2重バッファ通信。USBからの電源供給により外部電源不要。プラグアンドプレイ互換。15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保。USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止。RoHS対応。ポート数:1ポート
    用途RS422/RS485インターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続して使用その他【シグナル】RS422:TXD+, TXD-, RXD+, RXD / RS485:TRXD+, TRXD-色青or黒質量(g)40外形寸法(mm)49.0×39.0×16.3ポート数1電源外部電源不要対応OSWindows/Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信 RS-422/RS-485保証期間1年コネクタDB9オスケーブル長(mm)600動作温度(℃)0~50フローコントロール制御XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応通信速度(kbps)921.6
  • 三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    ¥20,700税込¥22,770
    1本
    当日出荷
    三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
    色クロ質量(g)100規格RS-485⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)100保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45 ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック)

    USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch)

    CONTEC(コンテック)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    当日出荷
    パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
    伝送速度(bps)300~921600伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USB2.0DMAチャネル数4ch×RS-422A、485(非同期)
  • USB切替器 ATEN

    USB切替器

    ATEN
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    4台のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有可能。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。ポートの選択状況はLEDランプで表示。メタルシャーシを採用し壁面へのマウントが可能。市販のUSBM2スクリューロックケーブルに対応。ポート選択-ワイヤードリモコン(プッシュボタン)、または5極ターミナルブロックを介したRS-422/RS-485リンク。ホットプラグ対応。ターミナルブロックによるDC9~24Vの電源入力に対応。バッテリ充電(USBBC)仕様1.2および過電流保護に対応
    用途US3344Iは、キーボード・マウス・PC周辺機器などのUSB3.1Gen1デバイス4台をコンピューター4台で切替ながら共有することができる4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかは、リモコン、もしくはシリアルコマンドを使用して選択することができます。仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン/シリアルコマンドセット内容USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、マウントキット×1、ターミナルブロックアダプターセット(RS-422/RS-485×1、DC×1)、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)USBケーブルUSB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.2(×2)、USB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンピューターUSBType-Bメス×4(Blue)・デバイスUSBType-Aメス×4(Blue)・シリアル5極ターミナルプラグ×1(Green)・電源2極9~24Vターミナルプラグ×1(Green)・電源(オプション)12VDC電源ジャックメス×1(Black)電源供給方式ターミナルブロック/DC電源ジャックアダプターRoHS指令(10物質対応)対応接続台数4、(デバイス)4互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
  • Startech USB ケーブルアセンブリ コネクタA:USB 2.0 /B:RS422 StarTech.com

    Startech USB ケーブルアセンブリ コネクタA:USB 2.0 /B:RS422

    StarTech.com
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    仕様StarTech Professional RS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタ. COMポート保持機能搭載のStarTech ICUSB422 2 mプロフェッショナルRS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタを使用すると、RS422又はRS485シリアルデバイスをUSB対応コンピュータに接続できます。 このアダプタは、9ピン(DB9)オスシリアルコネクタと、必要なソフトウェアを最小限にし、ポート設定を簡単に行うためのディップスイッチコントロールを備えています。. USB-ストレートスルーRS422 / 485シリアルアダプタ サポートされるボーレート 300 Bd → 921.6 Kbps デバイスが何台接続されていても名前を変更可能 COMポート番号の保持 RS422又はRS485の設定可能ポートのサポート ユニークなATTAハードウェアによるRS-485 ATTA (Auto Transceiver Turn Around)のサポート USB 1.1との後方互換性 ケーブル一体型のアダプタで外部ケーブルが不要 2つのインターフェイスモード: 4線RS422 (TxD+/-、RxD+/-)及び2線RS485 (DATA+、DATA-) RS485のコリジョン検知のための伝送エコー. このシリアルアダプタは、USB駆動なので、かさばる外部電源アダプタは不要です。 COMポート番号保持により、割り当てられたポート設定が保存され、アダプタの脱着時にホストコンピュータでの設定はほとんど不要です。. 用途:. シリアルRS422 / 485デバイスをノートPC又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 セキュリティデバイス制御(キーパネル、カメラ、カードリーダー) POSシステムの適応と拡張 テスト及び監視機器との通信RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0、【ジェンダー】MaleコネクタBRS422ジェンダー【コネクタB】Male
  • 産業用USBシリアルコンバータ MOXA

    産業用USBシリアルコンバータ

    MOXA
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    USBとシリアル間の通信を可能にします。
    用途USBと、シリアル機器の通信用
  • FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS422-WE-1800-BT FTDI Chip

    FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS422-WE-1800-BT

    FTDI Chip
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS-422 変換ケーブル LED付き. USB-UART変換ケーブルはRS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART 変換ケーブル USB-RS-422 シリアルインターフェイス ケーブル内の回路で管理されるUSBプロトコル EIA/TIA-422 通信インターフェイス 低電力要件 7 ビット / 8 ビット( 1 ストップビット / 2 ストップビット)のUARTインターフェイスをサポート トラフィック監視用の内蔵 LED USBコネクタは透明 データ転送速度: 300 baud → 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0最高速互換 ESD保護 様々なケーブル長を用意 色: 黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. 変換ケーブルの種類. 品番 ; 6877831: 6877831: 部品USB-RS422-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. 品番 ; 7300161: 7300161: 部品USB-RS422-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーメスバス仕様RS422USB規格USB 2.0
  • CVCC可変電源 TDKラムダ

    CVCC可変電源

    TDKラムダ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷から103日以内出荷
    超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
    形状カバー付き
  • RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ Advantech(アドバンテック)

    RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    【特長】 RS-485シリアル通信対応 ▶ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ▶ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ・Modbus RTUプロトコル対応 ・多様なI/Oタイプをラインアップ ・産業用グレードのABS+PCプラスチック・ケース 【選定ポイント】 ・AI(アナログ入力) → 温度 / 電流 / 電圧測定 ・DI(デジタル入力) → センサ / スイッチ入力 ・DO(デジタル出力) → リレー / 機器制御 ・Counter → パルス / 回転計測 -----------------------------【仕様】------------------------------- ADAM-4017+:8chアナログ入力 ADAM-4024:4chアナログ入力・2chアナログ出力 ADAM-4050:8chデジタル入力・8chデジタル出力 ADAM-4051:16chデジタル入力(2500VDC 絶縁) ADAM-4053:16chデジタル入力 ADAM-4055:8chデジタル入力・8chデジタル出力(Dry/Wet接点切替) ADAM-4080:2chカウンタ入力(独立カウンタ、32bit+1bitオーバーフロー) --------------------------------------------------------------------- ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4117:8ch アナログ入力(電圧/電流) ADAM-4118:8ch 熱電対 ADAM-4150:7ch デジタル入力/8chデジタル出力 ADAM-4168:8ch リレー出力 --------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ----------------------------------------------------- 1.本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ▶(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 2.詳しい設定について、ADAM-4000シリーズマニュアル アドバンテック公式サイトまでお越しいただき、型番を検索後、 技術資料ダウンロードをクリックし、User manualマニュアルをご確認ください。 -----------------------------------------------------