USB to RS422/485シリアルコンバーター2ポート
PCのUSBポートにRS422/RS485ポートを外付けできるコンバーター
研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換コンバーター
USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成
通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能
通信速度最大921.6Kbps
USB1.1/2.0完全準拠
2重バッファ通信
USBからの電源供給により外部電源不要
プラグアンドプレイ互換
15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保
USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
RoHS対応
ポート数:2ポート
- 用途
- RS422/RS485インターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続して使用
- その他
- 【シグナル】RS422:TXD+, TXD-, RXD+, RXD / RS485:TRXD+, TRXD-
- 色
- 青or黒
- 質量(g)
- 60
- 外形寸法(mm)
- 94.0×39.0×16.3
- ポート数
- 2
- 電源
- 外部電源不要
- 対応OS
- Windows / Linux
- 保存温度(℃)
- -20~80
- 通信方式
- 非同期シリアル通信 RS-422/RS-485
- 保証期間
- 1年
- コネクタ
- DB9オス
- ケーブル長(mm)
- 600
- 動作温度(℃)
- 0~50
- フローコントロール制御
- XON/XOFF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 通信速度(kbps)
- 921.6
- 内容量
- 1個
注意
※商品のカラーは青または黒のいずれかとなります。※カラーはお選びいただけません。ご購入のタイミングにより、どちらのカラーがお届けとなるか異なりますので、あらかじめご了承ください。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ





















![USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器] USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137912-261106-02.jpg)

![miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器] miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139951-261106-02.jpg)

![ジェンダーチェンジャー25ピンオス-オス GB[制御機器] ジェンダーチェンジャー25ピンオス-オス GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139506-261106-02.jpg)

![変換コネクタミニDIN4ピンジャック-ミニDIN4ピンジャック GB[制御機器] 変換コネクタミニDIN4ピンジャック-ミニDIN4ピンジャック GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137266-261106-02.jpg)






