カテゴリ
- 測定用品(21)
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「usb-itn-f」の検索結果

ボアマチック+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
デジマチックハイトゲージ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥76,980~税込¥84,678~1セット3日以内出荷から30日以内出荷機能ゼロセット機能。ディレクション切換機能。ホールド機能。測定データ出力機能。プリセット機能。プリセット値メモリ機能原点復帰機能。電池電圧低下警報機能。ミスカウント警報機能。ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スクライバ(標準付属品No.900173(HDS-20C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.901338(HDS-20C用))測定範囲(mm)200電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)全高(mm)355最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01スライダの微動上下量(mm)4電池寿命通常使用で約5、000時間
デジマチックハイトゲージ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。
デジマチックハイトゲージ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥189,800~税込¥208,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980~税込¥39,578~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693測定範囲(mm)25.4電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.8以下表示5桁LCD、符号量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年広範囲行き精度(mm)0.02
デジマチックハイトゲージ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。最小表示量(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常使用:5年
デジマチックハイトゲージ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥379,800~税込¥417,780~1セット5日以内出荷から30日以内出荷機能ゼロセット機能。ディレクション切換機能。ホールド機能。測定データ出力機能。プリセット機能。プリセット値メモリ機能原点復帰機能。電池電圧低下警報機能。ミスカウント警報機能。ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品No.905200(HDS-100C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.05GZA033(HDS-100C用))測定範囲(mm)1000電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)全高(mm)1260最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.07繰返し精度(mm)0.01スライダの微動上下量(mm)6電池寿命通常使用で約5、000時間
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥32,980~税込¥36,278~1セット3日以内出荷から40日以内出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
演算型デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥69,980~税込¥76,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥64,980~税込¥71,478~1セット3日以内出荷から40日以内出荷内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックハイトゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台ほか当日出荷から60日以内出荷ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。 現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。 ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能表示形式デジタル電池寿命(時間)通常使用で約5000商品タイプ本体適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
デジマチックハイトゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1台ほか当日出荷から40日以内出荷使いやすさを重視した汎用タイプです。 二本柱構造で、より安定した測定ができます。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ192電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換繰返し精度(mm)0.01機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)500電池寿命(時間)連続使用で約3500商品タイプ本体適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
575シリーズ ABSデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.01測定力(N)MPL:1.8以下質量(g)140シリーズ575電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示5桁LCD、符号外枠径(mm)126最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約20000裏ぶた仕様耳金付き広範囲行き精度(mm)0.02戻り誤差(mm)MPEH:0.02繰返し精密度(mm)MPER:0.01ミツトヨ品番575-121電池寿命(年)通常使用で約5適応アクセサリ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
デジマチックハイトゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか当日出荷から40日以内出荷二本柱構造で、より安定した測定ができます。 二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スクライバ(標準付属品の品番:No.905200)先端は超硬合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500
568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。 測定面にチタンコーティングを施しています。 三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。 2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。 表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転) 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001
ボアマチック
Mitutoyo(ミツトヨ)¥82,980~税込¥91,278~1台ほか当日出荷から30日以内出荷レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。 測定面にチタンコーティングを施しています。 三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。 2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。 表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転) 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980税込¥85,7781セット3日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥86,980~税込¥95,678~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。仕様【測定姿勢】水平横姿勢測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最大1.8繰返し精度(mm)【MPEr】0.002入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)保護等級IP40取付部【測定子】M2.5×0.45ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002最大応答速度無制限ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002
【校正】ABSデジマチックハイトゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,690~税込¥8,459~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など付属品スクライバ(No.902053)、スクライバクランプボックス(No.05GZA033)、ホルダーアーム(No.953638)、クランプ(アリ溝付)(No.902053)適合データ出力用接続ケーブル1m(No.905338)、2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm)(No.02AZD790F)、フットスイッチ用(No.02AZE140F)シリーズ570電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 No.938882最小表示量(mm)0.01表示LCD6桁、文字高さ10mm繰返し精度(mm)0.01機能ORIGIN(絶対原点)設定機能、ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命(時間)20000
【校正】デジマチックハイトゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など表示形式デジタル