カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「usb111」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro RS PROUSBコネクタ (タイプA), メス RS ProRS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじRoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro, ポート数:4 RS PROUSBコネクタ (タイプA), メス RS Pro, ポート数:4RS PRO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67ポート数 = 4定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじRoHS指令(10物質対応)対応
Type-C to VGA ディスプレイアダプター j5 createType-C to VGA ディスプレイアダプターj5 create
2,398税込2,638
1個
当日出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから簡単にVGA端子に変換するディスプレイアダプターです。 DisplayPort Alt mode対応しています。 MacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでプロジェクターやモニターを拡張できます。
セット内容JCA111 USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書シャンパンゴールド材質(本体)プラスチック/アルミ質量(g)28.6(ケーブルを含む)外形寸法(mm)23.4×68×14.4コネクタ形状USB Type-Cオス - VGAメス保証期間2年ケーブル長(cm)14.5対応解像度最大1080p@60Hz(理論値)給電方式バスパワーオス形状USB Type-Cメス形状VGA変換タイプメス - オス
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
109,800税込120,780
1個
当日出荷から33日以内出荷
USBコネクタ (タイプA), メス RS PRO, ポート数:4 RS PROUSBコネクタ (タイプA), メス RS PRO, ポート数:4RS PRO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP67●ポート数:4●定格電流:1.5A●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 111-6749 111-6749 標準USB-Aパネル取り付けジャック ディップロック 品番 111-6753 111-6753 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 111-6754 111-6754 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 111-6759 111-6759 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 111-6760 111-6760 標準USB-Aパネル取り付けジャック ディップねじRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics マイコン RENESASRenesas Electronics マイコンRENESAS
889税込978
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TV背面ラック ブラック グリーンハウスTV背面ラック ブラックグリーンハウス
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック。録画用のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せる。幅574x奥行111(mm)の幅広スペース。ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き。
耐荷重(kg)1
空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96032) サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96032)サンエス
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
〇服・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能・名入れプリントが出来るように切り替えも無・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)・隠しボタン付き左胸ポケット〇RD9211Hファン・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得〇RD9292Jバッテリー業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V・弱で連続22時間稼働・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)・簡易防水機能搭載・JBRC登録・ラインナップの中で最も軽い・IP111適応でより過酷な環境下でも着用が可能・Bluetooth対応モデル
セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)4ブルーサイズS胸囲(cm)108混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100肩幅(cm)45着丈(cm)65
プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]プロコンカーアーテック[学校教材・教育玩具]
4,364税込4,800
1個
3日以内出荷
ChromeOS対応計測・制御が体験できるロボットカー教材センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングで自由に制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。Windows・Mac・ChromeOS対応で幅広い学習環境に対応しています。材質:Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム。サイズ:基盤サイズ:111×80×20mm。セット内容:Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、材質Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
Schneider Electric セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セーフティコントローラ XPSMCMシリーズシュナイダーエレクトリック
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。
USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro RS PROUSBコネクタ (タイプA), メス RS ProRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントIP保護等級 = IP65定格電流 = 2.1Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじRoHS指令(10物質対応)対応