カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 切削工具(1)

「utkgv」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ

    KITZ(キッツ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
  • 黄銅製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)

    黄銅製圧力計ゲージバルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボディ)C3602クラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
  • メートルコック カクダイ

    メートルコック

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    品番のうしろは呼、( )内はA(ミリ) 水回りの部品などで重宝します。
    材質黄銅
  • メーターボール アソー

    メーターボール

    アソー(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 溝ゴム 光

    溝ゴム

    (35件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    用途ガラス、アクリル等の破損防止に。材質EPDMゴム幅(mm)4.3厚さ(mm)8スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
  • 圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)

    圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

    KITZ(キッツ)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
    用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品 KITZ(キッツ)

    ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品

    KITZ(キッツ)
    12,655税込13,921
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
    用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス800型加工内容洗浄処理品ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製メートルコック 右下精器製造

    黄銅製メートルコック

    右下精器製造
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
    用途圧力計の保守点検等に。材質BS種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
  • K Series(KGV08) SMC

    K Series(KGV08)

    SMC
    9,498税込10,448
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ1/4
  • 圧力計ボールバルブ カクダイ

    圧力計ボールバルブ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69材質(ハンドル)ステンレスボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ユニバーサルエルボユニオン (KGV~) SMC

    ユニバーサルエルボユニオン (KGV~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。
  • 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • ユニバーサルエルボユニオン KGV08 SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KGV08

    SMC
    9,398税込10,338
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
  • 800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    材質SCS13ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ゲージバルブ アサヒAV

    ゲージバルブ

    アサヒAV
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
    形状アングル規格JIS10Kハンドル形状丸形