カテゴリ

  • 照明(46)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 溶接用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 理美容(3)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uv 波長365」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ) アズワンハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)アズワン(2件のレビュー)
25,900税込28,490
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
強紫外線ライト アルプス強紫外線ライトアルプス(9件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LED
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト コンテックUV-LEDライト 3灯パワーブラックライトコンテック(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)質量(g)約150(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
紫外線 UV ライト モノタロウ紫外線 UV ライトモノタロウ(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに消費電力(W)5付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)材質本体:アルミ、レンズ:PC規格IP65電源充電池(3.7V/2600mAh)本体寸法(mm)190×56×36本体質量(g)310波長(nm)390~405充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯時間約4.5時間取扱説明書(3.7MB)照射量(μW)1040
UVブラックライト(3灯) イチネンTASCOUVブラックライト(3灯)イチネンTASCO(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
UV-LEDライト 9灯ブラックライト コンテックUV-LEDライト 9灯ブラックライトコンテック(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとしてLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9灯数9実用点灯時間約5時間使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFF電球の種類LED
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)アズワン(1件のレビュー)
36,400税込40,040
1個
当日出荷
紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)殺菌灯Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
点灯形スタータ形
LEDペンライト フルークス GENTOSLEDペンライト フルークスGENTOS(12件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ヘッドツイストで点灯防塵・防滴(IP54準拠)エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40(電池含む)本体寸法(mm)Φ14×114全光束(Lm)約18(最大時)保護等級IP54準拠光源Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×2耐水性防沫タイプ照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間照射範囲ワイドビーム電球の種類LED特殊用途防滴
ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8モノタロウ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8取扱説明書(0.6MB)電球の種類紫外線LED
ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワンハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)アズワン
30,700税込33,770
1個
当日出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 Hapysonアニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色Hapyson(14件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。全長(mm)160ブラック質量(g)約135(電池含む)寸法(cm)約2.6×2.9×16波長(nm)365電池単三乾電池(2本)防水性IPX7電球の種類紫外線LED
LED UVブラックライト 乾電池式 ZATTALED UVブラックライト 乾電池式ZATTA
999税込1,099
1個
当日出荷
UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。
用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化全長(mm)90電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90電球の種類LED
マジカルライトペン アーテック[学校教材・教育玩具]マジカルライトペンアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
155税込171
1個
当日出荷
なにが書いてあるかな?マジカルライトで照らしてみると…真っ白に見えるけど・・・ 光って見える 白い紙にマジカルライトペンで絵や秘密のメッセージをかきます。そのままでは何も見えませんが、ペンの先についたブラックライトで照らすと、かいた絵やメッセージが光って見えます。材質:PP。サイズ:長さ:132mm
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。材質PE長さ(mm)132
ブラックライト トライメイトブラックライトトライメイト(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90色(ボデー)ブラック電球の種類LED
UV-LEDライト 3灯ブラックライト コンテックUV-LEDライト 3灯ブラックライトコンテック(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3灯数3実用点灯時間約15時間電球の種類LED
LED紫外線ライト MR-UV アルファーミラージュLED紫外線ライト MR-UVアルファーミラージュ
15,980税込17,578
1個
欠品中
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
寸法(mm)26×38×168全長(mm)168質量(g)187.5(電池含まず)電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)保護等級IPX4光源UV LED、CREE XP-L LED色(本体)紫外線波長(nm)365明るさ(Lm)白:800電球の種類LED
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプHydrangea
43,980税込48,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
UVブラックライト 365nm 充電式 ストラップ付き トライメイトUVブラックライト 365nm 充電式 ストラップ付きトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
肉眼では見えない汚れにUVライトを当てて隅々までお掃除!ほこりなどの小さな汚れや、ペットによる汚れを見逃しません。充電式でコンパクトサイズのためお部屋だけでなく外出先でも役立ちます。
用途目に見えにくい汚れの確認などに質量(g)48電源充電式(microUSB)寸法(cm)Φ2×7.9ピーク波長(nm)(UV)365
紫外線ペンライト S-UVⅡ アルファーミラージュ紫外線ペンライト S-UVⅡアルファーミラージュ
7,798税込8,578
1本
当日出荷
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング 蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2波長(nm)365使用電池単4乾電池×2本
UV-LEDスマートワイドライト PADICOUV-LEDスマートワイドライトPADICO
3,298税込3,628
1台
当日出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジンUVレジンUV-LEDレジン保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)全重量:310g色:ホワイト材質:ABS、PC照射範囲:W210mm×D140mm×H50mmLED灯数 :18灯波長数:405nm+365nm消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)機能:30秒・60秒タイマー対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
UVブラックライト 乾電池式 HMD WORKSUVブラックライト 乾電池式HMD WORKS
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
UV LEDを搭載した乾電池式のブラックライトです。コンパクトで持ち運びやすく、検品や清掃チェックなど幅広い用途に活躍します。
用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化ブラック電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体サイズ(mm)25×25×90電球の種類LED
コンパクトUVライト KOOL BEAMコンパクトUVライトKOOL BEAM
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック付属品モニター用電池材質アルミニウムブラック質量(g)64直径×長さL(Φmm×mm)25×90連続使用時間(時間)約2~3波長(nm)365使用電池単3×1
ブラックライトLED SARAYA(サラヤ)ブラックライトLEDSARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。 『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別補修部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×42×161使用電池アルカリ乾電池単3型4本RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ブラックライト UV-9L メイコーブラックライト UV-9Lメイコー
19,980税込21,978
1式
当日出荷
小型LEDブラックライト用途:非破壊検査(蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷)、油漏れ検査、電子基盤・部品等のフラックス・コンタミネーションの検査、食品機械・調理器具等の汚染検査
セット内容灯具本体・取扱説明書・充電用Type-Cケーブル本体質量(g)110(リチウムイオン電池含む)寸法(Φmm×Lmm)【灯具】28×123ピーク波長(nm)365電池寿命(時間)約5使用電池リチウムイオン電池アズワン品番67-2515-51
LED対応 UVラベル(R) LEDー2 日油技研工業LED対応 UVラベル(R) LEDー2日油技研工業
7,798税込8,578
1箱(100枚)
当日出荷
紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→桃色に徐々に変色します。従来のUVラベルでは感度が低かった365nm以上の波長領域にも対応いたします。測定対象に貼付するだけで使用できます。一度変色した色は元に戻りません。LED-1に比べ、多くの照射量に対応しています。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途UV印刷(書籍、パッケージ、ステッカー等)の工程管理に。電子・光学部品(液晶パネル、カメラレンズ、回路基盤等)の接着工程管理に。UV塗装(電化製品、自動車、建材等)の工程管理に。トラスコ品番326-7407材質UVインキ、粘着剤、裏紙エレメント(mm)10×10
Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOSKフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付GENTOS
6,898税込7,588
1台
当日出荷
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル小型で無骨なタクティカルデザインUVLEDを搭載付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチモードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタートチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)ペンクリップ、ストラップ付属充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応UVモードにてアニサキス検出可能付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)質量(g)94電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9光束(Lm)500明るさ(Lm)約500~30照射距離(m)約176電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5~21IP等級66落下耐久(m)1
Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプHydrangea
27,980税込30,778
1個
当日出荷
充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム使用電池リチウムイオン電池照射範囲Φ80mm電球の種類LED最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
充電式アニサキスライト990 Hapyson充電式アニサキスライト990Hapyson
6,598税込7,258
1個
当日出荷
まな板や魚の身、内蔵にいるアニサキスをクリアに映し出す高透過紫外線レンズを採用完全防水のIPX7
仕様●リチウムイオン電池:3.7V2600mAh●UV強度(mW/cm2):約17(測定距離20cm)付属品USBケーブル(Cタイプ)寸法(mm)28×29×143質量(g)150光源紫外線LED波長(nm)365バッテリー容量(Ah)2.6連続点灯時間約2充電時間(時間)約5防水性IPX7(完全防水)
LEDブラックライト(樹脂硬化用)A ナリカLEDブラックライト(樹脂硬化用)Aナリカ
1,380税込1,518
1個
4日以内出荷
レジン工作用のブラックライトUVレジン&LEDレジンの硬化に対応。スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。タイマー機能(45秒・60秒)付き。
付属品USBケーブル寸法(mm)131×66×18高さ(mm)(スタンド)38電源USB給電波長(nm)405+365
感光基板製作用品ライトボックス サンハヤト感光基板製作用品ライトボックスサンハヤト(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1式
当日出荷
インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。 1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。 紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
種類その他質量(kg)1.6外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200消費電力(W)20電源AC100V 50/60Hz共用光源近紫外線ピーク波長(nm)365使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
ブラックライト フォーカスコントロールタイプ Hydrangeaブラックライト フォーカスコントロールタイプHydrangea
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124本体質量(g)140電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
液晶付きネイルライト LED36灯 タイマー付き 自動センサー搭載 ドーム型 オーム電機液晶付きネイルライト LED36灯 タイマー付き 自動センサー搭載 ドーム型オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
サッと手軽におうちでサロン仕上げ 照射時間が表示される液晶モニター ボタンを押すだけで10秒・30秒・60秒・99秒のタイマー設定 自動センサー、手足を感知して自動点灯 4段階タイマー、ボタンを押すだけ簡単設定 5本同時に硬化できるドーム型 36灯のLEDでむらなく照射 底部が外せてフットネイルにも便利
仕様UV-LED:36灯付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約440(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター 入力…AC100-240V~50/60Hz 0.5A、出力…DC24V-0.75A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229×101×207波長(nm)【UV】365~405取扱説明書(1.52MB)
ハンディ型紫外線ランプ(6W) UVPハンディ型紫外線ランプ(6W)UVP
45,980税込50,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm)81×378×64質量(g)約910電源AC115V 50/60Hzランプ6W
Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプHydrangea
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
ブラックライト UVL-A(50Hz) ナリカブラックライト UVL-A(50Hz)ナリカ
15,300税込16,830
1個
当日出荷
演示実験に最適な大型のブラックライト
波長(nm)365電源AC100V、50Hz、中間スイッチ付き寸法(mm)50×70×360
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED (UV-LED)OPTO SUPPLY
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズOPTO SUPPLY
639税込703
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
充電式LEDペンライト UV付 日動工業充電式LEDペンライト UV付日動工業
8,998税込9,898
1台
当日出荷
持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。
付属品USBケーブル(ACアダプター別売)トラスコ品番268-8574幅(mm)16全長(mm)154グレー高さ(mm)154奥行(mm)19電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah外径(Φmm)19充電時間2~3時間光源色昼光色明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)検出波長(mm)紫外線:365