カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)

「v-08psk4」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプファン スタンダードタイプ 三菱電機パイプファン スタンダードタイプ三菱電機(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機パイプ用ファン / BL認定品三菱電機
4,298税込4,728
1台
当日出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
4,398税込4,838
1台
当日出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)パイプファン 排気形Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン 大風量タイプ 三菱電機パイプファン 大風量タイプ三菱電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
パイプ用ファン エアパス用 三菱電機パイプ用ファン エアパス用三菱電機
6,198税込6,818
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (人感センサータイプ)三菱電機
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
丸形強制排気パイプファン 高須産業丸形強制排気パイプファン高須産業(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1台
当日出荷
強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100材質樹脂質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105騒音値(dB)(50/60Hz)31/32風量(m3/h)(50/60Hz)52/54定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)パイプファン浴室用Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室用適合パイプ径(Φmm)150ハネ径(cm)13消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)186.5(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
パイプファン(排気用) Panasonic(パナソニック)パイプファン(排気用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から32日以内出荷
お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
用途局所換気扇用付属品プラグコード適合パイプ呼び径10cm埋め込み寸法(mm)Φ100
パイプ用ファン / (給気用) 三菱電機パイプ用ファン / (給気用)三菱電機(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用適合パイプ径(Φmm)100仕様連結端子付質量(kg)0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)90
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン三菱電機
4,998税込5,498
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
給気用ファン 三菱電機給気用ファン三菱電機
7,798税込8,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
Φ150強制排気パイプファン オーム電機Φ150強制排気パイプファンオーム電機(1件のレビュー)
8,888税込9,777
1個
当日出荷
質量(kg)0.77消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ) 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)三菱電機
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
関連キーワード
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら