カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- 建築金物(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「v-12psk」の検索結果

パイプファン スタンダードタイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン 大風量タイプ
三菱電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン 排気形
Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ)
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
Φ150強制排気パイプファン
オーム電機(1件のレビュー)¥8,888税込¥9,7771個当日出荷質量(kg)0.77消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)
三菱電機(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
丸型ガラリ
NASTA(ナスタ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から10日以内出荷施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。種類丸型ガラリタイプ薄型グリルタイプ仕上アクリル焼付塗装色(本体)メタリックライトグレー
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60質量(kg)0.7
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
パイプファン 人感センサー付
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用
宇佐美工業(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1枚当日出荷付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
丸形強制排気パイプファン
高須産業(3件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081台当日出荷強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き用途居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100材質樹脂質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105騒音値(dB)(50/60Hz)31/32風量(m3/h)(50/60Hz)52/54定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6