カテゴリ
- 制御機器(1,150)
- 電気材料(111)
- メカニカル部品(62)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 自動車純正部品(33)
- 自動車補修部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バイク純正部品(7)
- 溶接用品(4)
- 切削工具(4)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 家電(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(1,033)
- RS PRO(47)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(39)
- 東芝ライテック(34)
- MAZDA(マツダ)(31)
- カネミツ(24)
- フエニックス・コンタクト(22)
- エバオン(12)
- KEMET(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- デンカエレクトロン(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- ツカサ電工(9)
- Lovato(9)
- KYOCERA AVX(8)
- SMC(7)
- 三ツ星ベルト(6)
- TDK(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ブランドをもっと見る
「v-224」の検索結果

パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から4日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から52日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
細幅Vベルト 5 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から49日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
マックスターマルチウエッジベルト 5V形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から8日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ
指月電機製作所(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
細幅Vベルト 8 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷から4日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別8V
KVシリーズ アルミ標準型車いす 背折れ式 介助ブレーキ付き
カワムラサイクル¥87,980税込¥87,980非課税商品1個翌々日出荷から3日以内出荷クラシックなデザインで、上質感のある黒チェックシート。後輪はメンテナンス不要でクッション性のあるノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)です。背折れタイプで収納に便利です。介助ブレーキ付きで安心です。材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)高さ(mm)フットレスト:320~380(20間隔・4段階調節)耐荷重(kg)100座面高さ(mm)前/430、後/400座面寸法(幅×奥行)(mm)400×400
e-POWER ウエッジベルト 5V形
三ツ星ベルト¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷から7日以内出荷消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。ベルト形5Vベルト上幅(mm)16ベルト高さ(mm)13.5材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40
e-POWER ウエッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷から52日以内出荷消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。ベルト形8Vベルト上幅(mm)25.5ベルト高さ(mm)23材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40
車いす(自走用・アルミ製)背固定式
カワムラサイクル¥44,980税込¥44,980非課税商品1台6日以内出荷KVシリーズから病院向けに特化させた介助ブレーキなし・背固定タイプ。 ノーパンクタイヤ仕様。色A22 黒チェック
マックスターマルチウエッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥85,980~税込¥94,578~1本6日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
耐水バナービニール(マット)2 LFM-WRBV2
Canon¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷屋外用途に適した高耐水・高耐光なターポリンタイプのキヤノン純正耐水バナー用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。仕様フチなし対応:左右、オートカット:可能1巻長さ(m)約15.3坪量(g/m2)530
フライス 金型用 カッター(アルミニウム用)
セコ・ツールズ・ジャパン¥95,980税込¥105,5781個当日出荷から翌々日出荷アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
...