カテゴリ

  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-317k7」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン浅形
    寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】35/【60Hz】40、<強>【50Hz】72/【60Hz】84電源単相騒音値(dB)<弱>34.5、<強>【50Hz】46.50/【60Hz】46風量(m3/h)<弱>360、<強>【50Hz】590/【60Hz】570羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
  • 浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅) 三菱電機

    浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅)

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
キッチンカテゴリ