三菱電機
レンジフードファン
レンジフードファン浅形
寸法(mm)
ダクト:<EA(横)>102、ダクト:<EA(縦)>291
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】35/【60Hz】40、<強>【50Hz】72/【60Hz】84
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>34.5、<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】46
風量(m
3
/h)
<弱>360、<強>【50Hz】590/【60Hz】570
羽根径(Φmm)
310
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81791170
V-317K7
13
190×700×580
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791407
V-316K7
12
190×600×580
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791879
V-316KY7
12
190×600×580
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください