カテゴリ
- 制御機器(198)
- 測定用品(52)
- 電気材料(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 自動車純正部品(9)
- 防犯用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 安全用品(4)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KEMET(27)
- RS PRO(15)
- 長野計器(14)
- Hirschmann Test & Measurement(13)
- フエニックス・コンタクト(12)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ATEN(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- TDK(6)
- SAMTEC(6)
- TOA(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 三菱電機(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- SICK(5)
- アズワン(4)
- SMC(4)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「v0.5-4」の検索結果

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
75度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ75度曲げパイプ形状75度曲げ
オリジナルプラグ1列タイプ XG8
Aratas(旧:omron)¥69~税込¥76~1個当日出荷から91日以内出荷広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ。種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。独自の生産方式の採用により低価格を実現。ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。スルーホール径Φ0.8に対応。規格RoHS適合、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC650V、1min(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)
フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷付属品クランプ付き(1個)仕様エキスパンド、スリット付き(片側)
軽量カーボン製 4つ折伸縮ステッキ
ひまわり¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷付属品ストラップ、収納袋付き材質(シャフト・グリップ)カーボン長さ(mm)790~890質量(g)240太さ(Φmm)(上部)20.5、(下部)17適応身長(cm)174くらいまで間隔(mm)25
タバタゴルフ グリップクリーナムース Tabata GOLF
タバタ(Tabata)¥999税込¥1,0991個(150cc)6日以内出荷大切なクラブのメンテナンスに。グリップの汚れ落とし用ムース。ムースタイプで飛び散りの心配がありません。消臭・芳香効果有。その他【1】大事なクラブの日々のメンテナンスに【2】グリップの汚れ落とし【3】ムースタイプで飛び散りの心配がありません【4】消臭・芳香効果有
Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17.5V, SRV05-4.TCT
SEMTECH¥769税込¥8461袋(5個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 17.5V●最小ブレークダウン電圧: 6V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 6●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 12A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.6×1.15mm●最大逆漏れ電流: 5μA●RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRV05-4シリーズ. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 高速インターフェイス用低静電容量3 pF (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付
岩崎製作所¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷から12日以内出荷黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。材質黄銅製金具中島式
Apple Watch Series用ガラスフィルム一体型 保護ケース
OWLTECH(オウルテック)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷Apple Watchの画面と本体をしっかり守る。Apple Watchのデザインや操作性はそのままに
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, CDSOT23-SRV05-4
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 15V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 30AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.05mmBourns Electronics ESDプロテクタRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545
HARWIN¥679税込¥7471袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ: Archer M52●ピッチ: 1.27mm●極数: 5●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545
HARWIN¥679税込¥7471袋(5個)7日以内出荷シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個(4kg)5日以内出荷ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1箱 561個入
KEMET¥38,980税込¥42,8781箱(561個)7日以内出荷仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6989-89
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1袋 10個入
KEMET¥979税込¥1,0771袋(10個)7日以内出荷KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 16 mm です仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6998-79
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入
KEMET¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7156-82
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1箱 170個入
KEMET¥49,980税込¥54,9781箱(170個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6990-23
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 220nF 10% 1箱 663個入
KEMET¥37,980税込¥41,7781箱(663個)7日以内出荷KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 14.5 mm です仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6990-51
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1箱 230個入
KEMET¥53,980税込¥59,3781箱(230個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:14mm●高さ:28mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6991-35
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1箱 300個入
KEMET¥38,980税込¥42,8781箱(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-7156-07
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1箱 748個入
KEMET¥38,980税込¥42,8781箱(748個)7日以内出荷仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6948-25
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1箱 360個入
KEMET¥35,980税込¥39,5781箱(360個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-7156-25
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1箱 396個入
KEMET¥38,980税込¥42,8781箱(396個)7日以内出荷仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6992-03