カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(5)
  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v262n」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム底安全靴 中編上 V262N ミドリ安全

    ゴム底安全靴 中編上 V262N

    ミドリ安全
    ¥9,998税込¥10,998
    1足
    当日出荷
    従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    用途運輸業、倉庫業、建設業など形状ミドルカット色ブラック種類安全靴JIS規格JIS T8101 C1/S/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 甲プロ付きゴム底中編上安全靴 V262N甲プロ ミドリ安全

    甲プロ付きゴム底中編上安全靴 V262N甲プロ

    ミドリ安全
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1足
    3日以内出荷から9日以内出荷
    甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(甲板)牛クロム革、アルミJIS規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>M合格足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 ミドリ安全

    外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板

    ミドリ安全
    ¥11,980税込¥13,178
    1足
    3日以内出荷から5日以内出荷
    破れや剥離などで傷つきやすいつま先革をカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出した安全靴です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
    形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 耐油・耐薬品仕様 ゴム底安全靴 V262NT ミドリ安全

    耐油・耐薬品仕様 ゴム底安全靴 V262NT

    ミドリ安全
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1足
    3日以内出荷から5日以内出荷
    油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    用途建設業。製造業。材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ウレタン加工)、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格標準質量(g/片足)1040JIS規格JIS T8101 C1/S/BO甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁 ミドリ安全

    絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁

    ミドリ安全
    ¥9,698税込¥10,668
    1足
    3日以内出荷から5日以内出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
    用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴電圧(V)直流750以下、交流300以下足幅EEE試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 195 A スルーホール パッケージTO-262 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 195 A スルーホール パッケージTO-262 3 ピン

    INFINEON
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 195 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型1チップ当たりのエレメント数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 33 A スルーホール パッケージI2PAK (TO-262) 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 33 A スルーホール パッケージI2PAK (TO-262) 3 ピン

    INFINEON
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    NチャンネルパワーMOSFET 100 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 33 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 44 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 130 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.83mm高さ = 9.65mmRoHS指令(10物質対応)対応