カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v4120- smc」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VS4120) SMCV Series(VS4120)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
その他(V41~) SMCその他(V41~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411 SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気・不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~)SMC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ。 圧力は0MPaから使用可能。 主弁構造はメタルシール方式。 マニホールド型式:VVS410,VVS411
切替方式2位置シングルボディサイズ1/4基準ポート数5
VQ Series(VQZ3120~) SMCVQ Series(VQZ3120~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS412 SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS412SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
V Series(VS4124) SMCV Series(VS4124)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~) SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~)SMC(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ。 圧力は0MPaから使用可能。 主弁構造はメタルシール方式。 マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5切替方式2位置シングルボディサイズ3/8基準配管方法サブプレート横配管
VQ Series(VQZ312-~) SMCVQ Series(VQZ312-~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
V Series(VS4110) SMCV Series(VS4110)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス切換方式2位置シングル
VQ Series(VQZ312-~) SMCVQ Series(VQZ312-~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
VQZ31 SMCVQZ31SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312) SMCVQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312 SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~) SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SMCVQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体SMC
7,498税込8,248
1個
18日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式メタルシール N.C.ボディ型式直接配管系保護構造防塵(DIN形ターミナルはIP65)シリーズVQZ300 ボディ幅18mmポート数3管接続口径2(A)ポート:Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.7(高圧タイプ:1.0)ねじの種類Rc使用流体空気排気方式パイロット弁個別排気最低使用圧力(MPa)0.1操作方法ノンロックプッシュ式(要工具形)周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)20給油不要取付姿勢自由コイル電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65対応ファンクション標準タイプマニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形)耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2オーダーメイド仕様標準
VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SMCVQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体SMC
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式メタルシール N.C.ボディ型式直接配管形保護構造防塵シリーズVQZ300 ボディ幅18mmポート数3管接続口径2(A)ポート:Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc対応IP65使用流体空気排気方式パイロット弁個別排気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)手動操作方式ロック式(要工具形)最大作動頻度(Hz)20給油不要取付姿勢自由コイル電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応ファンクション標準タイプマニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形)耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2オーダーメイド仕様標準
smc sy5120特集