カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(198)
- バイク純正部品(148)
- 農業機械(122)
- 制御機器(118)
- 自動車純正部品(97)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 測定用品(36)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 機構部品(19)
- 切削工具(18)
- エンジン工具(17)
- 自動車補修部品(12)
- 整備工具・収納(11)
- 電動工具(11)
- メカニカル部品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 家電(7)
- 卓上消耗品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 鈑金・塗装(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業服(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 溶接用品(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(29)
- BOURNS(8)
- CKD(8)
- EIKO(栄工舎)(6)
- EPCOS(11)
- HARWIN(31)
- MAZDA(マツダ)(62)
- NOK(6)
- omron(オムロン)(19)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- SMC(50)
- トヨタ(20)
- ニッサン(7)
- ホンダ(187)
- 三菱電機(179)
- 共立(24)
- 新ダイワ(63)
- 東和制電工業(TOWA)(30)
- 東芝ライテック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V430-N
NOK¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷型式旧型式:OR4DV430N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00315-P0JIS呼び旧JIS:V430太さW(mm)6.0±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)425.5内径許容差(mm)±3.58バリ寸法(mm)0.18以下
接続ケーブル Cable V430-F 仮想ポート
オムロンヘルスケア¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Omron V430-W シリーズは、M12 - フライングリードケーブル、ストレート電源で、V430-F コードリーダーとの通信機能及びインターフェース機能を備えています。高速かつ効率的な通信を実現します仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:V430-F (仮想ポート)●シリーズ:MicroHAWK●ケーブル長:3mアズワン品番65-7275-66
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V430-N
NOK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷型式旧型式:OR1AV430N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00315-AJIS呼び旧JIS:V430太さW(mm)6.0±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)425.5内径許容差(mm)±2.99バリ寸法(mm)0.18以下
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム
マスオカ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング V(真空フランジ用) NBR
マスオカ(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から32日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から68日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から7日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ハンドバルブ 4HVシリーズ
AirTAC(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥6,698税込¥7,3681袋当日出荷から9日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)
森清化工¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷から9日以内出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
テレビキット ビルトインタイプ
データシステム¥15,980税込¥17,5781箱当日出荷から6日以内出荷走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込みますので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。(。必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズがあっているかご確認ください)。スモールタイプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯。夜間でも迷うことなく操作可能です。ディマー機能搭載。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。(。一部品番は非対応です)。ワンタッチでノーマル復帰、ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻す事ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンボックス・ミニバン専用ショックアブソーバ バンマグナム
MONROE(モンロー)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷から6日以内出荷ワンボックス、ミニバン専用の高コストパフォーマンスショックアブソーバ 伸び側の減衰力を重視したセッティングで、乗り心地の改善とハードな使用時の操作性を実現。 フル積載時の優れたハンドリング性能を可能にし、車両疲労、ロングドライブ時のドライバーの疲労を軽減します。
バレーボール 4号 練習球
MIKASA (ミカサ)¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷トップモデル同様の貼りボールで最も安価な中学・ママさん用4号練習球。仕様推奨内圧:0.300kgf/cm2材質人工皮革、貼り色ブルー/イエロー質量(g)240~260サイズ(cm)円周62~64
熱収縮チューブ(UBV4シリーズ)
ユーボン¥1,098税込¥1,2081袋(20本)当日出荷から3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性 極薄肉厚タイプ(UBV4)用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン色黒規格300V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1定尺(mm)250
テレビキット(切替タイプ)
データシステム¥15,980税込¥17,5781箱6日以内出荷走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個(300g)5日以内出荷から6日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 430V
Panasonic(パナソニック)¥109税込¥1201個3日以内出荷定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】55J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲275Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)710最大定格電圧(V)350バリスタ電圧(V)430静電容量(pF)270
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら