カテゴリ

  • 整備工具・収納(24)
  • 農業機械(9)
  • 介護用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「v44-27」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチキット EXEDYクラッチキットEXEDY
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
FRONT SKIRT (G4) MAZDA(マツダ)FRONT SKIRT (G4)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
L字ジョイントロングマウスピース 鈴木楽器製作所L字ジョイントロングマウスピース鈴木楽器製作所
579税込637
1個
5日以内出荷
取り回しが良く、初心者にもおすすめのL字ジョイント卓奏唄口です。 ホースが奏者側に向いているため、 動作ロスが少なく、すぐに演奏できます。 演奏していないときは、唄口をジョイント部に差し込めるため、唄口が机に触れず衛生的です。 水分が本体に流れ込みにくい「リング構造」のパイプを採用しています。 スズキメロディオン全機種に装着可能です。※付属機種以外のケースには収納できない場合がございます。尚、メロディオン個々の特性を最大限に活かすため、各モデルに適した唄口を設計し付属しています。 付属機種については仕様欄からご確認ください。
仕様●材質:ABS・EVA●付属機種:PRO-24B/PRO-27S/PRO-37v3/PRO-44Hv2/PRO-44HPv2/W-37アズワン品番67-7976-18
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
VOLVO用
主な適合純正品番9997768タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
特製ショート唄口 鈴木楽器製作所特製ショート唄口鈴木楽器製作所
769税込846
1個
4日以内出荷
長さが短いためダイナミックスがつきやすく、 明瞭なアタックが特長の立奏唄口です。 メロディオンの唄口差込口は、立奏時に鍵盤をより見やすくするため、鍵盤面に対して角度がつくようになっています。 スズキメロディオン全機種に装着可能です。※付属機種以外のケースには収納できない場合がございます。メロディオン個々の特性を最大限に活かすため、各モデルに適した唄口を設計し付属しています。 付属機種については使用欄からご確認ください。
仕様●材質:ABS●付属機種:PRO-37v3/PRO-44Hv2/PRO-44HPv2/PRO-27S/W-37アズワン品番67-7976-20
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入BOURNS
68,980税込75,878
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7026-15
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 370pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 370pF 1セット 3500個入BOURNS
69,980税込76,978
1セット(3500個)
7日以内出荷
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-39
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 370pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 370pF 1セット 25個入BOURNS
499税込549
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:370pF●長さ:2mm●厚さ:1mm●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-51
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 2nF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 2nF 1セット 25個入BOURNS
2,398税込2,638
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-41
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入BOURNS
37,980税込41,778
1セット(3500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6967-06
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 2500個入BOURNS
72,980税込80,278
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:810pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6965-72
Vプーリ BIGM(丸山製作所)VプーリBIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
規格114.3(4.5)-AX1部品名称Vプーリ図解NoSSA-R1000C 動力噴霧器(2)部品_No.18、SSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.44、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.21、SSA-S550 撹拌部品_No.27、SSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.18、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.21、SSA-R1000 撹拌部品_No.15、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.49、SSA-S501 撹拌部品_No.28、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.18、MX-501 カクハン部品_No.27、SSA-S500A カクハン部品_No.27、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.44、SSA-α510 薬剤タンク部品_No.44、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.44、SSA-V1000 撹拌部品_No.15、BSA-535 シリーズ 攪拌装置部品_No.17、SSA-V1000C 撹拌部品_No.15、SSA-S500 カクハン部品_No.27、SSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.21、MX-502 撹拌部品_No.26、SSA-R1000C 撹拌部品_No.15、SSA-α510-110 薬剤タンク,撹拌部品_No.45、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.21、BSA-536シリーズ -A 攪拌装置部品_No.50、SSA-S551 撹拌部品_No.28、SSA-α1003MA-1 攪拌,テンション部品_No.21
6カクボルト S BIGM(丸山製作所)6カクボルト SBIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
8日以内出荷
規格M8X16部品名称6カクボルト S図解NoSSA-α510-110 オプション部品_No.27、SSA-S600 1997ネン 希望付属品(1)部品_No.27、SSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.27、SSA-F600I 希望付属品(1)部品_No.30、SSA-α600 希望付属品部品_No.27、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(1)部品_No.28、SSA-α602 オプション部品_No.33、SSA-α510DX M-A 希望付属品部品_No.27、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(3)部品_No.27、SSA-F615 V 希望付属品(1)部品_No.27、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(1)部品_No.27、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.27、SSA-α1000 希望付属品部品_No.27、SSA-α1010 希望付属品部品_No.28、SSA-F615 希望付属品(1)部品_No.27、SSA-V1000 希望付属品(1)部品_No.44、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.27、SSA-α602M オプション部品_No.33など
プレートナット BIGM(丸山製作所)プレートナットBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
部品名称プレートナツト図解NoSSA-R1000C ボンネット部品_No.27、SSA-V1000 ボンネット部品_No.27、SSA-V600C ボンネット部品_No.12、SSA-S600DX 2001ネン ボンネット部品_No.34、SSA-S600 2001ネン ボンネット部品_No.34、SSA-S600 1997ネン ボンネット部品_No.38、SSA-S600DX 1997ネン ボンネット部品_No.38、SSA-α1010 ボンネット部品_No.43、SSA-α610C ボンネット部品_No.8、SSA-S602DXVT ボンネット部品_No.33、SSA-R1000 ボンネット部品_No.27、SSA-F616M ボンネット部品_No.37、SSA-S1000 ボンネット部品_No.44、SSA-V1000C ボンネット部品_No.30、SSA-S600 1996ネン ボンネット部品_No.38
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 2nF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 2nF 1セット 2500個入BOURNS
88,980税込97,878
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-02
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 370pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 370pF 1セット 25個入BOURNS
599税込659
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6965-55
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入BOURNS
62,980税込69,278
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6969-76
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 8nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 8nF 1セット 5個入BOURNS
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:8nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-10
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1袋 25個入BOURNS
819税込901
1袋(25個)
7日以内出荷
740pF 静電容量の Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタは、壊れやすい電子機器を低電圧域での高電圧サージから保護する設計です。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7030-20
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 25個入BOURNS
799税込879
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:810pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-94
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 1.7nF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 1.7nF 1セット 25個入BOURNS
999税込1,099
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.7nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6969-26
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
20税込22
1個
8日以内出荷
部品名称バネザガネ図解NoSSA-V1010C 室内電装品部品_No.27、SSA-V1010 送風機部品_No.15、SSA-V1010 電装品・ワイヤハーネス部品_No.41、SSA-V1010 スロットル部品_No.44、SSA-V1010 ボンネット・ヘッドランプ・バックミラー部品_No.24、SSA-V1010 フロア・座席部品_No.17、SSA-V1010 メータパネル部品_No.26、SSA-V1010C 送風機部品_No.16
フラツシヤリレー BIGM(丸山製作所)フラツシヤリレーBIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
部品名称フラツシヤリレー図解NoSSA-Z600MA 計器パネル部品_No.23、SSA-Z600MAT 計器パネル部品_No.23、SSA-G565 計器パネル部品_No.27、SSA-α522 計器パネル部品_No.26、SSA-V1021CL 計器パネル・サイドコンソール部品_No.44、SSA-α520 計器パネル部品_No.10、SSA-Z600V-1 計器パネル部品_No.24、SSA-Z601MAT 電装品、ハーネス部品_No.19、SSA-Z600 計器パネル部品_No.23、SSA-Z600MAT-1 計器パネル部品_No.22、SSA-Z600V 計器パネル部品_No.23、SSA-Z600VT-1 計器パネル部品_No.22、SSA-Z600VT 計器パネル部品_No.23、SSA-Z601VT 電装品、ハーネス部品_No.19、SSA-G1020 計器パネル部品_No.29、SSA-G545 計器パネル部品_No.27、SSA-Z600T 計器パネル部品_No.23、SSA-Z600MA-1 計器パネル部品_No.24、SSA-G1010 計器パネル部品_No.22
チヨウアツベンネジドメ M16X1.5 BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンネジドメ M16X1.5BIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
規格M16X1.5部品名称チヨウアツベンネジドメ M16X1.5図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.4、MS2202 調圧装置部品_No.44、SSA-F600I 調圧弁部品_No.3、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.19、CBM-520SLT-C2-3 調圧弁部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 付属品2部品_No.2、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.17、VSM100-11 分水器部品_No.5、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.17、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.17、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.27、SSA-V1000 調圧弁部品_No.4、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.4、MS1703 調圧装置部品_No.44、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.53、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.40、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.53、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.5など
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 25個入BOURNS
779税込857
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-60
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 2nF 1セット 20個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 2nF 1セット 20個入BOURNS
729税込802
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:2nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6970-95
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 25個入BOURNS
839税込923
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:810pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-43
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入BOURNS
66,980税込73,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7024-87
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入BOURNS
63,980税込70,378
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7024-61
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 1.7nF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 1.7nF 1セット 2500個入BOURNS
79,980税込87,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.7nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6970-66
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 3.38nF 1セット 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 3.38nF 1セット 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:3.38nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7104-35
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入BOURNS
59,980税込65,978
1セット(3500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6960-35
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1袋 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1袋 50個入BOURNS
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 185 pF )は、繊細な電子デバイスを低電圧域で高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7032-87
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1袋 25個入BOURNS
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、315 pF 静電容量を備え、敏感な電子機器を低電圧域で高電圧サージから保護幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7025-19
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
8日以内出荷
規格6X8X8部品名称カラー図解NoMKF-265 ホンタイ部品_No.44、MKF-345 ホンタイ部品_No.44、MKF-306 本体部品_No.42、MKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.35、MKF-265(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.44、MKF-A430-2 ハンドル,シャリン部品_No.25、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.41、MKF-265H ホンタイ部品_No.44、MKF-340 本体部品_No.44、MKF-330 本体部品_No.27、MKF-A430 ハンドル,シャリン部品_No.25、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.44、MKF-320 M 本体部品_No.27、MKF-320 K 本体部品_No.27、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.35、MKF-266 ホンタイ部品_No.44、MKF-340H ホンタイ部品_No.41
ワリピン BIGM(丸山製作所)ワリピンBIGM(丸山製作所)
25税込28
1個
8日以内出荷
規格4X30部品名称ワリピン図解NoSSA-V1000 トランスミッション分解部品_No.47、BSA-3000C,BSA-3000C-W 水平制御装置部品_No.44、MKW1116B フレーム部品_No.27、SSA-V1000C トランスミッション分解部品_No.47、MKW728H フレーム部品_No.23、MKW728B フレーム部品_No.27
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
8日以内出荷
規格M6X20部品名称6カクボルトSW図解NoSSA-Z500DX-2 送風機2部品_No.27、SSA-S602DXM ボンネット部品_No.31、SSA-E500DX-120 オプション-4(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.27、SSA-α604 オプション-3部品_No.28、SSA-α1004MA ノズルリンク-2部品_No.22、SSA-α1003 オプション-3部品_No.39、SSA-α510 ボンネット、エアクリーナ部品_No.20、SSA-F617MAT 操作パネル部品_No.7、SSA-V600C-1 ボンネット部品_No.13、SSA-Z500 送風機 2部品_No.27、SSA-V602C 送風機-1部品_No.44、SSA-N550DX フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー 2006年2月~部品_No.21、SSA-α603-1 オプション-3部品_No.28、SSA-S602DXVT ボンネット部品_No.31、SSA-F616M ボンネット部品_No.35、SSA-V1002CT-DX 送風機-1部品_No.43、SSA-G550 ラジエータ部品_No.43など
青フィルター CCS(シーシーエス)青フィルターCCS(シーシーエス)
11,715税込12,887
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
レンズ前に装着することで、440nmを中心とする青の波長域(350~520nm)の光を透過します。