カテゴリ

  • バイク純正部品(153)
  • 制御機器(65)
  • 空調・電設資材(57)
  • 自動車純正部品(38)
  • 測定用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク部品(18)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 切削工具(5)
  • 医療(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「va-21」の検索結果

449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
タッチペン付き iPad 第9/8/7世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.2インチ Pencil収納 カバー 2021 2020 2019 互換品 メディアカバーマーケットタッチペン付き iPad 第9/8/7世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.2インチ Pencil収納 カバー 2021 2020 2019 互換品メディアカバーマーケット
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。◆iPad用 タッチペン・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番A2602/A2604/A2603/A2605/A2270/A2428/A2429/A2430/A2197/A2200/A2198
付属品【ケース】ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1【タッチペン】USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2適合機種iPad 第9世代(2021年)、第8世代(2020年)、第7世代(2019年)寸法(mm)【ケース本体】約268×195全長(mm)【タッチペン】約166、[ペン先]約2.0【ケース】ブラック、【タッチペン】ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)【ケース】約395、【タッチペン】約14長さ(cm)ショルダーベルト】117解像度2160×1620対応インチサイズ10.2特性【保護フィルム】反射防止
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から49日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調照光種別LED
部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/別売電源DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
iPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品 メディアカバーマーケットiPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
◆iPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 耐衝撃ケース・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番A2993/A2995/A2996/A2567/A2568/A2569
付属品【ケース】ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1適合機種iPad mini A17Pro(2024年)、第6世代(2021年)ブラック質量(g)286 (ショルダーベルト除く)ケース寸法(mm)214×168対応インチサイズ8.3特性【保護フィルム】反射防止ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】120
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
ダンパ サイドカバー 2N4-21717-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ サイドカバー 2N4-21717-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(1件のレビュー)
10,609税込11,670
1台
当日出荷から8日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から49日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から49日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から49日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB6LシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から49日以内出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED
543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)543シリーズ デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
電源アダプター アイホン電源アダプターアイホン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型質量(g)約310(電源コード除く)入力容量21VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)各種認証電気用安全法認証品
ベースライト コイズミ照明ベースライトコイズミ照明
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様適合調光器別売材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)40高さ(mm)80対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能時間光束維持:40000時間ランプLEDコネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
チェーン,ドライブ(DID50VA9) 27600-40F21-116 スズキチェーン,ドライブ(DID50VA9) 27600-40F21-116スズキ
18,212税込20,033
1個
当日出荷
間接照明 コイズミ照明間接照明コイズミ照明
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様調色範囲:2700K~5000K時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
リモートマイクロホン TOAリモートマイクロホンTOA
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
卓上型アンプ(TA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R,TA-2120T[生産完了品],VA-62,VA-122)専用の5局リモートマイクです。
仕様【接続線】音声:2心シールド線×1/制御:ツイストペア線×1/電源線:1対、線種:Φ0.65~1.6mmAWG22~14付属品壁掛金具×1、コードクランプ(大、小)×2、記名カード×1、壁取付ねじ(3.5×25)×2材質ABS樹脂ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色)質量(g)500電源(V)DC12~24、PAアンプより本機1台分のみ供給可、2台目以降各機ACアダプター(AD-125)使用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×51×151マイクロホン単一指向性専用グースネックマイク取付済みエレクトレットコンデンサーマイクロホン機能グループ放送制御、通常/緊急一斉放送制御、増設機能(4台まで増設可)、マイク音量調節器付消費電流(mA)180以下出力インピーダンス(Ω)600平衡型出力レベル調整可
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から70日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(4方向バリア付)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体重量(kg):5.7●リフレッシュレート:75Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●パネル方式:VA●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行187mm●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.3636mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から77日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16
LB8Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB8LシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から49日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR3型家研販売(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用タイプY型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18高さ(mm)52軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から49日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から49日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16
LB7MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から49日以内出荷
ベゼル色:メタル調照光種別ボタン
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から49日以内出荷
保護構造IP65
間接照明用器具/非調光/シングルライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/非調光/シングルラインDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)電圧(V)AC100/200兼用グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LB7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB7LシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
ベゼル色:黒
LB7GLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GLシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から77日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(ガード付)取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65ベゼル色:黒
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
117,800税込129,580
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
測定方式真の実効値方式
...