カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「vba-x3145」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
増圧弁 VBA-X3239 SMC増圧弁 VBA-X3239SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し管接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートOut側ゲージ:Rc1/8接続ポートタンク(プラグ付):1/4潤滑剤グリース(無給油)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
VBA - 増圧弁(VBA20A) SMCVBA - 増圧弁(VBA20A)SMC
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
VBA - 増圧弁(VBA40A) SMCVBA - 増圧弁(VBA40A)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け) SMCVBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし材質(A) 炭素鋼(SS400)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
VBA - 増圧弁 SMCVBA - 増圧弁SMC
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
329,800税込362,780
1台
13日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアタンク SMCエアタンクSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
VBA - 増圧弁(VBA10A) SMCVBA - 増圧弁(VBA10A)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形増圧比2倍
VBA - 増圧弁(VBA11A) SMCVBA - 増圧弁(VBA11A)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/4"基準増圧比2~4倍操作方法ハンドル操作形