カテゴリ
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
Cree LED LED, 緑, 表面実装, PLCC-4, CLVBA-FKA-CAEDH8BBB7A363
CREE¥119,800税込¥131,7801セット(2000個)7日以内出荷Cree高輝度SMDフルカラーLED.Cree高輝度SMDフルカラーLEDは、3-in-1の産業用標準パッケージ(PLCC4及びPLCC6)に収納されています。これらの高性能の3色LEDは、フルカラービデオ画面、装飾照明、娯楽機器などの幅広い用途向けに設計されています。高輝度フルカラーLEDには、黒フェイスと黒ボディのオプションが用意されています。CreePLCC3色LEDは、高強度の光出力と広視野角を備えているので、屋外の看板用途に最適です。レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)4光度(mcd)450RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)110実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.6主波長(nm)540
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら