カテゴリ

  • 自動車純正部品(409)
  • 制御機器(71)
  • 清掃用品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 機構部品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 自動車補修部品(29)
  • 住設機器(28)
  • バイク純正部品(27)
  • メカニカル部品(21)
  • 電気材料(20)
  • 測定用品(19)
  • 家電(19)
  • 物流用品(18)
  • 切削工具(16)
  • バイク部品(15)
  • カー用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 事務用品(12)
  • 電動工具(12)
  • オフィス家具(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • バッテリー・電装(7)
  • 建築金物(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 介護用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 手袋(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc-2」の検索結果

関連キーワード
1,118件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄用中和防食剤 チヒロ-VC-2L ショーワ

    洗浄用中和防食剤 チヒロ-VC-2L

    ショーワ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(1kg×6本)
    4日以内出荷
    少量で銅チューブの防食が可能です。
    用途銅の一次防食剤です。使用濃度(保有水量に対し)0.5~2%
  • ラスティックフェイス・Jベース VC 2本溝 ノダ

    ラスティックフェイス・Jベース VC 2本溝

    ノダ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1ケース(6枚)
    4日以内出荷
    木目の織りなす繊細な風合い、時の積み重なりを感じる上質感。あたたかみがありながら、洗練された空間をデザインするラスティック フェイス。インテリアの主役として、多種多様なニーズにお応えしていきます。
    材質基材:高密度MDF+国産材合板、表面:天然銘木単板長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF+国産材合板表面処理抗菌処理、抗ウイルス剤配合ナチュラルハードコート仕上工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • VC-2 バルブコンパウンド Q4P-YJK-010-030 YAMAHA(ヤマハ)

    VC-2 バルブコンパウンド Q4P-YJK-010-030

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 大型真空ユニット (ZR1-VC2~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VC2~)

    SMC
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    リード線取出方法(-)エアオペレート定格電圧(V)【電磁弁】(-)エアオペレートランプ・サージ電圧保護回路(-)エアオペレート手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C2)供給弁/破壊弁:共通エアオペレート(SYJA3130)電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(40回分)
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • YW50F(1VC2) パーツカタログ 1VC-28198-1P-J1 YAMAHA(ヤマハ)

    YW50F(1VC2) パーツカタログ 1VC-28198-1P-J1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
  • 2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ 三菱マテリアル

    2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    5日以内出荷
    1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。50HRCの焼き入れ鋼も削れます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。
  • 2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ 三菱マテリアル

    2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    5日以内出荷
    1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用できます。寿命はノンコート超硬エンドミルの5倍以上です。被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)切削速度 15~150m/min
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 集じん機 (乾湿両用) マキタ

    集じん機 (乾湿両用)

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    吸込仕事率(W)350電源(V)単相100付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5最大風量(m3/min)3.6騒音レベル(dB(A))63真空度(kPa)最大26
  • 薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ New-Era(ニューエラー)

    薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。バッファ機構:ワークを衝撃から保護。NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。
    シリンダ内径(Φmm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)作動方式複動両ロッド耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲VC01:0.3~0.7MPa/VC02:0.35~0.7MPa本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付突き合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
  • 集じん機 粉じん専用 マキタ

    集じん機 粉じん専用

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル・フルセット

    ハウスビーエム(15件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
    用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル全長(mm)310有効長(mm)130使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • 棒形端子用絶縁キャップ ニチフ

    棒形端子用絶縁キャップ

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1パック(1000個)
    当日出荷
    色透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • ボールバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
    用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
  • ダンパ 2 5VC-21639-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 2 5VC-21639-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • EVC-200PCL用 丸毛ブラシ E-Value

    EVC-200PCL用 丸毛ブラシ

    E-Value(8件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
  • PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)

    PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
  • TVC-201 マイクロレザー手袋アテ付 TVC

    TVC-201 マイクロレザー手袋アテ付

    TVC(42件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。 手のひらPU補強で強度とすべり止め。 カラビナフック取り付け可能。
    材質ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他入数(双)1機能強靭性
  • U型パッキン透明2.4Mカット 光

    U型パッキン透明2.4Mカット

    光(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    U型パッキン透明を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質PVC長さ(mm)2400幅(mm)5.7厚さ(mm)8.4
  • ステー エンジン 2 5VC-21315-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー エンジン 2 5VC-21315-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスタンクバキュームクリーナー パオック

    ステンレスタンクバキュームクリーナー

    パオック(21件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
    吸込仕事率(W)約210本体質量(kg)約5.3タンク容量(L)約20集塵容量(L)乾湿14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1幅(mm)340高さ(mm)530奥行(mm)340定格消費電力(W)約1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83ドレン排出口あり真空度(kPa)約19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
  • ステー,エンジン 2 5VC-21316-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー,エンジン 2 5VC-21316-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
  • ZERUST 気化性防錆剤 大洋シーアイエス

    ZERUST 気化性防錆剤

    大洋シーアイエス(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
    用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ)

    ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
    付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)対応機種NFC対応Android 機器音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
  • EVC- シリーズ用集塵ホース E-Value

    EVC- シリーズ用集塵ホース

    E-Value(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-200SCL/200PCL種別集塵ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)約35
  • 乾湿両用掃除機20L E-Value

    乾湿両用掃除機20L

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
    用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。吸込仕事率(W)180質量(kg)約5.3集塵容量(L)11電源(V)単相交流100電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)11付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレスタイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2
  • ステンレスVカッター SUGICO(スギコ)

    ステンレスVカッター

    SUGICO(スギコ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。 9L・18Lの角缶の蓋を安全に開ける為の道具です。
    仕様安全ガイドバー付材質ステンレス(刃・ガイドバー)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×100×230
  • ガスケット 11189-67H00 SPI

    ガスケット 11189-67H00

    SPI(13件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番11189-67H00・1A08-10-235B・11189-67H11・MQ504127・1A08-10-235A・11189-67H12適合メーカーMMC、MAZDA、SUZUKI
  • ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ) TRUSCO

    ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
    用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
  • クロウフットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロウフットレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫回し付キャップ TIPTOP

    虫回し付キャップ

    TIPTOP(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    ラバーをとると、ムシ回しになっているバルブキャップ
    質量(g)2
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,400~税込¥2,640~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性、溶接性が良い。
    用途一般加工に
  • ヘビーコーナー20 BXカネシン

    ヘビーコーナー20

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途柱と横架材等を接合する金物に。付属品ビスYPR-85(グレー)×12本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
  • 気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス

    気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)

    大洋シーアイエス
    ¥4,040税込¥4,444
    1個
    当日出荷
    昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
    仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-74
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット(43件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷