カテゴリ
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vc42a」の検索結果

バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V 900pF 1セット 1000個入
京セラ¥42,980税込¥47,2781セット(1000個)7日以内出荷SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:13V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:42V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:150A●静電容量:900pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:25.5Vアズワン品番65-7194-18