カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
    • 真空配管用継手(14)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験研究用配管材ストップコック(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • ポリシート(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • フレキシブルホース(1)
  • メカニカル部品(131)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 制御機器(28)
  • 切削工具(19)
  • 農業機械(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • バイク部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「vcr」の検索結果

関連キーワード
380件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCR めすフレキシブルチューブ コスモ・テック

    VCR めすフレキシブルチューブ

    コスモ・テック
    ¥15,282~税込¥16,810~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(継手)SUS 316L
  • VCRアダプター ミラプロ

    VCRアダプター

    ミラプロ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW VCR おすアダプタ コスモ・テック

    NW VCR おすアダプタ

    コスモ・テック
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCR めす・おすフレキ コスモ・テック

    VCR めす・おすフレキ

    コスモ・テック
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF VCR おすアダプタ コスモ・テック

    ICF VCR おすアダプタ

    コスモ・テック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW VCR めすアダプタ コスモ・テック

    NW VCR めすアダプタ

    コスモ・テック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCR おす フレキシブルチューブ コスモ・テック

    VCR おす フレキシブルチューブ

    コスモ・テック
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L適合規格VCR(R)材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF VCR めすアダプタ コスモ・テック

    ICF VCR めすアダプタ

    コスモ・テック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • VCR めすブレード付フレキ コスモ・テック

    VCR めすブレード付フレキ

    コスモ・テック
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(ブレード)SUS 304材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • VCR おす ブレード付フレキ コスモ・テック

    VCR おす ブレード付フレキ

    コスモ・テック
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L適合規格VCR(R)材質(ブレード)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • VCR めす・おすブレード付フレキ コスモ・テック

    VCR めす・おすブレード付フレキ

    コスモ・テック
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(ブレード)SUS 304材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート RYOCO(菱高精機)

    超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷
    長寿命VCS(VCR)コート付き
    用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCS(VCR)
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • 先端交換式ヘッド VCR-02 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VCR-02

    タンガロイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • VCR-10用ガラス容器 ビタントニオ(Vitantonio)

    VCR-10用ガラス容器

    ビタントニオ(Vitantonio)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    VCR-10用ガラス容器
    材質ガラス
  • 真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ

    コクゴ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ

    コクゴ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • 高純度ガス用圧力計 Φ63 BAグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)

    高純度ガス用圧力計 Φ63 BAグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF)

    PressVac(プレスバック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
    用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG2 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L BAグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)63使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
  • クーラーバルブコア Modes

    クーラーバルブコア

    Modes(37件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)

    高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRオス(9/16-18UNF)

    PressVac(プレスバック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
    用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
  • ヘルメット用あご耳紐セット ビニール タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット用あご耳紐セット ビニール

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    セフメット用アクセサリー。交換用あご耳紐セット。ワンタッチ着脱。汚れやホコリが付きにくいビニール製。水洗いができて衛生的
    用途ヘルメットのあご耳紐適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)220高さ(mm)335質量(g)30奥行(mm)7
  • ヘルメット セフメット用ヒサシ タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット セフメット用ヒサシ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セフメット ヒサシ。セフメット専用ヒサシ。カラーバリエーション5種類
    用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)220高さ(mm)125質量(g)34奥行(mm)30
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • VOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載 VOICE

    VOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載

    VOICE
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    当日出荷
    大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
    用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25
  • 消臭剤入り保冷剤ナイロン・テープ無(2) アイスジャパン

    消臭剤入り保冷剤ナイロン・テープ無(2)

    アイスジャパン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(70g×260個)ほか
    翌々日出荷
    サイズNCR-30(2) 30g(600ヶ入) 75×100 NCR-40(2) 40g(460ヶ入) 75×100 NCR-50(2) 50g(360ヶ入) 75×110 NCR-70(2) 70g(260ヶ入) 75×125 ・保冷剤としてご使用後完全に溶けるまで放置。プラスチック容器等に保冷剤の中身を移す事もできます。臭いを吸収して自然蒸発します。
    材質NY/PE
  • ポケトーチ 新富士バーナー

    ポケトーチ

    新富士バーナー(10件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
    用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。仕様スケルトン使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14(外径)発熱量(kcal/h)80燃焼時間(分)20火炎形状極細集中炎質量(g/セット)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVC簡易ラインテープ キラックス
    イエロー
    ホワイト
    黒×黄

    PVC簡易ラインテープ

    キラックス
    ¥859~税込¥945~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。
    用途短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。
  • ケーブル保持具 ネグロス電工

    ケーブル保持具

    ネグロス電工
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
    材質ポリアセタール適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~7各2回線まで回線種別1~2回線
  • デジタル指示調節計:C1Mシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Mシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付 LEPLUS
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付

    LEPLUS(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    [耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載