カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
    • 真空配管用継手(14)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験研究用配管材ストップコック(1)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • フレキシブルホース(2)
  • メカニカル部品(86)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 切削工具(17)
  • 農業機械(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 制御機器(10)
  • 溶接用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vcr」の検索結果

関連キーワード
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCR めすフレキシブルチューブ コスモ・テック

    VCR めすフレキシブルチューブ

    コスモ・テック
    53,980税込59,378特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(継手)SUS 316L材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)
  • VCRアダプター ミラプロ

    VCRアダプター

    ミラプロ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF VCR おすアダプタ コスモ・テック

    ICF VCR おすアダプタ

    コスモ・テック
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW VCR おすアダプタ コスモ・テック

    NW VCR おすアダプタ

    コスモ・テック
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCR めす・おすフレキ コスモ・テック

    VCR めす・おすフレキ

    コスモ・テック
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(継手)SUS 316材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW VCR めすアダプタ コスモ・テック

    NW VCR めすアダプタ

    コスモ・テック
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF VCR めすアダプタ コスモ・テック

    ICF VCR めすアダプタ

    コスモ・テック
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCR おす フレキシブルチューブ コスモ・テック

    VCR おす フレキシブルチューブ

    コスモ・テック
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(継手)SUS 316L材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • VCR めすブレード付フレキ コスモ・テック

    VCR めすブレード付フレキ

    コスモ・テック
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(継手)SUS 316L材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L材質(ブレード)SUS 304適合規格VCR(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCR おす ブレード付フレキ コスモ・テック

    VCR おす ブレード付フレキ

    コスモ・テック
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(継手)SUS 316材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L材質(ブレード)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • VCR めす・おすブレード付フレキ コスモ・テック

    VCR めす・おすブレード付フレキ

    コスモ・テック
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(継手)SUS 316L材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L材質(ブレード)SUS 304適合規格VCR(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • 先端交換式ヘッド VCR-02 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VCR-02

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • VCR-10用ガラス容器 ビタントニオ(Vitantonio)

    VCR-10用ガラス容器

    ビタントニオ(Vitantonio)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    VCR-10用ガラス容器
    材質ガラス
  • 真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • VCR 超精密X軸ステージ 125×150 中央精機

    VCR 超精密X軸ステージ 125×150

    中央精機
    87,980税込96,778
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)150耐荷重(N)294送り方式MHH1-50T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.9感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150 中央精機

    VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150

    中央精機
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)150耐荷重(N)245送り方式MHH1-50T(標準マイクロ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)9.8感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.06目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 .0.02、ロール剛性 0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • クーラーバルブコア Modes

    クーラーバルブコア

    Modes(37件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 高純度ガス用圧力計 Φ63 BAグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)

    高純度ガス用圧力計 Φ63 BAグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF)

    PressVac(プレスバック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
    用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG2 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L BAグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)63使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
  • VCR 超精密X軸ステージ 130×200 中央精機

    VCR 超精密X軸ステージ 130×200

    中央精機
    279,800税込307,780
    1個
    15日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ移動方向X軸1方向質量(kg)8種類Xステージクランプ割締め式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み0.05mm耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130ストローク(X距離)(mm)±50移動量(ツマミ1回転)1mm
  • 高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)

    高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRオス(9/16-18UNF)

    PressVac(プレスバック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
    用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
  • VCR 超精密X・Y軸ステージ 130×200 中央精機

    VCR 超精密X・Y軸ステージ 130×200

    中央精機
    549,800税込604,780
    1個
    15日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)130テーブル幅(mm)200耐荷重(N)216送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)16クランプ割締め式平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01移動量(ツマミ1回転)1mm
  • VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付) 中央精機

    VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)

    中央精機
    179,800税込197,780
    1個
    15日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向X軸1方向質量(kg)5.3種類Xステージ感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm耐荷重(N)294操作位置センター送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125ストローク(X距離)(mm)±25移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • ヘルメット用あご耳紐セット ビニール タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット用あご耳紐セット ビニール

    タジマツール(TJMデザイン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    セフメット用アクセサリー。交換用あご耳紐セット。ワンタッチ着脱。汚れやホコリが付きにくいビニール製。水洗いができて衛生的
    用途ヘルメットのあご耳紐適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)220高さ(mm)335質量(g)30奥行(mm)7
  • VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付) 中央精機

    VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)

    中央精機
    349,800税込384,780
    1個
    15日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)150耐荷重(N)245送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)10.3感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.06目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム操作位置センター移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • ヘルメット セフメット用ヒサシ タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット セフメット用ヒサシ

    タジマツール(TJMデザイン)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セフメット ヒサシ。セフメット専用ヒサシ。カラーバリエーション5種類
    用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)220高さ(mm)125質量(g)34奥行(mm)30
  • iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付 LEPLUS

    iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付

    LEPLUS(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    [耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • PVC簡易ラインテープ キラックス

    PVC簡易ラインテープ

    キラックス
    859税込945
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。
    用途短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。
  • iPhone XS/iPhone X 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付 LEPLUS

    iPhone XS/iPhone X 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付

    LEPLUS(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    [耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載