カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 切削工具(2)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「vex-s」の検索結果

超硬ソリッド柄付外丸フライス C-VEX-S
大洋ツール¥44,980~税込¥49,478~1本翌々日出荷R部バッキングタイプ、再研磨は刃裏のみでR精度不変。超硬先ムク円錐ロータイプ。シャンクはハイス焼き入れ鋼を使用(HRC60)超硬ソリッドに近い剛性を達成。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート
抗がん剤曝露対策用 簡易スピルキット
アズワン¥16,400税込¥18,0401箱(5袋)翌々日出荷抗悪性腫瘍薬がこぼれた際や容器の破損時等に、薬剤の汚染拡大・処理調製者への曝露防止に有効です。用途抗がん剤曝露対策用セット内容<保護対策>、ガウン、キャップ、活性炭マスク、ゴーグル、グローブ×3双、シューズカバー×1足、バイオハザード袋(大)<ガラス片・薬液の処理>、ピンセット、吸水シート、吸水紙×10枚、ミニちりとり・ほうき、チャック付きバイオハザード袋アズワン品番8-4649-01
GK-270 プロテクトメッシュグローブ
コミネ¥3,598税込¥3,9581双5日以内出荷から7日以内出荷内蔵型ソフトナックルガードを装備した自然なフィット感のメッシュグローブ。・夜間被視認性を高めるリフレクター : 指。・握りやすい立体パターン採用。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・SMART Tip搭載。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
JK-6022 プロテクトソフトシェルシステムパーカ
コミネ¥19,980税込¥21,9781着5日以内出荷から7日以内出荷JK-6022 プロテクトソフトシェルシステムパーカ 胸にはポケット兼用のベンチレーションも装備。 胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815 別売りの保温ライナー(JK-510)装着可 防風・保温生地(ソフトシェル)を使用 MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest ( side:option)
GK-801 ウインターグローブカルタゴ
コミネ¥4,998税込¥5,4981双7日以内出荷GK-801 ウインターグローブカルタゴ 伸縮スパンデックス生地を部分的に使用し、運動性を損なわない設計の温かいウインターグローブ。 拳にはソフトタイプのプロテクターを内蔵。SMART Tip搭載でスマートフォン操作も可能。 MATERIALS [outshell]polyester・nylon・PU・neoprenegoat leather・TPU[lining]polyester PROTECTOR knuckle・finger・palm
JK-623 ハイプロテクトソフトシェルシステムパーカ
コミネ¥23,980税込¥26,3781着7日以内出荷JK-623 ハイプロテクトソフトシェルシステムパーカ 防風・保温生地(ソフトシェル)使用 胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター : SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 肘プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 背中プロテクター : SK-815 別売りライニングジャケット(JK-510, EK-111, EK-112, JK-024, JK-051, JK-078)を装着可能 MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
GK-818 プロテクトウインターグローブ
コミネ¥5,498税込¥6,0481双7日以内出荷GK-818 プロテクトウインターグローブ 軽快な装着感のショートタイプウインターグローブ。 内蔵ナックルガードと掌スライダーといった、上位モデルにひけを取らないプロテクションを装備。スマホ操作可能。 MATERIALS [outshell]polyester・chamude・neoprene・goatleather [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・finger・palm
HDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み
エレコム¥69,980税込¥76,9781個当日出荷LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送できる。HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。付属品電源アダプタ:2個取り付け用プレート:2個取扱説明書(保証書含):1枚仕様【最大延長距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100m(4Kおよび1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m(1080p)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です、【最大ピクセルクロック】340MHzその他アンチジャミング機能搭載、EDIDパススルー方式採用寸法(mm)142×30×103質量(g)約430消費電力(W)送信機:1.9/受信機:4.5電源【ACアダプタ】入力:AC100V~240V(50/60Hz)・出力:DC5.3V/2.4A対応機種【映像出力機器】HDMI(タイプA)端子を搭載したパソコン・AV機器等、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等材質(ケース)メタル対応HDCP対応準拠規格HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC、Dolby True HD、HD Master Audioインターフェース【送信側】入力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、【受信側】出力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン入力ポート:RJ45×1最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K(70m)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。解像度3840×2160@30Hz、3840×2160@60Hz、4096×2160@30Hz、4096×2160@60Hz保管温湿度範囲-20~50℃/0~80%RH(結露なし)保証期間1年間適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6a/7/5e/6ケーブル)最大延長(m)100各種認証HDBaseT認証済最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:1台接続台数1動作温度範囲(℃)0~50転送速度(Gbps)【最大データ】10.2HDMI規格HDMI Ver.1.3b