カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- マスク(9)
- 電動工具(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- SMC(13)
- TRUSCO(2)
- つばさ(1)
- アズワン(2)
- イトーキ(1)
- エスパック(2)
- カワイ電線(1)
- シンズ(1)
- ユニ・チャーム(1)
- リーブル(1)
- 三笠(2)
- 三笠産業[工具](2)
- 橋本クロス(1)
サービス分類

フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付
SIBATA(柴田科学)¥4,098税込¥4,5081セット(5個)当日出荷・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口を取り外して交換します。適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-13
シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ
アズワン¥24,100税込¥26,5101箱(100本)翌々日出荷シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)寸法(mm)Φ12.4×33.5残液量(μL)50
充電式バイブレーター
三笠¥85,980~税込¥94,578~1台翌日出荷コードレスのため作業がしやすい。振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。前モデルに対して手腕振動を低減しています。用途石積、側溝、建築基礎、コンクリート製品打設時に使用仕様コードレス仕様セット内容モーター、バッテリー、充電器、フレキセットのエントリーパックとなりますホース径(Φmm)24.5振動数範囲(Hz)200~253運転時間パワーモード(約45分)、省エネモード(約1時間)
充電式バイブレーター
三笠¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷コードレスのため作業がしやすい用途石積、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時に使用仕様コードレス仕様トラスコ品番563-1783セット内容モーター、バッテリー、充電器、フレキセットのエントリーパックとなります全長(mm)990ホース径(Φmm)24.5振動数範囲(Hz)200~253運転時間パワーモード(約45分)、省エネモード(約1時間)![充電式バイブレーター エントリーパック 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21093189-230224-02.jpg)
充電式バイブレーター エントリーパック
三笠産業[工具]¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷から3日以内出荷ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命付属品バッテリー(BSL36B18)、充電器(UC18YDL2)充電時間(分)実用充電(80%):約30、満充電:約40運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)運転時間(分)パワーモード:約45、省エネモード:約60振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)![充電式バイブレーター 本体のみ 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21093189-230224-02.jpg)
充電式バイブレーター 本体のみ
三笠産業[工具]¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥65,980税込¥72,5781巻(100m)4日以内出荷黒・赤の絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているので、2.0mmでVVFの2.6mm相当の36Aまでお使いいただけます。 導体が2.0mmなので曲げが柔らかく、また端末処理も簡単です。 CV-F-Eはアース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。用途IHクッキングヒーター等200V30A回路用。仕様【短径×長径】4.3×6.6質量(kg)【概算】16長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)36色(絶縁体)黒・赤・緑仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×13.4シース色灰
消火器スタンド ステンレスタイプ<配送時組立サービス付>
イトーキ¥69,980税込¥76,9781台25日以内出荷幅(mm)245質量(kg)3.3色木目高さ(mm)580奥行(mm)245サービス分類組立・設置・取付
3層プリーツマスク 高性能 50枚入
(65件のレビュー)¥599税込¥6591箱(50枚)当日出荷「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。 適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/平ゴム認定番号G42112016適合JIS規格JIS T9001一般用
耳楽リラマスク 日本製
シンズ(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(50枚)当日出荷国内製造の耳が痛くなりにくいプリーツマスク。 赤ちゃんのオムツにも使用されている肌にやさしい素材を使用。伸縮性があり長時間装着していても耳が痛くなりにくい。 3層構造でウィルス、細菌、花粉、ホコリ等の侵入をブロックします。 BFE,PFE,VFE99%カットフィルター採用。 【使用方法】 1.耳ひも部分は本体両側に一体化していますので、軽く引き剥がします。 2.折り込まれた部分を広げます。 3.耳ひもの接着部分がオモテ(前面)になるように、ひもを伸ばして耳に装着します。 4.マスク本体を上下に広げてひだを調節して顔にフィットさせます。種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン、(耳かけ部分)ポリプロピレン、(ノーズフィットワイヤー)ポリエチレン生産国日本対象ウイルス/細菌/花粉/ホコリ
美保Bihou 横ワイドマスク 日本製 30枚入
エスパック(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(30枚)当日出荷安心の日本製大きいサイズや安心感をお求めの方に。 通常より幅を約2cmプラス! 頬までしっかり覆います安心の日本製。 BFE・VFE・PFE99%カットフィルタ使用。 持ち運び時の衛生面に配慮した個包装タイプです。 肌に優しい内側ソフト生地ふわふわの太ゴムで長時間の着用でも痛くなりにくい設計になっています。材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン/(ノーズピース)ポリエチレン、(本体)不織布/(耳ゴム)ふわふわ太ゴム対象花粉、ウイルス、PM2.5細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%
ホワイトマスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(50枚)当日出荷東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。 SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X VFE試験(ウイルス捕集効率)99%以上です。 BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。 PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。 耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。 化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。用途食品工場や軽作業などに。 花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。トラスコ品番217-9011材質本体:不織布、ノーズピース部:PE質量(g)170対象花粉、飛沫ウイルスアズワン品番64-8490-59細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%
4層 医療用サージカルマスク
つばさ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(50枚)当日出荷塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した4層タイプ。顔の形にフィットするノーズピースでマスクと顔の隙間を減らし外気の侵入を防ぐ。米国規格ASTM-F2100-19 レベル2適合。耳への負担が少ない平ゴムを使用。肌に優しいやわらかな不織布を使用。0.1マイクロメートルの微粒子や細菌をカット。バクテリア濾過効率(BFE)/ウイルスろ過効率(VFE)/ラテックス微粒子遮断効率(PFE) 99%以上。用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/日本製/国内製造/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/立体/4層材質(本体/フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル/ポリウレタン、(ノーズピース)ポリエチレン/鉄芯形状プリーツ型色ホワイト入数(枚)50構造4層寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5ひもタイプ耳かけ型
ホワイトマスク 3層タイプ(個包装10枚入)
TRUSCO¥499税込¥5491袋(10枚)当日出荷東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X。VFE試験(ウイルス飛まつ捕集効率)99%以上です。BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。絹のように柔らかな肌触りのマスクです。用途食品工場や軽作業などに。花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。トラスコ品番379-9717材質本体:不織布、ノーズピース部:PE色ホワイトサイズフリー入数(枚)10構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175包装形態個包装縦(mm)95横(mm)175細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%
美保Bihou 横ワイドマスク 7枚入 5袋セット
エスパック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(7枚×5袋)当日出荷安心の日本製 ビホウマスク 全国マスク工業会会員マーク入り 花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止 大きいサイズや安心感をお求めの方に 通常より幅を約2cmプラス!頬までしっかり覆います BFE・VFE・PFE99%カットフィルタ使用 持ち運び時の衛生面に配慮した個包装タイプです 白色 肌に優しい内側ソフト生地 ふわふわの太ゴムで長時間の着用でも痛くなりにくい設計になっています 使い捨て不織布マスク 7枚入×5袋セット材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン、(本体)不織布/(耳ゴム)ふわふわ太ゴム生産国日本対象花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%
超快適マスク敏感肌ごこち
ユニ・チャーム¥449税込¥4941個(6枚)当日出荷シルクフィール繊維のなめらかな肌ざわりで肌刺激が約1/2へ軽減!もちろん、99%カットフィルタ。でしっかりブロック。*メーカー製品比。フィルタ部の捕集効率試験平均値(ウイルス飛沫:VFE試験)サイズふつう
防爆形5ポートソレノイドバルブ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数5
3plyフィットマスク FM-301シリーズ
アズワン¥42,500~税込¥46,750~1ケース(48箱×50枚)翌々日出荷形状プリーツ型サイズ175×90mm構造3層入数1ケース(50枚×48箱入)ひもタイプ耳掛け
防爆形5ポートソレノイドバルブ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数5
3Dバイカラーマスク
リーブル¥919税込¥1,0111箱(50枚)6日以内出荷1.パステルカラーの耳ゴムで優しく明るい印象のバイカラーマスク。2.マスク本体は清潔感のあるホワイトカラー。3.BFE・VFE・PFE99%の高性能フィルターを使用。4.顔にフィットし呼吸のしやすい立体マスク。4.耳にやさしい平ゴムを使用。材質ポリプロピレン不織布形状立体型サイズフリー構造3層横幅(mm)10.5縦幅(mm)130細菌ろ過効率(BFE)99微粒子ろ過効率(PFE)99ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99
防爆形5ポートソレノイドバルブ
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数5
防爆形5ポートソレノイドバルブ
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数5
防爆形5ポートソレノイドバルブ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から26日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数5
HCマスクサージカル 175×95mm 50枚×40入
橋本クロス¥29,980税込¥32,9781ケース(40箱×50枚)5日以内出荷JIS T 9001 医療用マスク クラス2を取得した医療用マスクです <用途> 医療・介護福祉施設での感染対策に。 学校や公共施設での感染対策に。 消防や警察など公共機関での感染対策に。仕様●縦(mm):95●横(mm):175●色:ホワイト●構造:3層・立体プリーツ●BFE(細菌ろ過効率):99%●PFE(微粒子ろ過効率):99%●VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):99%●日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラス2適合規格適合番号:M22201013●材質:ポリプレピレン(本体)、ポリエチレン(ノーズクリップ)、ポリウレタン・ポリエステル(耳ひも)●※本品はマスクです。●※用途以外での使用はお控えください。●※本品は有害なガスや粉じん等を防ぐ目的では使用できません。●※本品は使い切りマスクの為、洗濯などでの繰り返し使用は出来ません。●※万一、かぶれ・かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。アズワン品番68-1971-73
防爆形5ポートソレノイドバルブ
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数5
防爆形5ポートソレノイドバルブ
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数5
防爆形5ポートソレノイドバルブ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数5
防爆形5ポートソレノイドバルブ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数5
防爆形5ポートソレノイドバルブ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![充電式バイブレーター エントリーパック 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21093189-230224-02.jpg)