カテゴリ

  • マスク(7)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「vfe2」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリビニールホルマール(PVF)
  • フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1セット(5個)
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口を取り外して交換します。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-13
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    65,980税込72,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    黒・赤の絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているので、2.0mmでVVFの2.6mm相当の36Aまでお使いいただけます。 導体が2.0mmなので曲げが柔らかく、また端末処理も簡単です。 CV-F-Eはアース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。
    用途IHクッキングヒーター等200V30A回路用。仕様【短径×長径】4.3×6.6質量(kg)【概算】16長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)36色(絶縁体)黒・赤・緑仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×13.4シース色
  • 3層プリーツマスク 高性能 50枚入 モノタロウ

    3層プリーツマスク 高性能 50枚入

    モノタロウ(63件のレビュー)
    599税込659
    1箱(50枚)
    当日出荷
    「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。 適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
    用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/平ゴム認定番号G42112016適合JIS規格JIS T9001一般用
  • 耳楽リラマスク 日本製 シンズ

    耳楽リラマスク 日本製

    シンズ(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(50枚)
    当日出荷
    国内製造の耳が痛くなりにくいプリーツマスク。 赤ちゃんのオムツにも使用されている肌にやさしい素材を使用。伸縮性があり長時間装着していても耳が痛くなりにくい。 3層構造でウィルス、細菌、花粉、ホコリ等の侵入をブロックします。 BFE,PFE,VFE99%カットフィルター採用。 【使用方法】 1.耳ひも部分は本体両側に一体化していますので、軽く引き剥がします。 2.折り込まれた部分を広げます。 3.耳ひもの接着部分がオモテ(前面)になるように、ひもを伸ばして耳に装着します。 4.マスク本体を上下に広げてひだを調節して顔にフィットさせます。
    種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン、(耳かけ部分)ポリプロピレン、(ノーズフィットワイヤー)ポリエチレン生産国日本対象ウイルス/細菌/花粉/ホコリ
  • ホワイトマスク TRUSCO

    ホワイトマスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(50枚)
    当日出荷
    東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。 SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X VFE試験(ウイルス捕集効率)99%以上です。 BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。 PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。 耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。 化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。
    用途食品工場や軽作業などに。 花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。トラスコ品番217-9011材質本体:不織布、ノーズピース部:PE質量(g)170対象花粉、飛沫ウイルスアズワン品番64-8490-59細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%
  • ホワイトマスク 3層タイプ(個包装10枚入) TRUSCO

    ホワイトマスク 3層タイプ(個包装10枚入)

    TRUSCO
    499税込549
    1袋(10枚)
    当日出荷
    東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X。VFE試験(ウイルス飛まつ捕集効率)99%以上です。BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。絹のように柔らかな肌触りのマスクです。
    用途食品工場や軽作業などに。花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。トラスコ品番379-9717材質本体:不織布、ノーズピース部:PEホワイトサイズフリー入数(枚)10構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175包装形態個包装縦(mm)95横(mm)175細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%
  • 美保Bihou 横ワイドマスク 日本製 30枚入 エスパック

    美保Bihou 横ワイドマスク 日本製 30枚入

    エスパック(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(30枚)
    当日出荷
    安心の日本製大きいサイズや安心感をお求めの方に。 通常より幅を約2cmプラス! 頬までしっかり覆います安心の日本製。 BFE・VFE・PFE99%カットフィルタ使用。 持ち運び時の衛生面に配慮した個包装タイプです。 肌に優しい内側ソフト生地ふわふわの太ゴムで長時間の着用でも痛くなりにくい設計になっています。
    材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン/(ノーズピース)ポリエチレン、(本体)不織布/(耳ゴム)ふわふわ太ゴム対象花粉、ウイルス、PM2.5細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%
  • 4層 医療用サージカルマスク つばさ

    4層 医療用サージカルマスク

    つばさ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50枚)
    当日出荷
    塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した4層タイプ。顔の形にフィットするノーズピースでマスクと顔の隙間を減らし外気の侵入を防ぐ。米国規格ASTM-F2100-19 レベル2適合。耳への負担が少ない平ゴムを使用。肌に優しいやわらかな不織布を使用。0.1マイクロメートルの微粒子や細菌をカット。バクテリア濾過効率(BFE)/ウイルスろ過効率(VFE)/ラテックス微粒子遮断効率(PFE) 99%以上。
    用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/日本製/国内製造/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/立体/4層材質(本体/フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル/ポリウレタン、(ノーズピース)ポリエチレン/鉄芯形状プリーツ型ホワイト入数(枚)50構造4層寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5ひもタイプ耳かけ型
  • 超快適マスク敏感肌ごこち ユニ・チャーム

    超快適マスク敏感肌ごこち

    ユニ・チャーム
    449税込494
    1個(6枚)
    当日出荷
    シルクフィール繊維のなめらかな肌ざわりで肌刺激が約1/2へ軽減!もちろん、99%カットフィルタ。でしっかりブロック。*メーカー製品比。フィルタ部の捕集効率試験平均値(ウイルス飛沫:VFE試験)
    サイズふつう
  • 3Dバイカラーマスク リーブル

    3Dバイカラーマスク

    リーブル
    919税込1,011
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    1.パステルカラーの耳ゴムで優しく明るい印象のバイカラーマスク。2.マスク本体は清潔感のあるホワイトカラー。3.BFE・VFE・PFE99%の高性能フィルターを使用。4.顔にフィットし呼吸のしやすい立体マスク。4.耳にやさしい平ゴムを使用。
    材質ポリプロピレン不織布形状立体型サイズフリー構造3層横幅(mm)10.5縦幅(mm)130細菌ろ過効率(BFE)99微粒子ろ過効率(PFE)99ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99
  • 空調換気扇 日本キヤリア

    空調換気扇

    日本キヤリア
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • トータル換気システム(天井カセット形) 東芝キヤリア

    トータル換気システム(天井カセット形)

    東芝キヤリア
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式同時給排式(熱交換器組込)モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種端子(SL)AC300V 7A