カテゴリ
- パソコン/周辺機器(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 制御機器(12)
- 建築金物(8)
- 自動車純正部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業機械(6)
- 電気材料(5)
- 自動車補修部品(5)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(11)
- ASUS(エイスース)(2)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SK11(2)
- StarTech.com(2)
- SUN(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- イノック(1)
- イマオコーポレーション(4)
- エスコ(2)
- オンダ製作所(2)
- コスモ・テック(20)
- ニッサン(6)
- フジトク(2)
- フロパーサル(2)
- メディアカバーマーケット(37)
- 三商(2)
- 中部コーポレーション(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316
オンダ製作所¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。・ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
SVG2型 ステンレスゲートバルブ
オンダ製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)180以下使用流体水・油最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類ゲートバルブ
配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用
ヤガミ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別グローブバルブ
定盤保護カバー 石定盤用
SK(新潟精機)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックつまみ
WAKI(和気産業)¥469税込¥5161個翌々日出荷ツヤ、光沢があり質感が高級である。用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして付属品トラスM4×20・25mm材質セラミック色白板厚(mm)12~21
VG ブランクフランジ
コスモ・テック¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
SVG型 ステンレス ゲートバルブ SCS14A(SUS316相当) 200PSi
フジトク¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
SVG2型 ステンレス ゲートバルブ SCS13A(SUS304相当) 200PSi
フジトク¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
VG コバールガラス ビューポート
コスモ・テック¥95,980~税込¥105,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200
VG 穴あきフランジ
コスモ・テック¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
JIS VGビューポート(コバール)
三商¥119,800~税込¥131,780~1個6日以内出荷真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
液晶モニタ 24.5インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/VESA DisplayHDR(TM) 400/高さ調整/Gaming AI/3年保証 VG259QMRL5A
ASUS(エイスース)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷・臨場感あふれるゲームプレイを求めるゲーマーのための24.5インチフルHD(1920 x 1080)Fast IPS ゲーミングモニター。310Hzまでオーバークロック可能。・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3ms(GTG、最小値)の高速応答が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・FreeSync PremiumとG-Syncに対応しており、ブレのない滑らかなゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)によりELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDメニューを操作し、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジーでより快適にゲームを楽しめる。付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様画素ピッチ:0.2832×0.2802mm、視野角:水平178°/垂直178°、応答速度 (グレー→グレー):1ms(GTG)・0.3ms(min.)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:Color Space (sRGB)99%、HDR (High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載質量(kg)4.9約6.6(本体・パッケージ込)サイズ24.5電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:16以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VG259QMRL5A寸法(cm)【パッケージ】62.8×51.5×14.3機能Trace Free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 :4 modes、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I. アシスタントテクノロジー : AI Visual/Dynamic Crosshair/ Dynamic Shadow Boostコントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)+15°~ -15°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット)+90° ~ -90°アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 344~344 KHz(H) / 48~310 Hz (V)、HDMI: 31~255 KHz (H) / 48~240 Hz (V)入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×2、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)55.9×52.8×20.8 (スタンド含む)パネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)400
真空装置用フランジ
イノック¥2,998~税込¥3,298~1枚5日以内出荷材質SUS F304またはSUS 304形状溝形差込み溶接フランジ VG種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
MBVG グリッパー
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。 バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。 クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。 硬度がHRC38未満のワークのクランプストッパーにご使用ください。 ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー グリッパー・ストッパー MBVG MBVG2525G
イマオコーポレーション¥6,498税込¥7,1481個当日出荷・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。A25.4B25.4質量(g)60タイプフェノール樹脂製F12DM8×1.25-16LC12.7E6RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)1.5~5.6
VF/VG 成形ベローズ片側回転
コスモ・テック¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 316L板厚(mm)0.15材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームパッド(長円・多段型)
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷パッドは長円で吸着面積を広くとることができ、かつ多段形状(ベローズ)で吸着面の凹凸や傾斜にも対応できます。
ICF/VG変換ニップル
コスモ・テック¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用)
CKD¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から10日以内出荷カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベース搭載用の電磁弁単体の形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。ご要望の多かった使用流体”窒素”を保証します。揮発しにくい特殊グリースの特性を活かし、耐久試験2000万回を超え現在も評価継続中です。(。2026年2月現在)。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。バルブ幅(15mm)は省スペースのままΦ10継手を追加し、アクチュエータに供給できるエア流量が増加しました。(エアシリンダの速度はエア配管が長い、細いと遅くなります。長距離配管かつエアシリンダを高速に動作させたい場合、Φ8継手より1サイズ大きいΦ10継手がオススメです。)用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に付属品バルブ取付ねじ(ガスケットはマニホールドベースに付属)弁仕様パイロット式 ソフトスプール弁保護構造IP65、IP67最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気・窒素耐圧力(MPa)1.05パイロット方式内部パイロット給油不要RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管配管ポート位置ベース配管
液晶保護抗菌抗ウイルス光沢フィルム
サンワサプライ¥10,980~税込¥12,078~1枚17日以内出荷SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
NW/VG 変換ニップル
コスモ・テック¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,890~税込¥4,279~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TE Connectivity 熱収縮チューブ, エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998~税込¥10,998~1セット(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
成形ベローズ(VG/VFフランジ)
入江工研¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から78日以内出荷JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
LANケーブル延長コネクター/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 中継用インラインカプラー
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的。丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長転送速度(Gbps)10仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65%色ホワイト規格10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan出力RJ-45入力RJ45結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7変換タイプメス - メスコネクタ1RJ45コネクタ2RJ45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら