曜日別特売

パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用)

パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKD

カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベース搭載用の電磁弁単体の形番です。
耐久回数は1.2億回です。(
メーカー所定条件による)
バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。
低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。
ご要望の多かった使用流体”窒素”を保証します。揮発しにくい特殊グリースの特性を活かし、耐久試験2000万回を超え現在も評価継続中です。(
2026年2月現在)
アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。
だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。
タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。
バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ
(
P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ
バルブ幅(15mm)は省スペースのままΦ10継手を追加し、アクチュエータに供給できるエア流量が増加しました。(エアシリンダの速度はエア配管が長い、細いと遅くなります。長距離配管かつエアシリンダを高速に動作させたい場合、Φ8継手より1サイズ大きいΦ10継手がオススメです。)

用途
空気圧シリンダの駆動用に
高頻度動作の工程に
粉塵環境でのご使用に
付属品
バルブ取付ねじ(ガスケットはマニホールドベースに付属)
弁仕様
パイロット式 ソフトスプール弁
保護構造
IP65、IP67
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気・窒素
耐圧力(MPa)
1.05
パイロット方式
内部パイロット
給油
不要
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管方向
横配管
配管ポート位置
ベース配管
内容量
1個
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠の給油は作動が不安定となります。
※保護構造について、IP65、IP67(IEC 60529:2001)規格のテスト法です。詳しくは、メーカーカタログをご確認ください。
※低真空で使用される場合は、外部パイロットを選択してください。外部パイロットポート(PAポート)に0.2~0.7MPaの圧縮空気を供給し、供給ポート(Pポート)に負圧を接続してご使用ください。
※応答時間は供給圧力0.5MPa、20℃、無給油における値です。圧力および油の質によって変わります。
※有効断面積Sと音速コンダクタンスCとの換算は、S≒5.0×Cです。
全176種類を絞り込む
電圧
176種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
流体温度(℃)
最低使用圧力(MPa)
流量(L/min(ANR))
周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81944601TVG2-4B00XX3-M2J-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 789、(P→A/B) 567-5~55(凍結なきこと)
¥20,770
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944610TVG2-2B00XX3-JH-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)(A/B→R1/R2) 476、(P→A/B) 618-5~55(凍結なきこと)
¥19,870
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944619TVG2-3B00XX3-M1-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 670、(P→A/B) 578-5~55(凍結なきこと)
¥20,280
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944637TVG2-2B00XX3-J-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)(P→A/B) 618、(A/B→R1/R2) 731-5~55(凍結なきこと)
¥17,360
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944646TVG2-1B00XX1-M2J-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 731、(P→A/B) 618-5~50(凍結なきこと)
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944716TVG2-3B00XX3-M3Y1-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(P→A/B) 578、(A/B→R1/R2) 670-5~55(凍結なきこと)
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81944741TVG2-1B00XX3-M1-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 731、(P→A/B) 618-5~55(凍結なきこと)
¥12,880
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81944750TVG2-4B00XX1-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 789、(P→A/B) 567-5~50(凍結なきこと)
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944759TVG2-2B00XX1-M3H-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)(A/B→R1/R2) 476、(P→A/B) 618-5~50(凍結なきこと)
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944768TVG2-2B00XX3-M3JH-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)(A/B→R1/R2) 476、(P→A/B) 618-5~55(凍結なきこと)
¥20,180
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944777TVG2-3B00XX3-M2Y1-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 670、(P→A/B) 578-5~55(凍結なきこと)
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81944795TVG2-4B00XX3-M1H-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 506、(P→A/B) 567-5~55(凍結なきこと)
¥22,790
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81944811TVG2-3B00XX1-M2Y2J-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(P→A/B) 578、(A/B→R1/R2) 670-5~50(凍結なきこと)
¥24,420
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944820TVG2-1B00XX3-M1H-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 476、(P→A/B) 618-5~55(凍結なきこと)
¥15,390
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81944829TVG2-2B00XX1-M1JH-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)(P→A/B) 618、(A/B→R1/R2) 476-5~50(凍結なきこと)
¥20,180
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944838TVG2-4B00XX1-M3Y2H-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 506、(P→A/B) 567-5~50(凍結なきこと)
¥26,440
¥23,980
¥26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944847TVG2-4B00XX3-M3Y2J-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(P→A/B) 567、(A/B→R1/R2) 789-5~55(凍結なきこと)
¥24,420
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944856TVG2-4B00XX3-M3-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 789、(P→A/B) 567-5~55(凍結なきこと)
¥20,280
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
81944881TVG2-4B00XX1-M2J-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(P→A/B) 567、(A/B→R1/R2) 789-5~50(凍結なきこと)
¥20,770
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944899TVG2-4B00XX1-M2Y2J-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(P→A/B) 567、(A/B→R1/R2) 789-5~50(凍結なきこと)
¥24,420
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944908TVG2-2B00XX3-M2J-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)(A/B→R1/R2) 731、(P→A/B) 618-5~55(凍結なきこと)
¥17,670
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944917TVG2-1B00XX1-M2-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 731、(P→A/B) 618-5~50(凍結なきこと)
¥12,880
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944926TVG2-5B00XX1-M1-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 666、(P→A/B) 678-5~50(凍結なきこと)
¥20,280
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944935TVG2-3B00XX3-M3J-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 670、(P→A/B) 578-5~55(凍結なきこと)
¥20,770
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944951TVG2-3B00XX3-M3Y2J-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 670、(P→A/B) 578-5~55(凍結なきこと)
¥24,420
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944960TVG2-2B00XX1-J-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)(A/B→R1/R2) 731、(P→A/B) 618-5~50(凍結なきこと)
¥17,360
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944969TVG2-5B00XX1-J-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 666、(P→A/B) 678-5~50(凍結なきこと)
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944996TVG2-4B00XX1-M2Y1H-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(P→A/B) 567、(A/B→R1/R2) 506-5~50(凍結なきこと)
¥26,440
¥23,980
¥26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945005TVG2-2B00XX1-M3J-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)(A/B→R1/R2) 731、(P→A/B) 618-5~50(凍結なきこと)
¥17,670
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945021TVG2-5B00XX1-M2J-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(P→A/B) 678、(A/B→R1/R2) 666-5~50(凍結なきこと)
¥20,770
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945039TVG2-5B00XX1-M3J-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(P→A/B) 678、(A/B→R1/R2) 666-5~50(凍結なきこと)
¥20,770
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945048TVG2-4B00XX3-M3Y1J-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(P→A/B) 567、(A/B→R1/R2) 789-5~55(凍結なきこと)
¥24,420
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945075TVG2-4B00XX1-M3Y2JH-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 506、(P→A/B) 567-5~50(凍結なきこと)
¥26,930
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945100TVG2-1B00XX3-M2H-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 476、(P→A/B) 618-5~55(凍結なきこと)
¥15,390
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945109TVG2-3B00XX3-M2J-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 670、(P→A/B) 578-5~55(凍結なきこと)
¥20,770
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945118TVG2-4B00XX1-M3Y2-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 789、(P→A/B) 567-5~50(凍結なきこと)
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945127TVG2-4B00XX1-M3H-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 506、(P→A/B) 567-5~50(凍結なきこと)
¥22,790
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945136TVG2-2B00XX3-M1H-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)(A/B→R1/R2) 476、(P→A/B) 618-5~55(凍結なきこと)
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945170TVG2-4B00XX3-M3J-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(P→A/B) 567、(A/B→R1/R2) 789-5~55(凍結なきこと)
¥20,770
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945179TVG2-5B00XX1-M1J-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 666、(P→A/B) 678-5~50(凍結なきこと)
¥20,770
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945197TVG2-5B00XX3-M2J-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 666、(P→A/B) 678-5~55(凍結なきこと)
¥20,770
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945206TVG2-3B00XX1-M2-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(P→A/B) 578、(A/B→R1/R2) 670-5~50(凍結なきこと)
¥20,280
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945215TVG2-4B00XX3-M1J-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(P→A/B) 567、(A/B→R1/R2) 789-5~55(凍結なきこと)
¥20,770
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945231TVG2-3B00XX1-M1-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(P→A/B) 578、(A/B→R1/R2) 670-5~50(凍結なきこと)
¥20,280
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945240TVG2-2B00XX3-M3-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)(P→A/B) 618、(A/B→R1/R2) 731-5~55(凍結なきこと)
¥17,180
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81945258TVG2-2B00XX3-M2H-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)(A/B→R1/R2) 476、(P→A/B) 618-5~55(凍結なきこと)
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81945267TVG2-1B00XX3-JH-HP1DC24V5~55【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 476、(P→A/B) 618-5~55(凍結なきこと)
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945285TVG2-2B00XX1-M2JH-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.1(低発熱・省電力回路付は0.2MPa)(A/B→R1/R2) 476、(P→A/B) 618-5~50(凍結なきこと)
¥20,180
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945301TVG2-3B00XX1-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(A/B→R1/R2) 670、(P→A/B) 578-5~50(凍結なきこと)
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945319TVG2-3B00XX1-M3Y2-HP1AC100V5~50【内部パイロット】0.2(P→A/B) 578、(A/B→R1/R2) 670-5~50(凍結なきこと)
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする