カテゴリ
- 梱包用品(8)
- 自動車純正部品(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
エコロジープロダクト

食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥71,980税込¥79,1781缶6日以内出荷温度に対する粘度の安定性や酸化安定性、低温性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。用途ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。仕様食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1登録オイル。【原液量(L)】20トラスコ品番698-3920色淡黄色容量(mL)20000使用温度範囲(℃)-40~+150容量(L)20規格NSF H1容器ペール缶引火点(℃)<244粘度ISO VG460危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)20000
マイクロスイッチ GQ
富士インパルス¥4,498税込¥4,9481個当日出荷加熱を入れるスイッチです。寸法(mm)47×18×50質量(g)約50対応FT-130/FT-230/FA-300-10W/FA-600-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FG-400/FG-600/FIK-450-2/FIK-600-5W/FIK-600-5/Fi-600ヨウダン/FR-450-5/FR-450-2/FIK-600-2/FIK-450-5/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/FIK-450-5W/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/FR-450-5W/FR-450-10(200V)/FIK-600-10W/FIK-450-10(200V)/Fi-600-10W/FV-600(5,10)/FIK-450-10W/FV-600-10W/FV-400(5,10)/V-400/V-402/FR-450-5 SB/FR-450-10W/FR-450-2 SB/FR-450-10 SB(200V)/FV-400-10W/FR-450-5W SB/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10W SB/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/VG-602(5,10)/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10W/VG-402(5,10)/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/VG-602-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/VG-402-10W/V-401NTW/V-401NTW-10W(200V)/V-610GC/V-460GC/V-610C/V-610G/V-460C/V-460G/V-610-10/V-610-5/V-460-10/V-460-5/V-610-10W/V-610-5W/VA-610G-H/V-460G-H/VA-610G/VA-460G/V-460-10W/V-460-5W/FI-WA300/CA-300/FA-300/FIK-300/Fi-300/FI-WA300-10/CA-450-5/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-600-5/CA-450-10WK(200V)/CA-450-10(200V)/CA-300-10WK/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/FA-200-10W/CA-300-5W/CV-300-10/OPL-450-5/OPL-300-5/FI-WA300-10WK/FI-WA300-5W/FIK-600-10WK(200V)/Fi-300-10/Fi-300-5W/Fi-300 ヨウダン/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-450-10(200V)/FA-450-5W/FA-300-10/FA-300-5W/FA-200-10/OPL-600-5/T-230K/T-130K/FI-WA300-10W/FIK-200-10W/Fi-300-10W/Fi-200-10W/CV-300-10W/OPL-450-10(200V)/OPL-300-10/OPL-200-10/FIK-300-10/FIK-300-5W/FIK-200-10/Fi-200-10/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/FA-450-10W/OPL-600-10(200V)/FIK-300-10Wアズワン品番62-9106-73構成部品配線、電気関連
スミコーギヤスペシャルオイル
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281缶(1L)欠品中摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。用途荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5~10%トラスコ品番123-2258質量(kg)1.06色黒使用温度範囲(℃)150以下容量(L)1容器缶主成分鉱物油、二硫化モリブデン粘度ISO VG460危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
LOS キデンキョク カクガタW 2個入
富士インパルス¥6,998税込¥7,6981セット(2個)4日以内出荷ヒーターに電流を流す左右の部品です(上下加熱用)。寸法(mm)25×29×60質量(g)140対応V-460-5W/V-460-10W/V-610-5W/V-610-10W/V-401NTW-10W(200V)/V-400NTW/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIA/FIB/FIF-1500/FIF-1000/FIF-1200/FIF-800/VG-600/VG-400/V-400/V-401/V-402/FV-600-10W/FV-400-10W/FKG-400-10W/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/LOS-1000-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/VG-602-10W/VG-402-10W/V-610C/V-460C/LOS-1000-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-1500-10W/LOS-1200-10W/LOS-1500-10W/LOS-1200-10W/VA-610G-H/V-460G-H/VA-610G/VA-460Gアズワン品番65-0601-22構成部品配線、電気関連
SSR リレー 200-240V
富士インパルス¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷大型機種の加熱 ON/OFFを制御する半導体リレー寸法(mm)65×105×50質量(g)255対応VA-460G/VA-610G/V-460G-H/VA-610G-H/CR-600-10W/CR-600-5/CR-600-10/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIF-1500/FIF-1000/FIF-800/FIF-1200/V-610GC/V-460GC/V-610C/V-610G/V-460C/V-460G/V-610-10/VG-600/VG-400/V-610-10W/V-400/V-460-10W/V-402/V-401/FG-400/FV-600(5,10)/FG-600/FV-600-10W/FV-400-10W/VG-602(5,10)/LOS-600-10/LOS-600-5/V-401NTW-10W(200V)/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-1000-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10W/LOS-1000-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10W/FKG-400-10W/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/VG-602-10W/VG-402-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5アズワン品番62-9110-88構成部品配線、電気関連
SSR リレー 100V
富士インパルス¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷大型機種の加熱 ON/OFFを制御する半導体リレー寸法(mm)75×105×55質量(g)250対応VG-402(5,10)/FKG-400/V-401NTW/FV-400(5,10)/FG-400/V-402/V-610GC/V-460GC/V-610C/V-610G/V-460C/V-460G/V-610-5/V-460-10/V-460-5/V-610-5W/VG-600/VG-400/V-460-5W/V-400/V-401アズワン品番62-9110-86構成部品配線、電気関連
ローデンブレーカー 100V
富士インパルス¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷寸法(mm)30×60×70質量(g)135対応V-401NTW/VG-402(5,10)/FKG-400/FV-400(5,10)/FG-400/V-402/V-610-5/V-460-10/V-460-5/V-610-5W/V-460-5W/VG-600/VG-400/V-400/V-401アズワン品番62-9110-48構成部品配線、電気関連
ローデンブレーカー 200V
富士インパルス¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷対応CR-600-10W/CR-600-5/CR-600-10/VG-402-10W/VG-602-10W/V-401NTW-10W(200V)/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIF-1000/FIF-1500/FIF-800/FIF-1200/V-610-10/V-610-10W/VG-600/VG-400/V-460-10W/VA-610G-H/V-460G-H/VA-610G/VA-460G/V-400/V-402/V-401/FG-400/FV-600(5,10)/FG-600/FV-600-10W/FV-400-10W/VG-602(5,10)/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-1000-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10W/LOS-1000-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10W/FKG-400-10Wアズワン品番62-9110-49構成部品配線、電気関連
メタコンツキフットスイッチ
富士インパルス¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷対応VA-460G/VA-610G/V-460G-H/VA-610G-H/VG-402-10W/VG-602-10W/V-401/FG-400/FG-600/FV-600(5,10)/FV-600-10W/FV-400(5,10)/V-400/V-402/FV-400-10W/VG-400/VG-600/VG-602(5,10)/VG-402(5,10)アズワン品番62-9110-89構成部品ペダル、フットスイッチ関連
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781缶6日以内出荷鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番664-9706容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18LISO粘度グレードISO VG460RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SHC
エクソンモービル¥56,980税込¥62,6781缶(20L)7日以内出荷【合成系循環系統油】。合成油を基油とした代表的な循環系統およびギヤ用潤滑油。潤滑油寿命を延長し、低トラクション特性により最大で3.6%のエネルギー消費を削減します。ギヤおよび軸受の潤滑に適します。また高い粘度指数により幅広い温度で使用が可能です。2011年新シリーズから低温流動性もより強化されています。仕様【可燃性液体類】630(VG220)、632(VG320)、634(VG460)、636(VG680)、639(VG1000)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら