カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vga-exwhd10」の検索結果

エクステンダー
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・本製品の起動時や送受信機間が未接続時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど入力信号HDMI出力信号HDMIインターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1、出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1最大解像度1920×1080(1080p)対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります周波数帯域(GHz)5.1~5.25(使用)規格HDMI Ver1.4対応フォーマットPCM(音声)最大消費電力(W)2.5動作温湿度範囲0~40℃/10~80%(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~60℃/5~90%(結露なきこと)セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1仕様映像遅延:100ms以内、増設台数:不可、同一空間内使用台数:4セット200m2内に最大4セットまで(※動作保証外)、機器間制御(CEC):非対応電源USB対応HDCP1.3最大表示4セット(200平方メートル内※動作保証外)無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)遅延時間(ms)100以内
収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー送信機(VGA-EXWHD12/10/9シリーズ対応)を最大4台まで整理して保管できます。 。仕切りスペースを備え、給電用USBケーブルやHDMI変換ケーブルもまとめて収納可能。ケーブルの散乱や紛失を防ぎます。 。デスクや会議室に自然に置けるコンパクトサイズ。シンプルで落ち着いたデザインは、オフィス空間に違和感なく設置できます。 。会議や研修で使用する際、複数の送信機とケーブルをまとめて持ち運べるため、配布や回収がスムーズになり、運用管理を効率化します。質量(g)182内形寸法(mm)【送信機収納部】43×106.5×70.5【付属品収納部】59.5×106.5×70.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×113×77.5対応機種dynabook DT210/Y加工【底】滑り止めゴム加工(厚さ0.5mm)適合機器サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12TXVGA-EXWHD12CTXRoHS指令(10物質対応)対応