カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み

「vh200-02」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドバルブ VHシリーズ SMC

    ハンドバルブ VHシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ハンドバルブ SMC

    ハンドバルブ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ1/4基準
  • ハンドバルブ SMC

    ハンドバルブ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • V Series(VH200) SMC

    V Series(VH200)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ1/4基準
  • AC-DC電源 ニプロン(制御機器)

    AC-DC電源

    ニプロン(制御機器)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    超高効率95% 基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、ナイロンコネクタタイプ)(24V出力、ナイロンコネクタタイプ、シャーシ付)
    仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷)グレード信頼性:FA出力電圧(V)+24最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×252冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠効率92%typ(AC100V) / 94% typ (AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠接地(出力GND)コンデンサ待機電力(W)0.06typ(AC100V)/0.2typ(AC200V)ピーク電流(A)(10s以内)25MTBF(時間)216000ピーク電力(10s以内)600WアクセサリタイプBS13A-EC400/422F:コンデンサパック、CB03A-EC400/801F:瞬停対策用コンデンサユニット、WH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C06VH-500:出力ハーネス(+)、WH-C07VH-500:出力ハーネス(-)、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-03ELP03XH-200:OZP-200/OZP-350シリーズ用コンデンサパック接続ハーネス、WH-03XH03XH-115:PS-10WP/CB03Aシリーズ用接続ハーネス漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時)最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504
  • AC-DC電源 ニプロン(制御機器)

    AC-DC電源

    ニプロン(制御機器)
    9,598税込10,558
    1台
    41日以内出荷
    高効率/高機能48V出力AC-DCスイッチング電源
    仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠質量(g)310typ切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~70グレード信頼性:FA出力電圧(V)+48最大電流(A)自然空冷:4.6強製空冷:6.9入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×36×160冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CCC取得、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠効率91.5% typ(AC100V)/93.5% typ(AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠接地(出力GND)コンデンサ待機電力(W)0.02typ(AC100V)/0.10typ(AC240V)ピーク電流(A)(10s以内)8.35ピーク電力(10s以内)400.8WアクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-03XH04XH-115:CB03Aシリーズ用接続ハーネス、WH-09ELP04XH-200:UZP-220+BS28A用バッテリパック接続用電力ハーネス漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V)最大電力(W)(連続)自然空冷:220.8強製空冷:331.2