カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「vh202」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタルPHC[科学研究・開発用品]
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
エネルギー効率の高いノンフロン冷媒は、フリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を低減。さらに、ノンフロン冷媒の採用により、「フロン排出抑制法」対象外です。USBポート付き有機ELコントロールパネルを採用。設置場所を選ばない小型 パーソナルタイプ。扉パッキングは、マグネットパッキングを採用。ドアラッチとの併用により、扉を確実に閉めることで、冷気漏れを防ぎます。有機ELのコントロールパネルは、温度推移の表示や、制御温度の最高点と最低点表示、エラーのメッセージなど、様々なオペレーションが実行可能です。
仕様扉:1 枚 塗装鋼板、内扉(縦型)/ 内蓋(横型):2枚 発泡スチロール製(色:白)質量(kg)115電源(V)単相100(50/60Hz)キャスター4個(調節足:前側2箇所)内容積(L)(有効)180温度表示有機EL デジタル表示式(表示単位:1 ℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×688×993冷却方式自然対流式電気容量(A)電源:15/15(50/60Hz)内装塗装鋼板外装塗装鋼板警報方式【高温】設定温度+5 ~+40℃(初期設定+10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転、【低温】設定温度-40 ~-5 ℃(初期設定-10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転温度調節マイコン制御式定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】410/440冷媒HC混合冷媒(ノンフロン冷媒)断熱材硬質発泡ポリウレタン+真空断熱材(VIP PLUS)測定孔2箇所(製品背面、製品底面左手前 Φ17mm)メモリバックアップ不揮発性メモリー錠前1個(ラッチ兼用)放熱量(KJ/h)最大 2232/2520(50/60Hz)自己診断機能各センサー異常時、警報ランプ点滅 HOME画面にエラーメッセージを表示、ブザー断続音、遠隔警報作動警報接点【遠隔警報】遠隔警報端子3P:DC30V、2A 温度警報、停電警報時に作動冷却温度(℃)-85(周囲温度:30℃無負荷)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×490×426サービス分類レンタル
ST COVER ASSY B RFRH スバルST COVER ASSY B RFRHスバル
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
1,850税込2,035
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
軟質カッティングクッション 信栄物産軟質カッティングクッション信栄物産
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
軽量でクッション性が良く手軽に使用できます。カットが自在にできますので作業性が向上します。簡単な衝撃保護材としてや目地うめのバックマット材などに最適です。
用途カッティングクッション材質発泡ポリエチレンフォーム(のりなし)長さ(m)1000
ハンドバルブ用補修用キット SMCハンドバルブ用補修用キットSMC
669税込736
1個
11日以内出荷
セット内容スライドリング、スライドリングスプリング、Oリング
HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKDHCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダCKD
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から24日以内出荷
作動方式複動形
I Series(ITVH2020) SMCI Series(ITVH2020)SMC
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0
イモビロン - P メンブレン(PVDF) Merck(メルクミリポア)イモビロン - P メンブレン(PVDF)Merck(メルクミリポア)
44,980税込49,478
1箱(10シート)
翌々日出荷
イモビロン-Pメンブレンはゲルから転写されたタンパク質を効率よく吸着させます。ニトロセルロースと比較した場合、操作性・染色適応性・耐薬品性の面で優れており、そしてより高感度検出が可能です。イモビロン-Pメンブレンはオープンポア構造のため、メンブレンに吸着したタンパク質への抗体のアクセス、メンブレン表面から遊離したプローブの除去を促進することでS/N比を改善します。 イモビロン-Pは、免疫検出のために最適化された疎水性PVDF製メンブレンです。ミリポアが開発した迅速免疫検出法(Rapid Immunodetection Method)を使うことで、検出時間を最大2時間まで短縮することもできます。イモビロン-Pのメンブレン特性(撥水性)により、ウエスタンブロッティングにおけるブロッキングが不要になるだけでなく、特異性と感度を損なうことなく、従来法で必要とされてきた洗浄の回数および時間が大幅に短縮されます。
材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
アテスト TM ミニオートリーダー490M スターターキット 490Mシリーズ アズワンアテスト TM ミニオートリーダー490M スターターキット 490Mシリーズアズワン
149,000税込163,900
1キット
6日以内出荷から33日以内出荷
2種類のBIを、1台のオートリーダーで24分判定、同時に4本まで培養が可能です、従来品より軽量・コンパクトで、限られたスペースでも運用が可能です
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1/4基準
3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVHシリーズ SMC3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVHシリーズSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0