【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル
エネルギー効率の高いノンフロン冷媒は、フリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を低減。さらに、ノンフロン冷媒の採用により、「フロン排出抑制法」対象外です。
USBポート付き有機ELコントロールパネルを採用。
設置場所を選ばない小型 パーソナルタイプ。
扉パッキングは、マグネットパッキングを採用。ドアラッチとの併用により、扉を確実に閉めることで、冷気漏れを防ぎます。
有機ELのコントロールパネルは、温度推移の表示や、制御温度の最高点と最低点表示、エラーのメッセージなど、様々なオペレーションが実行可能です。
- 仕様
- 扉:1 枚 塗装鋼板、内扉(縦型)/ 内蓋(横型):2枚 発泡スチロール製(色:白)
- 質量(kg)
- 115
- 電源(V)
- 単相100(50/60Hz)
- キャスター
- 4個(調節足:前側2箇所)
- 内容積(L)
- (有効)180
- 温度表示
- 有機EL デジタル表示式(表示単位:1 ℃)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1018×688×993
- 冷却方式
- 自然対流式
- 電気容量(A)
- 電源:15/15(50/60Hz)
- 内装
- 塗装鋼板
- 外装
- 塗装鋼板
- 警報方式
- 【高温】設定温度+5 ~+40℃(初期設定+10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転、【低温】設定温度-40 ~-5 ℃(初期設定-10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転
- 温度調節
- マイコン制御式
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 【電動機】410/440
- 冷媒
- HC混合冷媒(ノンフロン冷媒)
- 断熱材
- 硬質発泡ポリウレタン+真空断熱材(VIP PLUS)
- 測定孔
- 2箇所(製品背面、製品底面左手前 Φ17mm)
- メモリバックアップ
- 不揮発性メモリー
- 錠前
- 1個(ラッチ兼用)
- 放熱量(KJ/h)
- 最大 2232/2520(50/60Hz)
- 自己診断機能
- 各センサー異常時、警報ランプ点滅 HOME画面にエラーメッセージを表示、ブザー断続音、遠隔警報作動
- 警報接点
- 【遠隔警報】遠隔警報端子3P:DC30V、2A 温度警報、停電警報時に作動
- 冷却温度(℃)
- -85(周囲温度:30℃無負荷)
- 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 865×490×426
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。 チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥50,000/税込¥55,000 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79427909,79427918,79427927,79427936,79427945,79427961,79427970,79427979 【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル - PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79427909-260518-02.jpg)
