カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 自動車純正部品(36)
- バイク部品(11)
- 農業機械(7)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(42)
- ニッサン(23)
- スバル(13)
- ホンダ(7)
- NTB(6)
- ハリケーン(2)
- ニプロン(制御機器)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KITACO(1)
- 河村電器産業(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- フカガワ(1)
- SBS(1)
- PITWORK(日産)(1)
- 昭和自動車(1)
- LONG(1)
- PHC[科学研究・開発用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vh400」の検索結果

小型フルードビデオ雲台 40mm フラットベース
Manfrotto¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷パン・ティルトにフルード機構搭載で操作が滑らか、コンパクトなビデオ用フルード雲台です。フラットベース機構を採用し、40mm径のフラットベースで様々な機材に取付可能です。カメラを前後に調整する、スライディングプレート付属。材質アルミニウム最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30回転角度(°)360(パン)アタッチメントアタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ耐荷重(kg)最大4色ブラック高さ(cm)9.7(可動)仕様ベースタイプ:フラットベース、ベース側直径:43、バブル水準器(個数):1、EasyLink:No、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定質量(kg)0.38
薬液用バルブ (L~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS ・ロック式・ノンロック式に対応。 ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ