川島織物セルコン
住宅用フロアタイル ホームベスタ
価格・機能・デザインを両立した床暖房対応の住宅用ビニル床タイルです。
全厚(mm)
3
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。
※また1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07616642
VH3016
1箱(24枚)
150×914.4
3.29/箱
¥
12,960
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
07616651
VH4003-L
1箱(24枚)
150×914.4
3.29/箱
¥
12,960
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
07616660
VH8001
1箱(16枚)
457.2×457.2
3.34/箱
¥
13,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
07616669
VH8003
1箱(16枚)
457.2×457.2
3.34/箱
¥
13,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
07616678
VH3017
1箱(24枚)
150×914.4
3.29/箱
¥
12,960
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
07616687
VH8004
1箱(16枚)
457.2×457.2
3.34/箱
¥
13,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
07616696
VH3018
1箱(24枚)
150×914.4
3.29/箱
¥
12,960
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
07616712
VH3015
1箱(24枚)
150×914.4
3.29/箱
¥
12,960
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
07616721
VH4004-R
1箱(24枚)
150×914.4
3.29/箱
¥
12,960
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
07616730
VH8002
1箱(16枚)
457.2×457.2
3.34/箱
¥
13,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください