カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vhk2a -08f -08f」の検索結果

VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
(39件のレビュー)¥668~税込¥735~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.9使用流体空気販売区分業務用
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷タイプ難燃タイプ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から8日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ ユニオン
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気ハンドル切換角度(°)90
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
(10件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。用途残圧排気機能使用温度範囲(℃)-5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
25A-VHS□-Dseries
SMC¥4,498税込¥4,9481個21日以内出荷仕様二次電池対応取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G操作【ハンドル】シングルアクションハンドル色赤材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(406件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ 10シリーズ ユニオン
PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能形状ユニオン質量(g)13使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ ユニオン
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡単に流量調整が可能です。 機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。用途空気圧入力の開閉に。材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3)有効断面積(mm2)22使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可)使用真空圧力(kPa)-100販売区分業務用
小型ボールバルブ 外・内ネジ型
(73件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型