カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
    • 吹出口・吸込口(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
    • 方向制御ハンドバルブ(16)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 電気材料(15)
  • 事務用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(8)
  • 家電(8)
  • 塗料(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 日用品(4)
  • 作業工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vhs」の検索結果

314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC

    残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3
  • VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401) SMC

    VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    ボディサイズ(4) 1/2ねじの種類(N) NPT接続方式(1) 右側1(P)配管接続方向(1) 右側1(P)
  • VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁 SMC

    VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色ボディサイズ(4) 1/2管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc
  • VHS用ダイヤルインジケータホルダ SK(新潟精機)

    VHS用ダイヤルインジケータホルダ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダです。
    用途デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダとして適合機種VH-60D、VHS-30D、VHS-60Dアーム長さ(mm)60取付径(Φmm)6、8、アリ溝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC

    残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
  • VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHS用スクライバクランプ SK(新潟精機)

    VHS用スクライバクランプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプです。
    用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応
  • VHS用スクライバ SK(新潟精機)

    VHS用スクライバ

    SK(新潟精機)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバです。 先端超硬チップ付です。
    用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバとして 先端超硬チップ付として商品タイプパーツ品適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応
  • VHSビデオテープ120分 エーインサイト

    VHSビデオテープ120分

    エーインサイト
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    入手困難になりつつある、VHSビデオテープ(120分)です。VHSビデオデッキを使用することで録画・再生が可能です。
    仕様●記録時間(分):SP:124、LP:247●物理グレード:ノーマル種類VHS寸法(cm)長さ18.7×幅10.3×高さ2.5テープ幅:12.65±0.01mm、厚さ:17.5±0.5μm、幅の変動:6μm未満、残留伸び:0.2%未満
  • V Series(VHS40PW) SMC

    V Series(VHS40PW)

    SMC
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
  • ユニバーサルグリル VHS型 空研工業

    ユニバーサルグリル VHS型

    空研工業
    9,798税込10,778
    1台
    13日以内出荷
    可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
  • V Series(VHS20PW) SMC

    V Series(VHS20PW)

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
  • ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS二重枠 フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS二重枠

    フカガワ
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サランです。 シャッター付で、風量の調節ができます。
  • 残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC

    残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3
  • ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS

    フカガワ
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
    開口率(%)75
  • 25A-VHS□-D/VHS□W-D Series SMC

    25A-VHS□-D/VHS□W-D Series

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    その他【ハンドル操作】シングルアクション取付なしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位【製品銘板の単位表記】MPa
  • 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ VHS501 SMC

    鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ VHS501

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3ねじの種類(N) NPT管接続口径(06) 3/4ボディサイズ(5) 3/4接続(1) 右側1(P)塗装色(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
  • V Series(VHS50PW) SMC

    V Series(VHS50PW)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VHS30PW) SMC

    V Series(VHS30PW)

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
  • 20 Series(20-VHS3) SMC

    20 Series(20-VHS3)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0
  • 結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型 空研工業

    結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型

    空研工業
    17,980税込19,778
    1台
    20日以内出荷
    フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
  • VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    ●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用
  • 25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    材質ハンドル:樹脂取付取付オプションなしタイプハンドル操作:シングルアクションボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル色流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
  • 25A-VHS□-Dseries SMC

    25A-VHS□-Dseries

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    21日以内出荷
    仕様二次電池対応取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G操作【ハンドル】シングルアクションハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
  • 25A-VHS□-D/VHS□W-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC

    25A-VHS□-D/VHS□W-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルシングルアクションハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
  • Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = L-MOS VHSロジック機能 = シュミット トリガーバッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シュミット バス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC

    25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドル色材質(ハンドル)樹脂操作方法ハンドル操作流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
  • 25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    21日以内出荷
    取付ブラケット付ねじの種類Rc操作シングルアクションハンドル色材質(ハンドル)金属流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし二次電池対応二次電池対応圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,298税込6,928特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • VHS30EW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 ダブルアクション パネルマウント仕様 SMC

    VHS30EW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 ダブルアクション パネルマウント仕様

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    21日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc表示単位製品銘板の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25A-VHS20-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC

    25A-VHS20-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルシングルアクションハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,398税込10,338特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,498税込8,248特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    9,898税込10,888特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • Vベルフック 大洋製器工業

    Vベルフック

    大洋製器工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
    用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートスイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートスイベルラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)170トラスコ品番781-2159材質アルミニウム歯数72×2質量(g)215差込角(mm)9.5寸法H(mm)31.6寸法D(mm)33.4寸法T(mm)24首振あり
  • ショートスイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートスイベルラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長(mm)150トラスコ品番781-2141歯数72×2質量(g)142差込角(mm)6.35寸法H(mm)28.5寸法D(mm)29.6寸法T(mm)21
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
hsw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hsw
  • phs