「vision verde」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二眼型 保護メガネ ミドリ安全二眼型 保護メガネミドリ安全(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付付属品専用ポーチトラスコ品番447-8401質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
オーバーグラス VS-302F ミドリ安全オーバーグラス VS-302Fミドリ安全(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工レンズ色クリア機能防曇トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ厚さ(mm)2.3
二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) ミドリ安全二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)ミドリ安全(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
保護メガネ VS-304F ミドリ安全保護メガネ VS-304Fミドリ安全(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
すっきりデザインのオーバーグラス
機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可形状二眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート))付属品専用ポーチ質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177テンプル色グリーン材質(テンプル)プラスチック
一眼型 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全一眼型 保護メガネ オーバーグラスミドリ安全(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8723形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65レンズ防曇機能曇り止め機能、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ライトグリーン
二眼型 保護メガネ ミドリ安全二眼型 保護メガネミドリ安全(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)ミドリ安全(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8731形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレー
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプモノタロウ(139件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ両面防曇材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113販売区分業務用
オーバーグラス ミドリ安全オーバーグラスミドリ安全(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可セット内容専用ポーチ長さ(mm)167幅(mm)183材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート高さ(mm)61レンズ色クリアフレーム色ピーコックブルー/ライトグレーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.3
SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね 山本光学SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね山本光学(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)
仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番788-7167質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルー材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ミドリ安全小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303Fミドリ安全(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。 顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。 テンプルは上下に調節が可能です。 柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチックセット内容専用ポーチ幅(mm)183高さ(mm)58質量(g)48規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2.2
開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
形状一眼型機能レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズ材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)質量(g)約96規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ防曇RoHS指令(10物質対応)対応
二眼型 保護メガネ ミドリ安全二眼型 保護メガネミドリ安全(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状二眼型仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプトラスコ品番422-8464材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇レンズ厚さ(mm)2.3
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型モノタロウ(279件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として質量(g)約32レンズ色クリア販売区分業務用
安全ゴーグル(小型タイプ) ミドリ安全安全ゴーグル(小型タイプ)ミドリ安全(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ形状ゴーグル型仕様通気孔付トラスコ品番422-8456質量(g)37規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH)(mm)145×51レンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
スペアレンズ ミドリ安全スペアレンズミドリ安全(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
VD-202FT用替えレンズです。
適合VD-202FTトラスコ品番105-9179質量(g)12アズワン品番64-5038-92
防曇ゴグル M56G-H/VF-P 理研オプテック防曇ゴグル M56G-H/VF-P理研オプテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。外側が摩耗などに強いハードコート、内側が曇りに強いVF-plus+コートの仕様です。ゴーグルの密閉度を保ちながら、メガネの着脱しやすさを実現しました。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。メガネ・マスク併用可能です。ずれ落ち防止のストッパー付きです。
用途研磨作業に切削作業にグラインダー取扱に機械取扱作業に刈払作業に消防作業に。トラスコ品番199-5872材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂長さ(mm)184幅(mm)180バンド:グレー高さ(mm)76レンズ色クリアフレーム色シルバー加工防曇加工、防傷加工コーティング外側ハードコート/内側VF-plus+コート色(バンド)グレーレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応通気孔なし(密閉型)
二眼型 保護メガネ ミドリ安全二眼型 保護メガネミドリ安全
2,798税込3,078
1個
当日出荷
レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-8801形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 一眼型モノタロウ(80件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
二眼型 保護メガネ ミドリ安全二眼型 保護メガネミドリ安全(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鼻パッドが3段階で角度調節可能です。 テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。 フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。
形状二眼型仕様両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット材質レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー質量(g)31規格JIS T8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×44×167~181レンズ防曇調整機能長さ・角度調整可
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極SIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuitIthasoperatingvoltageof220VACThecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnologyThetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminalDuetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossibleThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversionsThedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliabilityItisapprovedforworldwideusee.gIECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極SIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 220 to 264 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 6NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3714アズワン品番65-7291-56
シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極SIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 42 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711アズワン品番65-7286-08
Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0 SPARKFUNHimax CMOS Imaging Camera - HM01B0SPARKFUN
3,698税込4,068
1個
33日以内出荷
DescriptionThe HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier BoardArtemis Development KitEdge Development Board - Apollo3 BlueThe HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.FeaturesImage SensorUltra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applicationsHigh sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readoutProgrammable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidanceFlexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line syncMotion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interruptOn-chip self oscillatorI2C 2-wire serial interface for register accessHigh CRA for low profile module designSensor ParametersActive Pixel Array 320×320Pixel Size 3.6 μm×3.6 μmFull Image Area 1152 μm×1152 μmDiagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)Scan Mode:ProgressiveShutter Type:Electronic Rolling ShutterFrame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)CRA(maximum)30℃Sensor SpecificationsSupply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8VInput Reference Clock:3 - 50 MHzSerial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNCOutput Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bitEst. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mWQVGA 30FPS(Typical)<2 mW
アズワン品番67-0427-08
vision 鍋特集