カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vkp075a」の検索結果

VKP型 クーラントポンプ
テラル¥86,980税込¥95,6781台当日出荷クーラント層浸透長さ250mmの製品ですトラスコ品番545-4771出力(W)180出力(kW)13極数2電源(V)(定格)200全高(mm)367口径(Φmm)46024全揚程(m)180吐出量(L/min)75吸入/吐出口径(mm)131使用液研削液、切削液等(水及び印刷液、酸性液等の特殊液では使用不可)電動機IP54口径(Rp)13RoHS指令(10物質対応)対応