テラル
VKP型 クーラントポンプ
クーラント層浸透長さ250mmの製品です
トラスコ品番
545-4771
出力(W)
180
出力(kW)
13
極数
2
電源(V)
(定格)200
全高(mm)
367
口径(Φmm)
46024
全揚程(m)
180
吐出量(L/min)
75
吸入/吐出口径(mm)
131
使用液
研削液、切削液等(水及び印刷液、酸性液等の特殊液では使用不可)
電動機
IP54
口径
(Rp)13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82602707
VKP075AH
¥
95,700
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください