カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)

「vl12v」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 音声合成報知器 日恵製作所

    音声合成報知器

    日恵製作所
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
  • 音声合成報知器100V緑無線 日恵製作所

    音声合成報知器100V緑無線

    日恵製作所
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • 音声合成報知器100V赤無線 日恵製作所

    音声合成報知器100V赤無線

    日恵製作所
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • 音声合成報知器100V黄無線 日恵製作所

    音声合成報知器100V黄無線

    日恵製作所
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • 音声合成報知器100V青無線 日恵製作所

    音声合成報知器100V青無線

    日恵製作所
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • ニコボイス 日恵製作所

    ニコボイス

    日恵製作所
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
    質量(kg)2.9消費電力(W)15.3定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-10~40音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。回転数(回/分)140音声内容曲数:4音量調節〇
  • 音声合成報知器 赤 無線仕様 日恵製作所

    音声合成報知器 赤 無線仕様

    日恵製作所
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • 音声合成報知器 緑 無線仕様 日恵製作所

    音声合成報知器 緑 無線仕様

    日恵製作所
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • 音声合成報知器 黄 無線仕様 日恵製作所

    音声合成報知器 黄 無線仕様

    日恵製作所
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • 音声合成報知器 青 無線仕様 日恵製作所

    音声合成報知器 青 無線仕様

    日恵製作所
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • 小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所

    小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ

    日恵製作所
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
  • バルブ (12V-5W) 5VL-H4347-10 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ (12V-5W) 5VL-H4347-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
  • センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所

    センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

    日恵製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
    仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3色赤規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
  • センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所

    センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
    仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
  • バルブ,ヘツドライト (12V-35/35W) 5VL-H4314-10 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ,ヘツドライト (12V-35/35W) 5VL-H4314-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ

    立体マット NEWラバータイプ

    クラッツィオ(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場! 雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。 アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。
    色ブラック
  • CD Series(CDQ2D12) SMC

    CD Series(CDQ2D12)

    SMC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D12 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D12

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • アンダーカバー BIGM(丸山製作所)

    アンダーカバー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥689税込¥758
    1個
    8日以内出荷
    規格クロDE240部品名称アンダーカバー図解NoMB2460U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MB2460L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、GKB2400L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、NKS24 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MB247VG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、NKS24L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MB247VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、GKB2400GT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、GKB2400U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MB247VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MBS247VT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、GKB2400G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MB247VGT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MB2460G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、GKB2400UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、MB247VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MBS247V エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MB247VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、GKB2400LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11
  • アダプタアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    アダプタアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    8日以内出荷
    規格クロDE26アシストヨウ部品名称アダプタアセンブリ図解NoMBC266U エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MC2600RS(JP) エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GKB2600LT エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBC266G エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MB267VU エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBC266U エンジン リコイルスタータ2007年4月~部品_No.13、GKB2601L エンジン リコイルスタータ部品_No.15、IAC26Mプロ エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MS2601RS(JP) エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB268VU エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB2660U エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB2650 エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MB2660L エンジン リコイルスタータ部品_No.13、NK26S エンジン リコイルスタータ部品_No.12、GKB2600U エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBC266L エンジン リコイルスタータ2007年4月~部品_No.13、MB267MKM エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBC266G エンジン リコイルスタータ2007年4月~部品_No.13、MB266CKM リコイルスタータ部品_No.13、MB267VUT エンジン リコイルスタータ部品_No.13、NK26S(L) エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MB267VL エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB267V-KP エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GKB2600L エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GKB2600UT エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB2650L エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MB267VLT エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GKB2601U エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MBC266L エンジン リコイルスタータ部品_No.11
  • ハモノボスB BIGM(丸山製作所)

    ハモノボスB

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格225748ノホキヨウタイプ部品名称ハモノボスB図解NoMB2350L 本体部品_No.16、GKB2400G 本体部品_No.18、IAC23Mプロ 本体部品_No.32、GKB2401EU 本体部品_No.15、MBS247V 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB247VG 本体部品_No.19、MB2460L 本体部品_No.17、MB247VL 本体部品_No.27、NK23S(G) 本体部品_No.29、MBC235L 本体 外管、ギヤケース部品_No.16、GKB2400L 本体部品_No.17、MB2460U 本体部品_No.13、MBS2350 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、GKB2400LT 本体部品_No.17、MB2350 本体部品_No.12、GKB2400UT 本体部品_No.15、MB2460G 本体部品_No.18、MBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.16、MBC255U 本体 外管、ギヤケース部品_No.12、MB247VUT 本体部品_No.16、MBC235G 本体 外管、ギヤケース部品_No.18、MBS247VT 本体 クラッチケースなど
  • トヨタ/ダイハツ車純正サウンドアップ用コード(10P、6P) カナテクス

    トヨタ/ダイハツ車純正サウンドアップ用コード(10P、6P)

    カナテクス
    ¥8,775税込¥9,653
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の増設に最適です。
    主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H17/12~H28/8](QNC20,QNC21,QNC25)、ist[H19/7~H28/5](NCP110,NCP115,ZSP110)、アイシス[H16/9~H21/9](ANM10G,ANM10W,ANM15G,ANM15W,ZNM10G,ZNM10W)、アルテッツァ[H13/5~H17/7](GXE10,SXE10)、[H10/10~H13/5](GXE10,SXE10)、アルテッツァジータ[H13/7~H17/7](GXE10W,GXE15W,JCE10W,JCE15W)、アレックス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、ウィッシュ[H21/4~H24/4](ZGE20G,ZGE20W,ZGE21G,ZGE22W,ZGE25G,ZGE25W)、ヴィッツ[H11/1~H14/12](NCP10,NCP13,NCP15,SCP10)、オーリス[H18/10~H24/8](NZE151H,NZE154H,ZRE152H,ZRE154H)、カローラ[H12/8~H16/4](CE121,NZE120,NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE124)、カローラランクス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、カローラフィールダー[H12/8~H16/4](CE121G,NZE121G,NZE124G,ZZE122G,ZZE123G,ZZE124G)、クラウン[H9/7~H11/9](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H,UZS151,UZS155)、[H7/8~H9/7](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H)、クラウンセダン150系[H7/12~H13/8](GS151,GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,LS151H)、クラウンマジェスタ150系[H7/8~H11/9](JZS155,UZS151,UZS155,UZS157)、シエンタ[H15/9~H22/8](NCP81G,NCP85G)、タンク[H28/11~R2/9](M900A,M910A)、ピクシススペース[H23/9~H29/1](L575A,L585A)、プラッツ[H11/8~H14/8](NCP12,NCP16,SCP11)、プリウス[H21/5~H27/12](ZVW30)、プリウスPHV[H24/1~H28/5](ZVW35)、ブレイド[H18/12~H24/4](AZE154H,AZE156H,GRE156H)、マークII[H12/10~H16/11](GX110,GX115,JZX110,JZX115)、マークII ブリット[H14/1~H19/6](GX110W,GX115W,JZX110W,JZX115W)、マークX[H16/11~H21/10](GRX120,GRX121,GRX125)、ラクティス[H17/10~H22/11](NCP100,NCP105,SCP100)、ランドクルーザープラド[H8/5~H11/8](KZJ90W,KZJ95W,RZJ90W,RZJ95W,VZJ90W,VZJ95W)、ルーミー[H28/11~現在](M900A,M910A)主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/1](M401S,M402S,M411S)、MAX[H13/11~H15/8](L950S,L952S,L960S,L962S)、YRV[H12/8~H17/7](M200G,M201G,M211G)、アトレー[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H2/3~H6/1](S82V,S83V)、[H11/1~H17/5](S220V,S230V)、アトレー7[H12/7~H16/12](S221G,S231G)、アトレーデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、アトレーワゴン[H19/9~R3/12](S321G,S331G)、[H17/5~H19/9](S320G,S330G)、[H11/6~H17/5](S220G,S230G)、アルティス[H13/9~H18/1](ACV30N,ACV35N)、[H12/3~H13/9](SXV20N,SXV25N)、ウェイク[H26/11~現在](LA700S,LA710S)、エッセ[H17/12~H23/9](L235S,L245S)、オプティ[H4/1~H10/12](L300S,L310S)、[H10/12~H14/8](L800S,L802S,L810S)、キャストアクティバ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスタイル[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスポーツ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、コペン[H28/4~現在](LA400K)、[H26/6~H28/4](LA400K)、[H14/6~H24/9](L880K)、シャレード[H5/1~H12/3](G200S,G201S,G203S,G213S)、ストーリア[H10/2~H16/6](M100S,M101S,M110S,M111S)、ソニカ[H18/6~H21/4](L405S,L415S)、タフト[R2/6~現在](LA900S,LA910S)、タント[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H7/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントカスタム[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H27/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントエグゼ[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、タントエグゼカスタム[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、テリオス[H9/4~H17/12](J100G,J102G,J122G)、テリオスキッド[H10/10~H24/5](J111G,J131G)、テリオスルキア[H14/1~H15/8](J111G,J131G)、トール[H28/11~現在](M900S,M910S)、ネイキッド[H11/11~H16/4](L750S,L760S)、パイザー[H8/8~H14/7](G301G,G303G,G311G,G313G)、ハイゼットカーゴ[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H19/12~R3/12](S321V,S331V)、[H16/12~H19/12](S320V,S330V)、ハイゼットキャディー[H28/6~R3/3](LA700V,LA710V)、ハイゼットデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、[H19/12~R3/12](S321W,S331W)、[H16/12~H19/12](S320W,S330W)、ハイゼットトラック[H26/9~現在](S500P,S510P)、ビーゴ[H18/1~H28/3](J200G,J210G)、ブーン[H28/4~現在](M700S,M710S)、[H22/2~H28/4](M600S,M601S,M610S)、[H16/6~H22/2](M300S,M301S,M310S)、ブーンルミナス[H20/12~H24/3](M502S,M512S)、ミラ[H6/9~H10/10](L500S,L500VL,502S,L510S,L510V,L512S)、[H25/2~H30/3](L275S,L285S)、[H18/12~H25/2](L275S,L275V,L285S,L285V)、[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、[H10/10~H14/12](L700S,L710S)、ミラアヴィ[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、ミライース[H29/5~現在](LA350S,LA360S)、[H23/9~H29/5](LA300S,LA310S)、ミラカスタム[H18/12~H25/2](L275S,L285S)、ミラココア[H21/8~H30/3](L675S,L685S)、ミラジーノ[H16/11~H21/3](L650S,L660S)、[H11/3~H16/11](L700S,L710S)、ミラトコット[H30/6~現在](LA550S,LA560S)、ムーヴ[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴカスタム[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴキャンバス[H28/9~現在](LA800S,LA810S)、ムーヴコンテ[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴコンテカスタム[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴラテ[H16/8~H21/3](L550S,L560S)、ロッキー[R3/11~現在](A201S、A202S、A210S)、[R1/11~R3/11](A200S、A210S)構成部品スピーカー信号入出力コード(10P)、スピーカー信号入力コード(6P)、スピーカー信号出力コード(6P)適合メーカートヨタ/ダイハツ
  • ファンクションジェネレータ パル信号発生器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ファンクションジェネレータ パル信号発生器

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    15日以内出荷
    仕様●Nパルスモード(数値設定範囲):1 - 60000個●カスタム設定メモリ:10件●スイープモード(反復回数・時間・変調・周波数書換時間):連続・0.01s - 999.99s・リニア 鋸状 / 三角 / 2周波数切替・2.5ms●セミオープンコレクタ:定格35V 50mA 出力電圧4.5V●モード表示:側面パネルに3個のLEDで使用中のモードを表示●周波数確度:±50ppm●周波数範囲(オシレーターモード・スイープモード・Nパルスモード):0.001Hz - 600kHz 0.001Hz単位で設定可能・0.1Hz - 200kHz・0.1Hz - 200kHz●出力ポート形態:可変電圧出力 および セミオープンコレクタ出力●出力可変範囲:-12V~+12V 0.1V単位で可変(VH、VL)●出力信号方式:単相●出力波形と形態:方形波 90°位相差A/B相 進相/遅相切替可●電池機寿命:アルカリ乾電池10時間 オシレータモード(セミオープンコレクタ出力)でA相、B相をGNDと短絡し、バックライト常時消灯の場合●発振種類(内部で設定):オシレータ/スイープ/Nパルス電源電圧(V)[ACアダプタ入力] DC7.5 EIAJ#3 / [電池] 単3形アルカリ乾電池4本を推奨消費電力(VA)3以下保存温度範囲(℃)-30~+70/0~+45USB通信:ASCIIコード ボーレート 9600 bps